カテゴリ
- 制御機器(2,252)
- パソコン/周辺機器(482)
- 電気材料(186)
- 測定用品(155)
- 空調・照明・電設資材(111)
- 電動工具(98)
- メカニカル部品(95)
- 作業工具(81)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 科学研究・開発用品(61)
- 農業機械(52)
- FA担当者のオススメ新商品(47)
- バイク部品(44)
- オフィス家具(34)
- 家電(30)
- 梱包用品(25)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 機構部品(23)
- ポンプ・送風機・電熱機器(23)
- カー用品(21)
- 防災用品(18)
- バイク純正部品(16)
- 厨房用品(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 学童・教育用品(14)
- 物流用品(12)
- 自動車補修部品(12)
- バッテリー・電装(12)
- 安全用品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 清掃用品(10)
- 作業服(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 溶接用品(7)
- 医療(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 防犯用品(5)
- 自動車純正部品(4)
- 測定関連サービス(3)
- 救急・衛生(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- Panasonic(パナソニック)(260)
- omron(オムロン)(203)
- エレコム(147)
- サンワサプライ(129)
- TRACO POWER(113)
- VISHAY(88)
- エスコ(74)
- KEMET(70)
- ELPA(69)
- RS PRO(68)
- SMC(67)
- MURATA(村田製作所)(64)
- ニチコン(63)
- STMicro(63)
- XP POWER(58)
- IDEC(和泉電気)(57)
- ダイヤトレンド(56)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(51)
- YAGEO(47)
- ブランドをもっと見る
「1500v」の検索結果

ソーラーケーブル 1500V
KHD¥65,980~税込¥72,578~1巻(200m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷エコ電線。太陽光発電システムの給電用ケーブル。耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れていますその他【JETST-CABL-001-1(JET)】導体【架橋ポリエチレン】シース【裸軟銅線】絶縁材色黒使用温度範囲(℃)-40~90規格JCS4517定格電圧(V)DC1500耐熱性耐燃性架橋ポリエチレン難燃性垂直難燃
パルスアイソレータ(AC1500V耐圧)
渡辺電機工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。 工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。 ※ ケーブルのみでも対応可能です。 スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。 また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
Panasonic SMDレジスタ, 150Ω, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD1500V
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(100個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)150許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
True-RMS クランプメーター 小型 393 1500V CAT III FLUKE-393FC
フルーク(FLUKE)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷単体のクランプ・メーターとしてでも、 Fluke Connectシステムの一部としても お使いいただけます。 世界初のCAT III 1500Vに準拠した 真の実効値クランプ・メーター 薄型ジョー i2500-10またはi2500-18(標準付属)の フレキシブル電流プローブに対応 突入電流測定は従来の100ms実効直に加えて ピーク値もデュアル表示 屋外作業に対応したIP54定格用途CAT III 150OVクランプ・メーター付属品TP17500DC、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池寸法(mm)281×86×49機能スパンチェック保証期間3年防塵防水性能IP54静電容量100.0μF、1000μF確度直流電力:±(2%+2.0kVA)、±(2%+20kVA)保管温度範囲(℃)-40~+60電力レンジ直流:600.0kVA (DC600.0Vレンジ)、1500kVA (DC 1500Vレンジ)電流レンジ交流:999.9A動作温度範囲(℃)-10~50基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、静電容量:±(1%+5カウント)カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1500V
高速アイソレータ(AC1500V耐圧)
渡辺電機工業¥44,980~税込¥49,478~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
パルスレート分周期(AC1500V耐圧)
渡辺電機工業¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧)
渡辺電機工業¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
フィルムコンデンサ 1500V dc 200μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥72,980税込¥80,2781袋(5個)7日以内出荷KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●静電容量:200μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:3.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7101-18
フィルムコンデンサ 1500V dc 230μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥82,980税込¥91,2781袋(5個)7日以内出荷KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●静電容量:230μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:178.5mm●等価直列抵抗:1.9mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7098-27
フィルムコンデンサ 1500V dc 180μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥94,980税込¥104,4781袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:180μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:3.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7093-77
フィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20%
KEMET¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250仕様●静電容量:680nF●電圧:760 V ac, 1500 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE845●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X1●長さ:41mm●奥行き:19mm●高さ:36mm●寸法:41 x 19 x 36mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7193-12
LED一体型 スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷から4日以内出荷コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
KEMET フィルムコンデンサ,760 V ac, 1500 V dc,1μF,±20%
KEMET¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250 V dc 自己回復特性仕様静電容量 = 1μF電圧 = 760 V ac, 1500 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE845リード間隔 = 37.5mm抑制クラス = X1長さ = 41mm奥行き = 21mm高さ = 38mm寸法 = 41 x 21 x 38mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
海外旅行用変圧器130V240V1500
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 トランス式に比べ、軽く大容量ですが使用できる機器が限られます。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V 入力に準ずる コード:なし 付属プラグ:A.B.Cタイプ 使用可能な機器の目安: ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前に ご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 各部の名称及び使用方法: 1.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。色ホワイト質量(g)230コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×108×62プラグ形状Cタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア
ウッディロッカー
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷ベランダ等の狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に最適です。住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。仕様可動棚板1枚、棚板高さ調節7段階で108mm材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)寸法(mm)約575×485×1500色ブラウン/ベージュ高さ(mm)約1500質量(g)13300間口(mm)575有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約305~953、下段1065~417耐荷重(kg)約30(底板)内寸法(mm)約500×370×1390開口部(mm)約460×1340
ナーステーブル(昇降脚タイプ)
ナビス(アズワン)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷天板に配線を通す穴を設けています。昇降脚は700~900mmの幅で40mm間隔5段階の高さ調整が可能です。天板はダンパーの働きでゆっくりと下がる構造になっています。天板サイドのソフトエッジは下部に中空クッションを有する2段階構造になっており、指のハサミ込み等にも配慮した安全性の高い製品です。仕様組み立て式(要工具)材質天板/抗菌メラミン化粧板(35mm厚)、脚部/スチール(メッキ仕上げ・Φ60.5mm)高さ(mm)(床から引出し底面まで)572~772mmタイプ昇降脚タイプ耐荷重(kg)75(等分布荷重)引出し有効内寸法/225×300×50mm、鍵無し
LED一体型 スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から32日以内出荷コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
フィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20% 1箱 91個入
KEMET¥96,980税込¥106,6781箱(91個)7日以内出荷仕様●静電容量:680nF●電圧:760 V ac, 1500 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE845●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X1●長さ:41mm●奥行き:19mm●高さ:36mm●寸法:41 x 19 x 36mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mmアズワン品番65-7088-29
ハンドルカバー HC-V1500 ビニールジャージ付
MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷から5日以内出荷自転車用ジャージ付のスタンダードタイプ。ベル穴付。材質:外装塩化ビニール/内装ウレタンボアジャージ付。カラー:白。適応車種:アップハンドル、セミアップハンドル
海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。色ホワイト質量(g)310コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ)コンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応![[12V・1500mAh]交換用バッテリー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297720-260624-02.jpg)
[12V・1500mAh]交換用バッテリー
エスコ¥6,490税込¥7,1391個翌日出荷電池を使いきってから保管して下さい。バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。仕様替バッテリー(1.5Ah)電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1500
スピーカー取付金具
TOA¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷スピーカーシステムHS-1500WTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4適合【スピーカー】HS-1500WT(別売)材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460.4×403.2×90
スピーカー取付金具
TOA¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷スピーカーシステムHS-1500BTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4適合【スピーカー】HS-1500BT(別売)材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460.4×403.2×90
アルミスクリード
友定建機¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷アルミスクリードがリニューアルしました!!。上下の角度調整を付けることで使いやすくなりました。ワンタッチでハンドル接続。スジのつきにくい両端Rゴム栓柄長さ(mm)アルミ:1500
アルミスクリード(ポータブル)
友定建機¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷アルミスクリードがリニューアルしました!!。伸縮ハンドルタイプ!。上下の角度調整を付けることで使いやすくなりました。ワンタッチでハンドル接続。スジのつきにくい両端Rゴム栓柄長さ(mm)アルミ:1100~1800
S型アルミスクリード
友定建機¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷アルミスクリードがリニューアルしました!!。軽量タイプのアルミスクリード!。上下の角度調整を付けることで使いやすくなりました。ワンタッチでハンドル接続。スジのつきにくい両端Rゴム栓柄長さ(mm)アルミ:1500
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 1500pF
FARAD¥21税込¥231個3日以内出荷幅(mm)6厚さ(mm)3.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)3.5容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)1500
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1500 V 8 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン
STMicro¥46,980税込¥51,6781セット(30個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 8 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 1500 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 2.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 320 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃●STMicroelectronics N チャネル 800 V → 1500 V MDmesh(TM)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1500 V 2.5 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン
STMicro¥32,980税込¥36,2781セット(50個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 2.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 1500 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 9 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 140 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●幅 : 4.6mm●高さ : 15.75mm●STMicroelectronics N チャネル 800 V → 1500 V MDmesh(TM)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1500 V 4 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン
STMicro¥27,980税込¥30,7781セット(30個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 4 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 1500 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 7 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 160 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●動作温度 Max : +150 ℃●高さ : 20.15mm●STMicroelectronics N チャネル 800 V → 1500 V MDmesh(TM)RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 170A, 1500 V dc, オス, オレンジ MINIMSDM000
AMPHENOL¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 170A動作電圧 = 1500 V dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = LV215、USCAR2、USCAR37RoHS指令(10物質対応)対応
...




















![メタライズドフィルムコンデンサ100V1500pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620548-251222-02.jpg)


![[12V・1500mAh]交換用バッテリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297720-260624-02.jpg)