カテゴリ

  • 制御機器(1,367)
  • パソコン/周辺機器(431)
  • 電気材料(155)
  • 測定用品(123)
  • 電動工具(74)
  • 空調・照明・電設資材(65)
  • 作業工具(57)
  • 農業機械(49)
  • バイク部品(44)
  • メカニカル部品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 家電(22)
  • カー用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 防災用品(15)
  • 厨房用品(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 機構部品(11)
  • オフィス家具(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 物流用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 作業服(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車部品(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「1500v」の検索結果

2,649件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーケーブル 1500V KHD

    ソーラーケーブル 1500V

    KHD
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1巻(200m)ほか
    4日以内出荷
    エコ電線。太陽光発電システムの給電用ケーブル。耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています
    その他【JETST-CABL-001-1(JET)】導体【架橋ポリエチレン】シース【裸軟銅線】絶縁材色黒使用温度範囲(℃)-40~90規格JCS4517定格電圧(V)DC1500耐熱性耐燃性架橋ポリエチレン難燃性垂直難燃
  • パルスアイソレータ(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業

    パルスアイソレータ(AC1500V耐圧)

    渡辺電機工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。 工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。 ※ ケーブルのみでも対応可能です。 スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。 また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
  • True-RMS クランプメーター 小型 393 1500V CAT III FLUKE-393FC フルーク(FLUKE)

    True-RMS クランプメーター 小型 393 1500V CAT III FLUKE-393FC

    フルーク(FLUKE)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    単体のクランプ・メーターとしてでも、 Fluke Connectシステムの一部としても お使いいただけます。 世界初のCAT III 1500Vに準拠した 真の実効値クランプ・メーター 薄型ジョー i2500-10またはi2500-18(標準付属)の フレキシブル電流プローブに対応 突入電流測定は従来の100ms実効直に加えて ピーク値もデュアル表示 屋外作業に対応したIP54定格
    用途CAT III 150OVクランプ・メーター付属品TP17500DC、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池寸法(mm)281×86×49機能スパンチェック保証期間3年防塵防水性能IP54静電容量100.0μF、1000μF確度直流電力:±(2%+2.0kVA)、±(2%+20kVA)保管温度範囲(℃)-40~+60電力レンジ直流:600.0kVA (DC600.0Vレンジ)、1500kVA (DC 1500Vレンジ)電流レンジ交流:999.9A動作温度範囲(℃)-10~50基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、静電容量:±(1%+5カウント)カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1500V
  • 高速アイソレータ(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業

    高速アイソレータ(AC1500V耐圧)

    渡辺電機工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • パルスレート分周期(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業

    パルスレート分周期(AC1500V耐圧)

    渡辺電機工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧)

    渡辺電機工業
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • セルフバスケット 深型 よし与工房

    セルフバスケット 深型

    よし与工房(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP幅(mm)440高さ(mm)120奥行(mm)330
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • 海外旅行用変圧器130V240V1500 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外旅行用変圧器130V240V1500

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 トランス式に比べ、軽く大容量ですが使用できる機器が限られます。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V 入力に準ずる コード:なし 付属プラグ:A.B.Cタイプ 使用可能な機器の目安: ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前に ご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 各部の名称及び使用方法: 1.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    色ホワイト質量(g)230コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×108×62プラグ形状Cタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • [12V・1500mAh]交換用バッテリー エスコ

    [12V・1500mAh]交換用バッテリー

    エスコ
    ¥6,490税込¥7,139
    1個
    翌日出荷
    電池を使いきってから保管して下さい。バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。
    仕様替バッテリー(1.5Ah)電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1500
  • メタライズドフィルムコンデンサ100V1500pF GB[制御機器]

    メタライズドフィルムコンデンサ100V1500pF

    GB[制御機器]
    ¥64税込¥70
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドルカバー HC-V1500 ビニールジャージ付 MARUTO(大久保製作所)

    ハンドルカバー HC-V1500 ビニールジャージ付

    MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    自転車用ジャージ付のスタンダードタイプ。ベル穴付。材質:外装塩化ビニール/内装ウレタンボアジャージ付。カラー:白。適応車種:アップハンドル、セミアップハンドル
  • 海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    色ホワイト質量(g)310コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ)コンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHS-1500WTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。
    付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4適合【スピーカー】HS-1500WT(別売)材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460.4×403.2×90
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHS-1500BTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。
    付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4適合【スピーカー】HS-1500BT(別売)材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460.4×403.2×90
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 1500pF FARAD

    ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 1500pF

    FARAD
    ¥21税込¥23
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)6厚さ(mm)3.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)3.5容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)1500
  • AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコ

    AC100V/1500W 高温スチームクリーナー

    エスコ
    ¥60,300税込¥66,330
    1台
    翌日出荷
    付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
    質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
  • Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 170A, 1500 V dc, オス, オレンジ MINIMSDM000 AMPHENOL

    Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 170A, 1500 V dc, オス, オレンジ MINIMSDM000

    AMPHENOL
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 170A動作電圧 = 1500 V dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = LV215、USCAR2、USCAR37RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1 Aratas(旧:omron)

    マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1

    Aratas(旧:omron)(18件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷から102日以内出荷
    小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
    用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
  • APC Smart-UPS 1500 LCD 100V シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS 1500 LCD 100V

    シュナイダーエレクトリック
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、長寿命バッテリを搭載したUPS 。本製品の有償保守延長可能期間は購入後6年間
    出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(W)【入力プラグ変更時】980、【標準入力プラグ使用時】980容量(VA)【入力プラグ変更時】1500、【標準入力プラグ使用時】1200出力コンセント数8運転方式ラインインタラクティブバックアップ時間6分形状タワー型仕様●定格出力周波数:50/60Hz±2%●出力コンセント数(バックアップ):8個●筐体:タワー型●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ個数:1個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください●バッテリ動作時出力電圧:100V●出力相数:単相2線 アース付き●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリへの切り替え時間:5~10ms (通常)●最大出力容量(VA):1500VA●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池 (長寿命)●定格入力周波数:50/60(自動検出)(Hz)●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●本体サイズ(H×W×D):装置寸法225(H)×172(W)×439(D)mm 梱包寸法376(H)x328(W)x595(D)mm●定格入力電圧:AC100V●サ-ジ機能:あり●その他環境及び安全規格:EMC規格VCCI ClassA /安全規格 UL 1778●最大出力容量(W):980W●入力相数:単相2線 アース付き●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz消費電力(W)39/177(通常/最大)本体質量(kg)正味質量 約26 梱包質量約28定格出力電圧AC100V充電時間約4時間 ※90%までの充電時間保護機能雷サージ保護安全規格UL 1778 ※EMC規格 VCCI ClassA蓄電池タイプ鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)1200/980停電時の切替時間(ms)5~10
  • External Battery Module 48V for 9PX 1500VA 120V EATON(イートン)

    External Battery Module 48V for 9PX 1500VA 120V

    EATON(イートン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    Eaton製 9PX 1500VAモデル用拡張バッテリーモジュール
    用途Eaton 9PX UPS (1500VA) のバッテリー稼働時間を延長します。形状きょう体:2Uラックマウント/タワー型兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 170A, 1500 V dc, メス, オレンジ MINIMSDF000R AMPHENOL

    Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 170A, 1500 V dc, メス, オレンジ MINIMSDF000R

    AMPHENOL
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 170A動作電圧 = 1500 V dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 300 A, 630 A, 1000 V dc, 1500 V dc, オス, オレンジ MSDXLF000F AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 300 A, 630 A, 1000 V dc, 1500 V dc, オス, オレンジ MSDXLF000F

    AMPHENOL
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = MSDXL行数 = 1コンタクト数 = 2定格電流 = 300 A, 630 A動作電圧 = 1000 V dc, 1500 V dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ個体コンデンサ(6.3V/1500μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ個体コンデンサ(6.3V/1500μF/105℃品)

    Asian Brand
    ¥37税込¥41
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)6.3高さ(mm)装着時(最大)/14定格電圧(V)6.3許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L14mm静電容量(μF)1500
  • 絶縁スイベルセット 象印チェンブロック

    絶縁スイベルセット

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷
    1500V耐電圧スイベル付吊り具です。
    用途熔接作業などの吊り具として。材質スチール耐電圧1500V
  • 24Vインバータ 1500W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)

    24Vインバータ 1500W セイゲンハ リモ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
  • クランプメーター フルーク(FLUKE)

    クランプメーター

    フルーク(FLUKE)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    世界初のCAT III 1500Vに準拠した真の実効値クランプメーター。薄型ジョー。i2500-10またはi2500-18(標準付属)のフレキシブル電流プローブに対応。突入電流測定は従来の100ms実効直に加えてピーク値もデュアル表示。屋外作業に対応したIP54定格
    用途CAT III 1500V クランプメーター付属品TL1500DC、i2500-18、磁石ストラップ、ケーストラスコ品番594-4399幅(mm)84高さ(mm)281奥行(mm)49交流電圧(V)6001000抵抗(Ω)600.0、6000、60.00k直流電圧(V)0.5、600.0、1500交流電流(A)999.9直流電流(A)999.9測定電流(交流/直流/交直両用)交直両用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔220V~240V カシムラ

    海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔220V~240V

    カシムラ
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)6周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • AVX タンタルコンデンサ 4V 1500μF ±10% AVX

    AVX タンタルコンデンサ 4V 1500μF ±10%

    AVX
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流電車線用検電器 長谷川電機工業

    直流電車線用検電器

    長谷川電機工業
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個ほか
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電圧測定機能 使用前点検の促し機能 最適な長さ(全長1.1m 接地線1.2m)で軽量 残留電荷を素早く放電 専用先端金具でレールをしっかりキャッチ
  • 絶縁スパナ KTC

    絶縁スパナ

    KTC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1丁
    当日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    規格IEC 60900:2004規格
  • 間接照明 L=1500タイプ DC24V専用 DAIKO(大光電機)

    間接照明 L=1500タイプ DC24V専用

    DAIKO(大光電機)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様長さ(mm)1478幅(mm)28カバーポリカーボネート 乳白質量(kg)0.6色ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)26備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)15.6電源別売構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ取付専用ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)29.4光束(Lm)460配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】115調光方式電源選択で非調光・調光に対応演色指数(Ra)82適正電圧(V)DC24LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 53.5V, 2-Pin DO-201 STMicro

    STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 53.5V, 2-Pin DO-201

    STMicro
    ¥749税込¥824
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.5V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 187A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mmTransil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1500μF

    ニチコン(2件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 7000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1500μF

    ニチコン
    ¥649税込¥714
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ KTC

    絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ

    KTC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    EN60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    規格EN60900商品構成単品
  • Smart-UPS 1500 LCD 100V 7年保証 SMT1500J7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 1500 LCD 100V 7年保証 SMT1500J7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量980W/1500VA保証期間7年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年