カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 自動車純正部品(9)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1504p」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • 標準扇形ノズル PP樹脂製 いけうち

    標準扇形ノズル PP樹脂製

    いけうち(11件のレビュー)
    349税込384特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 18-8穴明きホテルパン SUGICO(スギコ)

    18-8穴明きホテルパン

    SUGICO(スギコ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    穴径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
  • 円すい綿棒 シャープ100P1504 イワツキ

    円すい綿棒 シャープ100P1504

    イワツキ
    5,498税込6,048
    1セット(120袋)
    7日以内出荷
    シャープな先端が細かい所まで届きます。軸が長いので、狭くて深く届きにくい部分の作業・清掃に適しています
  • 万能ホーム水栓 カクダイ

    万能ホーム水栓

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。泡沫吐水
    仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
    形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
  • ガード A (R) ストーン (UC) MAZDA(マツダ)

    ガード A (R) ストーン (UC)

    MAZDA(マツダ)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
  • ガード(R) フロント ストーン (FE) MAZDA(マツダ)

    ガード(R) フロント ストーン (FE)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • (23150)プーリー ニッサン

    (23150)プーリー

    ニッサン
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (26150)フォグランプ ニッサン

    (26150)フォグランプ

    ニッサン
    28,900税込31,790
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTS-20058-00P,HTS-2015-00P 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTS-20058-00P,HTS-2015-00P

    廣杉計器
    3,598税込3,958
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS イマオコーポレーション

    樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。 使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
    材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2511-00P,HTW-2515-00P 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2511-00P,HTW-2515-00P

    廣杉計器
    4,998税込5,498
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2015-00P 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2015-00P

    廣杉計器
    6,998税込7,698
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイアン ローズフェンス ロートアイアン調 住まいスタイル

    アイアン ローズフェンス ロートアイアン調

    住まいスタイル
    27,980税込30,778
    1ケース(4枚)
    3日以内出荷
    アンティークな曲線美が美しい、英国風の。 アイアンフェンス。 。 薔薇をからませるのにピッタリ!。 エレガントな雰囲気のアイアンフェンスです。 硬質な印象のアイアンの中ではめずらしく、。 やわらかなブラウンカラーの塗装と、。 薔薇のツタ&薔薇のつぼみのデザインが施され、。 上品で華やかなイメージ。 壁に立てかけるだけで瀟洒(しょうしゃ)な。 存在感があり、蔦をからませればまるで。 ロマンチックな古城の庭!オフシーズンでもお庭を。 華やかにしてくれます。 薔薇とはもちろんベストマッチで、美しさを。 より引き立てます。 ゴーヤやキュウリでグリーンカーテンにしても◎。 高さ150cmのロータイプは、隣家との境界線に。 使うと、視線を遮りすぎることなく毎朝の。 ご挨拶もできます。 高さ220cmのハイタイプは、道路からのちょっとした。 目隠し&防犯に最適です。 やんわりと目隠ししながらも、風通しが良く、。 軽やかでオシャレ。 見るたびに幸せな気持ちになれるフェンスです。。バラフェンス トレリス ロートアイアン 風 刺すだけ。
    用途鉄製フェンス:ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り トレリス 庭 クレマチス材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で20分
  • (23150)プーリー ニッサン

    (23150)プーリー

    ニッサン
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
  • (51150)タイダウンフツク,リア ニッサン

    (51150)タイダウンフツク,リア

    ニッサン
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドル,M.F.グ 46003-0150-4P Kawasaki

    ハンドル,M.F.グ 46003-0150-4P

    Kawasaki
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:46003-0150-4P
  • 動力分電盤動力2系統 内外電機

    動力分電盤動力2系統

    内外電機
    179,800税込197,780
    1面
    3日以内出荷
    横(mm)600深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ
  • 動力分電盤動力2系統 内外電機

    動力分電盤動力2系統

    内外電機
    199,800税込219,780
    1面
    3日以内出荷
    横(mm)600深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ
  • TENQOO直付20W本体 東芝ライテック

    TENQOO直付20W本体

    東芝ライテック
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    消費電力(W)20
  • モジュールミル フライス加工用チップ サンドビック

    モジュールミル フライス加工用チップ

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1504KA-3P-C5Z10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1504KA-3P-C5Z10

    NSK(日本精工)
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・マルテンサイト系ステンレス材の特殊焼き入れ技術により、ボール溝部は十分な硬さを持つため、高付加容量・高い耐久性を実現しました。・ボールねじのシール、循環こま、エンドキャップなどには、合成樹脂が使用されています。・特殊環境下でご使用になる場合や、特殊潤滑剤、油をご使用になる際はご相談ください。
    ストローク【Ls呼び】400【Ls最大】427ボール径(Φmm)3.175リード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】15【谷径】12.2【長さ(L0)】561【長さ(La)】504【長さ(Lt)】489ねじれ方向
  • 多極スリップリングシステム SRY12Aシリーズ 協栄電機

    多極スリップリングシステム SRY12Aシリーズ

    協栄電機
    379,800税込417,780
    1個
    21日以内出荷
    電圧(V)AC200 DC100許容回転数(min-1[r.p.m])2000
  • コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-SMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-SMCシリーズ用 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    56,980税込62,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PCS-SMCスイベル圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:707-9315アズワン品番65-7480-73
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1504FA-1P-C5Z10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1504FA-1P-C5Z10

    NSK(日本精工)
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】350【最大】382ボール径(Φmm)3.175リード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】15【谷径】12.2【長さ】L0521【La】454【Lt】439ねじれ方向
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1504FA-3P-C5Z10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1504FA-3P-C5Z10

    NSK(日本精工)
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】400【最大】432ボール径(Φmm)3.175リード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】15【谷径】12.2【長さ(L0)】571【長さ(La)】504【長さ(Lt)】489ねじれ方向
  • 小形パワーリレー MK omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
  • 次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)

    次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーリレー MM2 omron(オムロン)

    パワーリレー MM2

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • メンティップ綿棒 (紙軸) 日本綿棒

    メンティップ綿棒 (紙軸)

    日本綿棒
    3,598税込3,958
    1式(3本×200袋)ほか
    翌々日出荷から16日以内出荷
    長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントが出にくく抜け落ちません。 EOG滅菌済。
    タイプ片綿球医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 標準ボールねじ NSK(日本精工)

    標準ボールねじ

    NSK(日本精工)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビック

    T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応

    サンドビック
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ250mm) 日東工業

    E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ250mm)

    日東工業
    299,800税込329,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質寸法Z(mm)110ハンドル防水平面ハンドル(大)H-87ボルト数2設置場所屋内用寸法R1(mm)55材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2下面開口プレート:1.6
  • E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ500mm) 日東工業

    E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ500mm)

    日東工業
    299,800税込329,780
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    材質寸法Z(mm)360ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上寸法N(mm)395寸法O(mm)320寸法C3(mm)370設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
  • E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ350mm) 日東工業

    E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ350mm)

    日東工業
    299,800税込329,780
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質寸法Z(mm)210寸法N(mm)245寸法O(mm)170寸法C3(mm)220設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
  • E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ400mm) 日東工業

    E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ400mm)

    日東工業
    299,800税込329,780
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    材質寸法L(mm)182.5寸法Z(mm)264ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上ボルト数4寸法N(mm)295寸法O(mm)220寸法C1(mm)290寸法C2(mm)365寸法C3(mm)270設置場所屋内用寸法R1(mm)55材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6