カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,913)
  • メカニカル部品(5,232)
  • 制御機器(4,731)
  • 作業工具(4,453)
  • 科学研究・開発用品(4,161)
  • 物流用品(3,919)
  • 空調・電設資材(3,750)
  • 切削工具(3,311)
  • 建築金物(2,915)
  • 厨房用品(2,864)
  • 卓上消耗品(2,846)
  • 測定用品(2,584)
  • 配管・水廻り設備部材(2,089)
  • 店舗什器・備品(1,883)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,755)
  • 機構部品(1,712)
  • 研磨材(1,665)
  • 安全標識(1,292)
  • ねじ・ボルト・釘(1,283)
  • 保管用品(1,255)
  • 電気材料(1,034)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,013)
  • 学童・教育用品(905)
  • 医療(815)
  • パソコン/周辺機器(778)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(770)
  • オフィス家具(757)
  • 建材・エクステリア(740)
  • 梱包用品(606)
  • 清掃用品(601)
  • 塗装・養生・内装用品(598)
  • 事務用品(536)
  • 農業・園芸資材(459)
  • 電動工具(456)
  • 安全保護具(429)
  • 農具(328)
  • 日用品(323)
  • 船舶用品・漁業資材(317)
  • 救急・衛生(304)
  • 家電(302)
  • 防災用品(271)
  • 安全用品(268)
  • バイク部品(255)
  • テープ(223)
  • 介護用品(217)
  • 測量用品(土木/建設)(210)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(196)
  • はんだ関連・静電気対策用品(193)
  • 住設機器(192)
  • 整備工具・収納(167)
  • 溶接用品(153)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(149)
  • トラック用品・パーツ(148)
  • クリーンルーム用品(141)
  • 照明(134)
  • 作業服(123)
  • カー用品(117)
  • 測定関連サービス(113)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(105)
  • 空圧工具(103)
  • 農業機械(99)
  • 自動車補修部品(95)
  • 防犯用品(85)
  • 鈑金・塗装(78)
  • 縫製用品(78)
  • 自転車部品(77)
  • ヘルスケア(76)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(76)
  • スプレー・オイル・グリス(69)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(69)
  • 洗車・清掃(64)
  • トラック輸送・安全用品(64)
  • バイク純正部品(60)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(56)
  • ガレージ機器・整備設備(54)
  • バッテリー・電装(52)
  • 接着剤・補修材(51)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(47)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(46)
  • 食品・飲料(46)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(43)
  • 自動車用オイル・ケミカル(37)
  • フォークリフト・産機・建機用品(35)
  • 理美容(30)
  • 洗剤・除去剤(30)
  • 手袋(28)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(25)
  • 塗料(24)
  • マスク(22)
  • タイヤ・足回り(14)
  • 完成車(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
  • エンジン工具(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「150MM」の検索結果

87,316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルノギス 大文字2 150mm シンワ測定デジタルノギス 大文字2 150mmシンワ測定(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)155使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)40寸法a(mm)235本体寸法(mm)235×77×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)235×77×15.5寸法c(mm)15寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
エア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付 モノタロウエア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付モノタロウ(67件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
用途ブレーキフルードなどのエア抜きに付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm)容量(mL)30
ダブルSフック ステンレス製 150mm TRUSCOダブルSフック ステンレス製 150mmTRUSCO(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番257-7006材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)18寸法L(mm)144寸法D(mm)3寸法W1(mm)30寸法W2(mm)50使用荷重(kN)0.049
ストレートニッパ 150mm フジ矢ストレートニッパ 150mmフジ矢(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ストレート刃で、シャープな切れ味です。切断面がフラットにきれいに仕上がります。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。全長(mm)152仕様成形カバー付トラスコ品番369-3309質量(g)120刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2
結束バンド耐候 150MM ELPA結束バンド耐候 150MMELPA
171税込188
1個
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)3.5全長(mm)150ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)18最大結束内径(Φmm)35特性耐侯
プラスチックニッパー 150mm スリーピークスプラスチックニッパー 150mmスリーピークス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
寸法(mm)150トラスコ品番475-4131全長(mm)150質量(g)150
デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mm シンワ測定デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mmシンワ測定(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)質量(g)65使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)40寸法a(mm)237本体寸法(mm)237×77×19使用温度(℃)0~40寸法e(mm)60最小読取値(mm)0.1寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60本体サイズ(mm)237×77×19寸法c(mm)16寸法g(mm)3.9オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
ブルーレベルJr.2 150mm マグネット付 シンワ測定ブルーレベルJr.2 150mm マグネット付シンワ測定
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
質量(g)110呼び寸法(mm)150本体寸法(mm)150×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
クッショナー 巾210×高150mm ヤヨイ化学クッショナー 巾210×高150mmヤヨイ化学
229税込252
1個
当日出荷
刃先に弾性プラスチックを使用しているので下地の不陸によくなじみ、床糊塗布時の音なし刃先はクシ目状とヘラ状の2通りに使用できる
チップソー 150mm HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 150mmHiKOKI(旧:日立工機)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から翌々日出荷
適合機種CD3605DB、CD3605DFA
ジャンプワイヤ オス-メス 150mm E-CALLジャンプワイヤ オス-メス 150mmE-CALL
859税込945
1個
当日出荷
仕様●コネクタ1:オスピン●コネクタ2:メスピン●長さ:-●色:-●コネクタ1:オスピンアズワン品番68-2037-30
310x150mm 工具袋(ナイロン製) エスコ310x150mm 工具袋(ナイロン製)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
材質ナイロンエスコ品番EA509AB-300寸法(mm)310×150(H)
150mm カッター(セラミック製) エスコ150mm カッター(セラミック製)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
材質(刃)セラミックエスコ品番EA589DA-16
150mm/20mm モンキーレンチ エスコ150mm/20mm モンキーレンチエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
エスコ品番EA680-150
JIS強力ニッパ 150mm TRUSCOJIS強力ニッパ 150mmTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
JIS規格の標準的な強力ニッパです。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。全長(mm)156トラスコ品番365-4966材質特殊鋼質量(g)160刃形厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3硬度HRC(刃部)56-64
内丸面引鏝150mm BIGMAN(ビッグマン)内丸面引鏝150mmBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
549税込604
1丁
当日出荷
モルタルなどの左官仕事における「入隅」や「出隅」の面引作業に使用します。
材質鏝首・鏝板:炭素鋼材質(柄部)天然木
レジノイド砥石 150mm HiKOKI(旧:日立工機)レジノイド砥石 150mmHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
穴径(mm)12.7厚さ(mm)16外径(mm)150結合剤B最高使用周速度(m/s)50
カラーブラッシュ 150×150mm テラモトカラーブラッシュ 150×150mmテラモト
699税込769
1ピース
当日出荷から7日以内出荷
丈夫な極太ナイロンブラシ使用のジョイント式泥落としマット。凹凸が少なくヒールでも歩きやすい。
用途ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン厚さ(mm)約26質量(g)約175寸法(幅W×奥行D)(mm)150×150
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm KTCラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mmKTC
3,098税込3,408
1本
当日出荷
トラスコ品番859-1643材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)160先端寸法(mm)E2.5×F3.5切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6
150mm 布バフ エスコ150mm 布バフエスコ(4件のレビュー)
2,330税込2,563
1枚
当日出荷
直径(Φmm)150穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4200
JISラジオペンチ 150mm TRUSCOJISラジオペンチ 150mmTRUSCO
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。全長(mm)160仕様ばね付トラスコ品番365-5016材質グリップ:樹脂質量(g)120先端先細先端形状3×2.5mmJIS規格適合切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
150MM防水ベル 鎌田信号機150MM防水ベル鎌田信号機
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌日出荷
周波数(Hz)50/60容量(VA)22音量(dB)85(前方1m)
バンノウプレート 150MM OHSATO(大里)バンノウプレート 150MMOHSATO(大里)
43税込47
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
ニッパー150mm Three Axisニッパー150mmThree Axis
799税込879
1丁
当日出荷
手になじむ握りやすいグリップです。
用途工作などにトラスコ品番388-7991形状ニッパー全長(mm)150切断能力(mm)1
結束バンド 150mm ELPA結束バンド 150mmELPA
122税込134
1個
当日出荷
全長:150mm幅:3.6mm最大結束内径:35mm引張強度:18.2kg使用温度範囲:-40℃~+85℃材質:66ナイロン20本入カラー:ホワイト
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
150mm カッター(セラミック製) エスコ150mm カッター(セラミック製)エスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1個
当日出荷
材質(刃)セラミックエスコ品番EA589DA-17
バッキングパッド150mm マキタバッキングパッド150mmマキタ
5,698税込6,268
1枚
当日出荷
ユニクロ ヒラオレ 150MM OHSATO(大里)ユニクロ ヒラオレ 150MMOHSATO(大里)(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
寸法A(mm)150寸法F(mm)4.5寸法B(mm)150寸法C(mm)30寸法T(mm)2.5
150mm [黄]結束バンド エスコ150mm [黄]結束バンドエスコ
610税込671
1セット(100本)
当日出荷
エスコ品番EA475E-150幅(mm)3.6全長(mm)150引張強度(kg)11最大径(Φmm)39
ハックソー150mm BOSCH(ボッシュ)ハックソー150mmBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたソフトグリップ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。ブレード交換は簡単です。
用途金属、木材、プラスチックの切断セット内容ハックソー、ブレード24山150mm×1本材質フレーム:カーボンスチール、ハンドル:ABS+TPR (ソフトグリップ)質量(g)197寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×262×25有効長(mm)1501インチ当たり山数24RoHS指令(10物質対応)対応
リードペンチ 150mm スリーピークスリードペンチ 150mmスリーピークス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
頑丈で幅広い先端で強力につかみ、線材や板金などの各種加工に対応します。 切断能力はありません。先端刻み付。
全長(mm)150トラスコ品番853-5008材質S55C質量(g)125材質(グリップ)ビニール
150mm 電工ニッパー エスコ150mm 電工ニッパーエスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
全長(mm)150エスコ品番EA536JA-150
ノギス ジョウ用カバー 150mm用 信越精密ノギス ジョウ用カバー 150mm用信越精密
959税込1,055
1個
当日出荷
ノギスと人を守ります。 ノギスの先端は尖っており、人を傷つけてしまう恐れがあります。 また刃先の先端が曲がってしまうと正確な測定ができなくなります。 カバーを付けることにより、持ち歩く際にそのような心配がなくなります。 柔軟性があり、簡単に脱着が可能です。
用途不意の落下等からノギスの先端を保護するノギスカバーです。材質エラストマー
シルバースケール 快段目盛 両面 150mm SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛 両面 150mmSK(新潟精機)
469税込516
1個
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 両面目盛付です。 表面目盛は上下段ともに左基点です。 0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に測定範囲(mm)0-150材質本体:SUS420J2長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5全長(mm)175幅(mm)15厚さ(mm)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5本体質量(g)10アズワン品番64-4374-02
切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mmモノタロウ(8件のレビュー)
389税込428
1枚ほか
当日出荷
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用粒度46外径(Φmm)150厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)22砥材AZ仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
ビトリファイド砥石 150mm HiKOKI(旧:日立工機)ビトリファイド砥石 150mmHiKOKI(旧:日立工機)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴径(mm)12.7厚さ(mm)16外径(mm)150結合剤V
カット菊用ビニールタイ 150mm SunGardenカット菊用ビニールタイ 150mmSunGarden
299税込329
1パック(300本)
当日出荷
片面フラットで結束物にやさしい すぐに使えるカットタイプ ねじって止めるだけ!お庭で、家庭で、オフィスで大活躍
用途そえ木・支柱止めに、家庭内に、オフィスに材質被覆部:PVC、芯:針金幅(mm)約3長さ(cm)15アズワン品番64-4064-74
150mmコンパス エスコ150mmコンパスエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA765G-12最大測定長(mm)150
150mm [青]結束バンド エスコ150mm [青]結束バンドエスコ
610税込671
1セット(100本)
当日出荷
全長(mm)150最大径(Φmm)39エスコ品番EA475D-150幅(mm)3.6引張強度(kg)11
BESTX ベステックスキャスター 150mm オーエッチ工業BESTX ベステックスキャスター 150mmオーエッチ工業
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴムトラスコ品番808-0376取付座A×B(mm)140×94車輪No.30Mストッパーなし取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11車輪径D(Φmm)150取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
...