カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6,431)
  • 作業工具(3,598)
  • 切削工具(2,959)
  • 物流用品(2,315)
  • メカニカル部品(2,165)
  • 厨房用品(1,989)
  • 測定用品(1,805)
  • 制御機器(1,783)
  • 卓上消耗品(1,753)
  • 配管・水廻り設備部材(1,623)
  • 建築金物(1,559)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,470)
  • 研磨材(1,392)
  • 科学研究・開発用品(1,331)
  • 機構部品(1,152)
  • 店舗什器・備品(1,150)
  • ねじ・ボルト・釘(1,125)
  • 安全標識(889)
  • FA担当者のオススメ新商品(698)
  • 学童・教育用品(614)
  • パソコン/周辺機器(606)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(538)
  • 塗装・養生・内装用品(534)
  • 電気材料(500)
  • 事務用品(443)
  • 油圧機器・油圧ホース(398)
  • 清掃用品(397)
  • 保管用品(368)
  • 建材・エクステリア(366)
  • 電動工具(345)
  • 安全保護具(335)
  • 医療(298)
  • 船舶用品・漁業資材(295)
  • 農具(293)
  • 農業・園芸資材(284)
  • バイク部品(267)
  • 梱包用品(243)
  • 家電(232)
  • 日用品(222)
  • 救急・衛生(185)
  • オフィス家具(170)
  • 防災用品(157)
  • 安全用品(155)
  • 測量用品(土木/建設)(145)
  • 住設機器(141)
  • トラック用品・パーツ(138)
  • はんだ関連・静電気対策用品(137)
  • テープ(134)
  • 溶接用品(120)
  • カー用品(97)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(94)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(94)
  • 整備工具・収納(93)
  • 介護用品(91)
  • 自動車補修部品(87)
  • 作業服(82)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(76)
  • 自転車部品(76)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(73)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(67)
  • 縫製用品(67)
  • 空圧工具(65)
  • 鈑金・塗装(64)
  • 農業機械(59)
  • 防犯用品(56)
  • 洗車・清掃(50)
  • トラック輸送・安全用品(50)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(45)
  • スプレー・オイル・グリス(43)
  • 接着剤・補修材(41)
  • クリーンルーム用品(41)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(41)
  • 食品・飲料(41)
  • バッテリー・電装(39)
  • ヘルスケア(38)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(36)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(34)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • ガレージ機器・整備設備(23)
  • 理美容(19)
  • マスク(16)
  • 手袋(16)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 塗料(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 完成車(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 自動車純正部品(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「150MM」の検索結果

47,076件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルSフック ステンレス製 150mm TRUSCOダブルSフック ステンレス製 150mmTRUSCO(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番257-7006材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)18寸法L(mm)144寸法D(mm)3寸法W1(mm)30寸法W2(mm)50使用荷重(kN)0.049
結束バンド耐候 150MM ELPA結束バンド耐候 150MMELPA
171税込188
1個
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)3.5全長(mm)150ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)18最大結束内径(Φmm)35特性耐侯
ストレートニッパ 150mm フジ矢ストレートニッパ 150mmフジ矢(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ストレート刃で、シャープな切れ味です。切断面がフラットにきれいに仕上がります。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。全長(mm)152仕様成形カバー付トラスコ品番369-3309質量(g)120刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2
プラスチックニッパー 150mm スリーピークスプラスチックニッパー 150mmスリーピークス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
寸法(mm)150トラスコ品番475-4131全長(mm)150質量(g)150
クッショナー 巾210×高150mm ヤヨイ化学クッショナー 巾210×高150mmヤヨイ化学
229税込252
1個
当日出荷
刃先に弾性プラスチックを使用しているので下地の不陸によくなじみ、床糊塗布時の音なし。刃先はクシ目状とヘラ状の2通りに使用できる
デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mm シンワ測定デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mmシンワ測定(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)質量(g)65使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)40寸法a(mm)237本体寸法(mm)237×77×19使用温度(℃)0~40寸法e(mm)60最小読取値(mm)0.1寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60本体サイズ(mm)237×77×19寸法c(mm)16寸法g(mm)3.9オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
チップソー 150mm HiKOKI(ハイコーキ)チップソー 150mmHiKOKI(ハイコーキ)
5,698税込6,268
1枚
当日出荷から翌々日出荷
適合機種CD3605DB、CD3605DFA
直尺 150mm SK11直尺 150mmSK11
519税込571
1本
当日出荷
測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。材質ステンレスサイズ(mm)150
レジノイド砥石 150mm HiKOKI(ハイコーキ)レジノイド砥石 150mmHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
穴径(mm)12.7厚さ(mm)16外径(mm)150結合剤B最高使用周速度(m/s)50
バンノウプレート 150MM OHSATO(大里)バンノウプレート 150MMOHSATO(大里)
43税込47
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
150mm 布バフ エスコ150mm 布バフエスコ(4件のレビュー)
2,330税込2,563
1枚
当日出荷
直径(Φmm)150穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4200
斜ニッパ(穴無) 150mm スリーピークス斜ニッパ(穴無) 150mmスリーピークス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
寸法(mm)150全長(mm)150
内丸面引鏝150mm BIGMAN(ビッグマン)内丸面引鏝150mmBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
549税込604
1丁
当日出荷
モルタルなどの左官仕事における「入隅」や「出隅」の面引作業に使用します。
材質鏝首・鏝板:炭素鋼材質(柄部)天然木
ペーパ 150MM HiKOKI(ハイコーキ)ペーパ 150MMHiKOKI(ハイコーキ)
1,490税込1,639
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用砥石径(Φmm)150
リードペンチ 150mm スリーピークスリードペンチ 150mmスリーピークス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
頑丈で幅広い先端で強力につかみ、線材や板金などの各種加工に対応します。 切断能力はありません。先端刻み付。
全長(mm)150トラスコ品番853-5008材質S55C質量(g)125材質(グリップ)ビニール
JISラジオペンチ 150mm TRUSCOJISラジオペンチ 150mmTRUSCO
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。全長(mm)160仕様ばね付トラスコ品番365-5016材質グリップ:樹脂質量(g)120先端先細先端形状3×2.5mmJIS規格適合切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
150mm スチール直尺 エスコ150mm スチール直尺エスコ
575税込633
1枚
当日出荷
上下ミリ表示、片面目盛。
目盛(mm)150寸法(幅W×厚さ)(mm)13×0.5最小目盛(mm)0.5・1エスコ品番EA720YA-15材質ステンレス、防錆処理
ユニクロ ヒラオレ 150MM OHSATO(大里)ユニクロ ヒラオレ 150MMOHSATO(大里)(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
寸法A(mm)150寸法F(mm)4.5寸法B(mm)150寸法C(mm)30寸法T(mm)2.5
JIS強力ニッパ 150mm TRUSCOJIS強力ニッパ 150mmTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
JIS規格の標準的な強力ニッパです。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。全長(mm)156トラスコ品番365-4966材質特殊鋼質量(g)160刃形厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3硬度HRC(刃部)56-64
結束バンド 150mm ELPA結束バンド 150mmELPA
122税込134
1個
当日出荷
全長:150mm。幅:3.6mm。最大結束内径:35mm。引張強度:18.2kg。使用温度範囲:-40℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ホワイト
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
150mm 電工ニッパー エスコ150mm 電工ニッパーエスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
全長(mm)150エスコ品番EA536JA-150
両刃ヤスリ    150mm ツボサン両刃ヤスリ 150mmツボサン
1,198税込1,318
1本
当日出荷
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)150目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】20CUT/cm
150MM防水ベル 鎌田信号機150MM防水ベル鎌田信号機
22,980税込25,278
1個
当日出荷
周波数(Hz)50/60容量(VA)22音量(dB)85(前方1m)
HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mm エフイートレード(FE TRADE)HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mmエフイートレード(FE TRADE)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
最終研磨に使用できる柔らかい仕上げ用ウレタンバフ。ウールバフ研磨時についた微細な磨き傷(バフ目)を除去します。中間素材にはモルトフォームの二層式を採用し、ヨレに強く操作性に優れた最低限の厚みでバランスをとったオリジナル仕様。使用者を選ばず最良の研磨、仕上がりをもたらす独自設計です。オービットの大きいポリッシャーで使用しても壊れにくい耐久性とバランスを兼ね備えています。
直径(Φmm)バフ:150、マジック:130危険物の類別非危険物
ハックソー150mm BOSCH(ボッシュ)ハックソー150mmBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたソフトグリップ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。ブレード交換は簡単です。
用途金属、木材、プラスチックの切断セット内容ハックソー、ブレード24山150mm×1本材質フレーム:カーボンスチール、ハンドル:ABS+TPR (ソフトグリップ)質量(g)197寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×262×25有効長(mm)1501インチ当たり山数24RoHS指令(10物質対応)対応
カラーブラッシュ 150×150mm テラモトカラーブラッシュ 150×150mmテラモト
699税込769
1ピース
当日出荷から7日以内出荷
丈夫な極太ナイロンブラシ使用のジョイント式泥落としマット。凹凸が少なくヒールでも歩きやすい。
用途ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン厚さ(mm)約26質量(g)約175寸法(幅W×奥行D)(mm)150×150
150mmコンパス エスコ150mmコンパスエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA765G-12最大測定長(mm)150
カラーダイヤカットシフトノブ 150mm MAD MAX(マッドマックス)カラーダイヤカットシフトノブ 150mmMAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
カラーダイヤカットシフトノブ タイプ。全長 150mm。ネジ口径 12×1.25(mm)。8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
150mm/20mm モンキーレンチ エスコ150mm/20mm モンキーレンチエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
エスコ品番EA680-150
150mm [青]結束バンド エスコ150mm [青]結束バンドエスコ
610税込671
1セット(100本)
当日出荷
全長(mm)150最大径(Φmm)39エスコ品番EA475D-150幅(mm)3.6引張強度(kg)11
150mm [黄]結束バンド エスコ150mm [黄]結束バンドエスコ
610税込671
1セット(100本)
当日出荷
エスコ品番EA475E-150幅(mm)3.6全長(mm)150引張強度(kg)11最大径(Φmm)39
0-150mm/150mm シャコ万力(ロングリーチ) エスコ0-150mm/150mm シャコ万力(ロングリーチ)エスコ
9,340税込10,274
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)150材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TS-6
バッキングパッド150mm マキタバッキングパッド150mmマキタ
5,698税込6,268
1枚
当日出荷
替刃式大工ミニ鋸本体 150mm 別所二郎作替刃式大工ミニ鋸本体 150mm別所二郎作(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
刃渡り(mm)150全長(mm)270仕様焼入鋼帯・防錆紙入り付属品専用サヤ材質SK85質量(g)100タイプ片刃・替刃式ピッチ(mm)1.5刃厚(mm)0.6柄長さ(mm)115適合材一般木材、集成材、合板刃先処理なし適合替刃10040アサリ
ユニクロ カナオレ 150MM OHSATO(大里)ユニクロ カナオレ 150MMOHSATO(大里)
239税込263
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
ノギス ジョウ用カバー 150mm用 信越精密ノギス ジョウ用カバー 150mm用信越精密
959税込1,055
1個
当日出荷
ノギスと人を守ります。 ノギスの先端は尖っており、人を傷つけてしまう恐れがあります。 また刃先の先端が曲がってしまうと正確な測定ができなくなります。 カバーを付けることにより、持ち歩く際にそのような心配がなくなります。 柔軟性があり、簡単に脱着が可能です。
用途不意の落下等からノギスの先端を保護するノギスカバーです。材質エラストマー
替刃式大工ミニ鋸替刃 150mm 別所二郎作替刃式大工ミニ鋸替刃 150mm別所二郎作(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
刃渡り(mm)150仕様焼入鋼帯・防錆袋入り材質SK85全長(mm)205質量(g)17タイプ片刃・替刃式ピッチ(mm)1.5刃厚(mm)0.6適合材一般木材、集成材、合板刃先処理なし適合替刃10039アサリ
150mm両頭グラインダ砥石 マキタ150mm両頭グラインダ砥石マキタ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
粒度60外径(Φmm)150内径(Φmm)12.7厚さ(mm)16適合機種GB602、GB602W、9306S、9306SW砥粒WA結合度K
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm KTCラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mmKTC
3,198税込3,518
1本
当日出荷
トラスコ品番859-1643材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)160先端寸法(mm)E2.5×F3.5切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6
150mm 薄刃ニッパー エスコ150mm 薄刃ニッパーエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
全長(mm)150エスコ品番EA536JD-150
...
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
"150MM" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷