カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,956)
  • 制御機器(2,911)
  • 配管・水廻り設備部材(2,420)
  • 自動車純正部品(1,228)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,126)
  • メカニカル部品(1,023)
  • 空調・照明・電設資材(629)
  • 機構部品(409)
  • 切削工具(385)
  • 測定用品(378)
  • FA担当者のオススメ新商品(323)
  • 溶接用品(295)
  • 建築金物(274)
  • 科学研究・開発用品(271)
  • 電気材料(268)
  • 物流用品(265)
  • 作業工具(233)
  • 農業機械(228)
  • バイク純正部品(210)
  • 研磨材(142)
  • パソコン/周辺機器(119)
  • バイク部品(96)
  • 店舗什器・備品(85)
  • 電動工具(64)
  • 自動車補修部品(61)
  • 卓上消耗品(52)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(50)
  • 船舶用品・漁業資材(49)
  • 事務用品(48)
  • 建材・エクステリア(46)
  • 学童・教育用品(40)
  • 安全保護具(36)
  • 家電(36)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • 厨房用品(32)
  • オフィス家具(32)
  • 防災用品(28)
  • 整備工具・収納(28)
  • トラック純正部品(28)
  • バッテリー・電装(23)
  • 保管用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 住設機器(18)
  • 医療(18)
  • エンジン工具(16)
  • 梱包用品(14)
  • 清掃用品(14)
  • 測定関連サービス(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • カー用品(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 安全標識(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 塗料(10)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 空圧工具(10)
  • 安全用品(9)
  • 防犯用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 食品・飲料(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 農具(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 救急・衛生(5)
  • テープ(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 完成車(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 縫製用品(3)
  • 日用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)

「150a」の検索結果

21,999件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキットブレーカー 150A マリンテックサーキットブレーカー 150Aマリンテック
4,798税込5,278
1式
当日出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)150ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
サーキットブレーカー 防水型 150A マリンテックサーキットブレーカー 防水型 150Aマリンテック
5,298税込5,828
1式
当日出荷
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)150ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
クリツプ 90467-150A2 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-150A2YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
3日以内出荷
クリツプ 90467-150A0 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-150A0YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
3日以内出荷
クリツプ 90467-150A1 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-150A1YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
3日以内出荷
クリツプ 90467-150A5 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-150A5YAMAHA(ヤマハ)
229税込252
1個
3日以内出荷
部品 ウエルディングホーストーチ150A ヤシマ部品 ウエルディングホーストーチ150Aヤシマ
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷
ウエルディングホーストーチ150Aの部品です。
TIG用トーチ150A SUZUKID(スズキッド)TIG用トーチ150ASUZUKID(スズキッド)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)です。150A用のTIGトーチです。
用途STG-200ACDC専用TIG用トーチ150A(ケーブル長約8m)。適合機種STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)質量(g)4900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
フューズ(150A) MAZDA(マツダ)フューズ(150A)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
150A空冷トーチボデー ウエルドテック社150A空冷トーチボデーウエルドテック社
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様標準許容電流(A)150RoHS指令(10物質対応)対応
クリツプ 90467-150A6 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-150A6YAMAHA(ヤマハ)
339税込373
1個
4日以内出荷
スプリング,コンプレツシヨン 90501-150A0 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-150A0YAMAHA(ヤマハ)
299税込329
1個
3日以内出荷
トーチボディ・セット(150A・フレキシブル) ウエルドテック社トーチボディ・セット(150A・フレキシブル)ウエルドテック社
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール VR VR150A NOKオイルシール VR VR150ANOK
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)10.5±1.5作動方式(軸)回転厚さt(mm)7部品番号BM1238-A0寸法d2(Φmm)154寸法d3(Φmm)171適合軸径d1(Φmm)150使用可能軸径(mm)145~155
150Aキャスター REX(レッキス工業)150AキャスターREX(レッキス工業)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
マシンの移動が楽にできます。
用途150A用トラスコ品番809-4565適合機種150A質量(kg)12.6
マウントキツトアセンブリ 7T0-R150A-00 YAMAHA(ヤマハ)マウントキツトアセンブリ 7T0-R150A-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
コード ハイテンション (13) 1393-18-150A MAZDA(マツダ)コード ハイテンション (13) 1393-18-150AMAZDA(マツダ)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
TIGコイルエレメント150A空冷 パナソニックコネクトTIGコイルエレメント150A空冷パナソニックコネクト
6,598税込7,258
1個
当日出荷
サブアンビル50MM(150A用) Mitutoyo(ミツトヨ)サブアンビル50MM(150A用)Mitutoyo(ミツトヨ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番102178
エアスライドテーブル (MXQ25-150A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ25-150A~)SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)150
TIGフレキシブルカバー150A空冷 パナソニックコネクトTIGフレキシブルカバー150A空冷パナソニックコネクト
1,698税込1,868
1個
当日出荷
エアスライドテーブル (MXQ20-150A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20-150A~)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
MIDIヒューズ ヒューズのみ(150A) マリンテックMIDIヒューズ ヒューズのみ(150A)マリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。
電圧(V)12/24/36/48
ネジゲージ 150A REX(レッキス工業)ネジゲージ 150AREX(レッキス工業)
309,800税込340,780
1個
3日以内出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ150Aトラスコ品番809-4643質量(kg)6.6
BMV-150A用カーボンブラシ 日本電産テクノモータBMV-150A用カーボンブラシ日本電産テクノモータ(1件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
BMV-150A用カーボンブラシです。
トラスコ品番829-2429適合機種東芝製BMV-150A質量(g)7品名カーボンブラシ2018年トラスコ掲載ページ5 0025
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレルセット MVCL150A MVCL150A イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレルセット MVCL150A MVCL150Aイマオコーポレーション
259,800税込285,780
1個
6日以内出荷
・各サイズ、対称のものとで2個1組です。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)500タイプフェノール樹脂製
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A45 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A45イマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)52タイプフェノール樹脂製L154L247.5H320L36.5H234.5H141
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A35 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A35イマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)38タイプフェノール樹脂製L157L242.2H321.8L316.7H235.4H141.5
(150A0)チエーン キット、ドライブ ニッサン(150A0)チエーン キット、ドライブニッサン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A25 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A25イマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)29タイプフェノール樹脂製L159.8L237.5H327L325.8H238.1H143.1
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A40 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A40イマオコーポレーション
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)46タイプフェノール樹脂製L155.6L244.8H320.4L311.7H234.7H141.1
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A30 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A30イマオコーポレーション
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)34タイプフェノール樹脂製L158.5L239.7H324L321.5H236.6H142.2
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A20 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A20イマオコーポレーション
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)23タイプフェノール樹脂製L160.9L235.6H330.7L329.5H240H144.2
パワーケーブルアダプター ストレート 150A 延長用 ミラー(ウエルドクラフト)パワーケーブルアダプター ストレート 150A 延長用ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
50-150A ドライブロール RIDGID(日本エマソン)50-150A ドライブロールRIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ロールグルーバー915用50-150Aグルーブロールです。
トラスコ品番495-2049材質スチール質量(g)907適合外径(Φmm)50~150Aスケジュール10(50A~150A)/40(50A~90A)
LGA150A シリーズ コーセルLGA150A シリーズコーセル(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷から68日以内出荷
定格出力電力(W)150シリーズLG使用温度(℃)-10~60入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×39×160(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)15/15typ(一次突入電流値/二次突入電流値、Io=100%、再投入間隔10秒以上)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
ナライ式チェーザ PC125Aー150A REX(レッキス工業)ナライ式チェーザ PC125Aー150AREX(レッキス工業)
30,980税込34,078
1組
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4790適合機種150A質量(g)970寸法倣い式自動切上5ー6
TIGトーチホルダー120A~150A パナソニックコネクトTIGトーチホルダー120A~150Aパナソニックコネクト
1,898税込2,088
1個
当日出荷
アンチブラインド機能付きベース  BP-150A TAKEX(竹中エンジニアリング)アンチブラインド機能付きベース BP-150ATAKEX(竹中エンジニアリング)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
適合機種PA-6612・6800Bシリーズ、PA-6614、PA-6614(BL)、PA-6614W用
自動切上ダイヘッド付パイプマシン 150A REX(レッキス工業)自動切上ダイヘッド付パイプマシン 150AREX(レッキス工業)
1,798,000税込1,977,800
1台
4日以内出荷
2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。 100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド・チェーザ付きトラスコ品番852-0413セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1全長(mm)930質量(kg)170全幅(mm)680全高(mm)590ねじ切り能力65~150標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
...
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
"150a" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷