カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,759)
  • 制御機器(1,085)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(716)
  • 空調・照明・電設資材(586)
  • メカニカル部品(464)
  • 切削工具(316)
  • FA担当者のオススメ新商品(278)
  • 測定用品(274)
  • 溶接用品(269)
  • 機構部品(214)
  • 農業機械(205)
  • 建築金物(193)
  • 作業工具(189)
  • 物流用品(182)
  • 油圧機器・油圧ホース(143)
  • 電気材料(139)
  • 研磨材(114)
  • バイク部品(93)
  • 科学研究・開発用品(86)
  • パソコン/周辺機器(83)
  • 自動車補修部品(51)
  • 電動工具(49)
  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(45)
  • 事務用品(40)
  • 店舗什器・備品(39)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 安全保護具(29)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 家電(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 学童・教育用品(19)
  • 防災用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • バッテリー・電装(14)
  • カー用品(12)
  • 住設機器(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • オフィス家具(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 自転車部品(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 空圧工具(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 安全用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 農具(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 梱包用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 医療(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 防犯用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 完成車(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「150a」の検索結果

7,747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキットブレーカー 150A マリンテックサーキットブレーカー 150Aマリンテック
4,798税込5,278
1式
当日出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)150ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
サーキットブレーカー 防水型 150A マリンテックサーキットブレーカー 防水型 150Aマリンテック
5,298税込5,828
1式
当日出荷
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)150ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
TIG用トーチ150A SUZUKID(スズキッド)TIG用トーチ150ASUZUKID(スズキッド)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)です。150A用のTIGトーチです。
用途STG-200ACDC専用TIG用トーチ150A(ケーブル長約8m)。適合機種STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)質量(g)4900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
150A空冷トーチボデー ウエルドテック社150A空冷トーチボデーウエルドテック社
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様標準許容電流(A)150RoHS指令(10物質対応)対応
トーチボディ・セット(150A・フレキシブル) ウエルドテック社トーチボディ・セット(150A・フレキシブル)ウエルドテック社
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
150Aキャスター REX(レッキス工業)150AキャスターREX(レッキス工業)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
マシンの移動が楽にできます。
用途150A用トラスコ品番809-4565適合機種150A質量(kg)12.6
TIGコイルエレメント150A空冷 パナソニックコネクトTIGコイルエレメント150A空冷パナソニックコネクト
6,598税込7,258
1個
当日出荷
サブアンビル50MM(150A用) Mitutoyo(ミツトヨ)サブアンビル50MM(150A用)Mitutoyo(ミツトヨ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番102178
TIGフレキシブルカバー150A空冷 パナソニックコネクトTIGフレキシブルカバー150A空冷パナソニックコネクト
1,698税込1,868
1個
当日出荷
MIDIヒューズ ヒューズのみ(150A) マリンテックMIDIヒューズ ヒューズのみ(150A)マリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。
電圧(V)12/24/36/48
ネジゲージ 150A REX(レッキス工業)ネジゲージ 150AREX(レッキス工業)
309,800税込340,780
1個
3日以内出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ150Aトラスコ品番809-4643質量(kg)6.6
BMV-150A用カーボンブラシ 日本電産テクノモータBMV-150A用カーボンブラシ日本電産テクノモータ(1件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
BMV-150A用カーボンブラシです。
トラスコ品番829-2429適合機種東芝製BMV-150A質量(g)7品名カーボンブラシ2018年トラスコ掲載ページ5 0025
パワーケーブルアダプター ストレート 150A 延長用 ミラー(ウエルドクラフト)パワーケーブルアダプター ストレート 150A 延長用ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
50-150A ドライブロール RIDGID(日本エマソン)50-150A ドライブロールRIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ロールグルーバー915用50-150Aグルーブロールです。
トラスコ品番495-2049材質スチール質量(g)907適合外径(Φmm)50~150Aスケジュール10(50A~150A)/40(50A~90A)
LGA150A シリーズ コーセルLGA150A シリーズコーセル(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷から68日以内出荷
定格出力電力(W)150シリーズLG使用温度(℃)-10~60入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×39×160(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)15/15typ(一次突入電流値/二次突入電流値、Io=100%、再投入間隔10秒以上)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
ナライ式チェーザ PC125Aー150A REX(レッキス工業)ナライ式チェーザ PC125Aー150AREX(レッキス工業)
30,980税込34,078
1組
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4790適合機種150A質量(g)970寸法倣い式自動切上5ー6
TIGトーチホルダー120A~150A パナソニックコネクトTIGトーチホルダー120A~150Aパナソニックコネクト
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トロリール150A本体 Panasonic(パナソニック)トロリール150A本体Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用オレンジ(危険色)定格AC600V 150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(30mm2)
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.15X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.15X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.15幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0470形状A質量(g)2.1
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.10幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0465形状A質量(g)1.4
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.30幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0473形状A質量(g)4.2
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.35X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.35X150A型永井ゲージ製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.35幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0474形状A質量(g)4.9
部品 サッシフライス SF-150A HiKOKI(ハイコーキ)部品 サッシフライス SF-150AHiKOKI(ハイコーキ)
239税込263
1個
翌々日出荷
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.08X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.08X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.08幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0463形状A質量(g)1.12
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
欠品中
厚さ(mm)0.03幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0458形状A質量(g)0.42
LiTime 150A ブレーカー LiTimeLiTime 150A ブレーカーLiTime
5,598税込6,158
1式
6日以内出荷
【12~48Vシステムに電気回路保護】LiTime 150A ブレーカーは12V~48V、150Aの電力システムに適合して、電気回路システムを保護するために使用されます。簡単な設置で回路に確実な保護を提供します。電圧範囲:12V~48V|最大許容電流:150A|ポストサイズ:M6。【多様なシーンで応用可能】LiTime サーキットブレーカーは、電気回路保護に役立ち、家庭用蓄電システム、太陽光発電システム、風力発電システム、キャンピングカー用サブバッテリーシステムなどさまざまな応用シーンで活用できます。【簡単な操作で安心に保護】1つのボタンを押すだけでリセットでき、安全な遮断器はヒューズのように交換する必要がありません。手間を省けて、扱いやすく、安心して使用できます。【エコライフをサポートするLiTime】LiTimeはプロのリン酸鉄バッテリーブランドとして、高品質な新エネルギー蓄電システムや付属品をお客様に専門的に提供しています。専門チームがお客様に最適なソリューションをご提案できます。
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.40X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.40X150A型永井ゲージ製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.40幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0475形状A質量(g)5.6
空冷用 P/C アダプター 150A 竹の子付き ミラー(ウエルドクラフト)空冷用 P/C アダプター 150A 竹の子付きミラー(ウエルドクラフト)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
DIA JIS規格すきまゲージリーフ2.00X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ2.00X150A型永井ゲージ製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷
厚さ(mm)2.00幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0483形状A質量(g)28
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.20幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0471形状A質量(g)2.8
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.04幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0459形状A質量(g)0.56
ナライ式ダイヘッド 150PD125Aー150A REX(レッキス工業)ナライ式ダイヘッド 150PD125Aー150AREX(レッキス工業)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
規定寸法の管用テーパねじを加工できます。
用途水道、ガス管のねじ切り作業トラスコ品番809-4547適合機種150A質量(kg)14寸法倣い式自動切上5ー6
150A ステンレス鋼管用Uボルト エスコ150A ステンレス鋼管用Uボルトエスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BH-150
50-150A グルーブ ロール F/915 RIDGID(日本エマソン)50-150A グルーブ ロール F/915RIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
50A-150A Sch.10鋼管、薄肉ステンレス管、50A-90A Sch.40鋼管用グルーブロール。 915手動式ロールグルーバー(88232)に標準付属。
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.25X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.25X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.25幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0472形状A質量(g)3.5
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.07X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.07X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.07幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0462形状A質量(g)0.98
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.06X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.06X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.06幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0461形状A質量(g)0.84
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X150A型永井ゲージ製作所
5,998税込6,598
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.01幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0456形状A質量(g)0.14
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.11X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.11X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.11幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0466形状A質量(g)1.54
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.05幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0460形状A質量(g)0.7
...