カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,125)
  • メカニカル部品(160)
  • 制御機器(103)
  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • 切削工具(36)
  • 農業機械(17)
  • 建築金物(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 研磨材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 機構部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150a25」の検索結果

関連キーワード
1,602件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A25 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A25イマオコーポレーション
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)29タイプフェノール樹脂製L159.8L237.5H327L325.8H238.1H143.1
JIS相当品シクネスゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)JIS相当品シクネスゲージ双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
JISシクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所JISシクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上形状A型JIS規格B7524リーフ幅(mm)12.7
ロータリージョイント AC 昭和技研工業ロータリージョイント AC昭和技研工業
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアルGコート ステップフリーロングストレートドリル三菱マテリアル
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス
アングルパラレル イマオコーポレーションアングルパラレルイマオコーポレーション
44,980税込49,478
1組(2個)
5日以内出荷
表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上硬度(本体)HRC40~45
給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221 テクノフレックス給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221テクノフレックス
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
給水用コア付きユニオン継手を溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)40適合流体給水RoHS指令(10物質対応)対応
ACW (複式内管回転ネジ取付式) 昭和技研工業ACW (複式内管回転ネジ取付式)昭和技研工業
169,800税込186,780
1個
12日以内出荷
加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
種類ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47[15]使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気最高使用温度(℃)180
エアスライドテーブル (MXQ25-150A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ25-150A~)SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)150
L Series(LEY25A-150) SMCL Series(LEY25A-150)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)150リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
RSF66A25B150 CYNERGY3RSF66A25B150CYNERGY3
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-150A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-150ASMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-150A SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-150ASMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-150A) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS25-150A)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
MX Series(MXQ25A-150ZM) SMCMX Series(MXQ25A-150ZM)SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動アジャスターオプション(ZM)後退端メタルストッパ
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-150A) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-150A)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
油砥石 角 Aコンビ 150×50×25 大和製砥所油砥石 角 Aコンビ 150×50×25大和製砥所
3,898税込4,288
1個
当日出荷
細目と中目のコンビネーションタイプです。
仕様油砥石角Aコンビ150×50×25トラスコ品番812-1840
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-150A SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-150ASMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-150A SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-150ASMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZJ) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZJ)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZH) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZH)SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150Z) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150Z)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZF) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZF)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZD) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZD)SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZC) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZC)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZA) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZA)SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZS) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZS)SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZN) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZN)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZG) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZG)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZE) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZE)SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZB) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZB)SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-150ZP SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-150ZPSMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-150ZN SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-150ZNSMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-150ZG SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-150ZGSMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-150ZC SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-150ZCSMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-150ZB SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-150ZBSMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-150A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-150ASMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-150ZH SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-150ZHSMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動
関連キーワード
...