カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 制御機器(25)
  • 切削工具(21)
  • 農業機械(17)
  • メカニカル部品(11)
  • 測定用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 研磨材(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150a25」の検索結果

関連キーワード
246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS相当品シクネスゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)

    JIS相当品シクネスゲージ

    双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
    用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
  • JISシクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所

    JISシクネスゲージ(12.7幅)

    永井ゲージ製作所(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
    材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上形状A型JIS規格B7524リーフ幅(mm)12.7
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック250mmロング
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    7,098税込7,808
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ250mmロング
    適合車種スティード4/600
  • ロータリージョイント AC 昭和技研工業

    ロータリージョイント AC

    昭和技研工業
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
  • Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアル

    Gコート ステップフリーロングストレートドリル

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ハイス
  • アングルパラレル イマオコーポレーション

    アングルパラレル

    イマオコーポレーション
    52,980税込58,278
    1組(2個)
    5日以内出荷
    表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上硬度(本体)HRC40~45
  • ACW (複式内管回転ネジ取付式) 昭和技研工業

    ACW (複式内管回転ネジ取付式)

    昭和技研工業
    199,800税込219,780
    1個
    12日以内出荷
    加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
    材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
  • RSF66A25B150 CYNERGY3

    RSF66A25B150

    CYNERGY3
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油砥石 角 Aコンビ 150×50×25 大和製砥所

    油砥石 角 Aコンビ 150×50×25

    大和製砥所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    細目と中目のコンビネーションタイプです。
    仕様油砥石角Aコンビ150×50×25トラスコ品番812-1840
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • アルミ製ベルトレンチ(無傷型) スーパーツール

    アルミ製ベルトレンチ(無傷型)

    スーパーツール(16件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
    用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ
  • ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • 直管用クールヒートジャケット CoolHeat

    直管用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    7,390税込8,129
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合直管圧力10K
  • 150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚) エスコ

    150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    翌日出荷
    用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • パイプウェルディングバイス HIT(ヒット)

    パイプウェルディングバイス

    HIT(ヒット)
    35,980税込39,578
    1個
    欠品中
    パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。
    用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。種類その他バイス材質(本体)スチール主な用途溶接作業厚さ(mm)(アングル部)6幅(mm)(アングル部)150高さ(mm)(アングル部)50質量(g)2300適合管径(Φmm)34~165RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用) アウス

    ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。(150A以下)20・25・30mmはVP専用です。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
  • EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ

    EPCOS
    2,998税込3,298特価
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • パイプニップル 樹脂コーティング管継手 吉年

    パイプニップル 樹脂コーティング管継手

    吉年(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
    規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0形状ニップル
  • 子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 120~150cm, 体重: 25kg~40kg未満 高階救命器具

    子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 120~150cm, 体重: 25kg~40kg未満

    高階救命器具
    7,188税込7,907
    1着
    6日以内出荷から13日以内出荷
    小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。 Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。 バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。 調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。 水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
    質量(g)約390適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A適応身長(cm)120~150浮力(kg)約6.8(初期浮力)適応体重(kg)25~40未満生地ポリエステル300D
  • カロリーメイト ブロック 大塚製薬

    カロリーメイト ブロック

    大塚製薬(8件のレビュー)
    2,198税込2,374
    1箱(2本×20個)
    5日以内出荷から12日以内出荷
    ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。 忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。 1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    75,075税込82,583
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • フランジレンチ MCC(松阪鉄工所)

    フランジレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
    用途フランジ締付けの専用工具
  • スカットディスク(N) A イチグチ

    スカットディスク(N) A

    イチグチ(5件のレビュー)
    119税込131
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • VBニップル 吉年

    VBニップル

    吉年
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
    用途上下水の配管形状ニップル規格JPF NP 001 準拠ねじの種類JIS B0203管用テーパねじ記号ねじ記号:R表面処理溶融亜鉛めっきねじ規格JIS B 0203材料JWWA K 116
  • 両長ニップル イノック

    両長ニップル

    イノック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304 TP)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 SUS仕様

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • 先端交換式ハーベスタバー ツムラ(末廣精工)

    先端交換式ハーベスタバー

    ツムラ(末廣精工)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    ピッチ.404”ゲージ.080”(2.0mm)
  • ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック ムサシ

    ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック

    ムサシ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
    用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)700電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
  • 酸素吸収剤 アズワン

    酸素吸収剤

    アズワン(2件のレビュー)
    10,700税込11,770
    1セット
    当日出荷
    酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。 精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。 インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。 アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
  • フランジレンチ HIT(ヒット)

    フランジレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    幅広チェーン採用のため、作業能率があがります。 チェーン脱落防止ストッパー付で、安全に作業ができます。 本体は鍛造品の上、歯先は特殊熱処理を施しているため耐久性に優れています。 チェーンが入れば狭い場所でも連続作業ができます。
    用途フランジ締め付けの専用工具。