「150at-dcm」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 150AT-DCM(D1) マクセルイズミ

    150AT-DCM(D1)

    マクセルイズミ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台(1台)
    翌日出荷
  • 150AT-DCM 泉精器製作所

    150AT-DCM

    泉精器製作所
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    フレーム本体です
    仕様レースウェイカッター標準付属トラスコ品番226-4221
  • 替刃D2 泉精器製作所

    替刃D2

    泉精器製作所
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷
    バリの出ない切断
    用途150AT-DCM用仕様レースウェイカッター標準付属トラスコ品番225-1561
  • 替刃D1 泉精器製作所

    替刃D1

    泉精器製作所
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷
    バリの出ない切断
    用途150AT-DCM用仕様レースウェイカッター標準付属トラスコ品番225-1578
  • レースウェイカッター カクタス

    レースウェイカッター

    カクタス
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    5日以内出荷
    バリなし切断・ダイス交換式・メジャー付
    質量(kg)4.9
  • T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
    その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用トラスコ品番455-8855適合機種イズミ油圧工具種別T型コネクタ質量(kg)0.6
  • 150AT-DCM用替刃SD1 泉精器製作所

    150AT-DCM用替刃SD1

    泉精器製作所
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷
    バリの出ない切断
    用途150AT-DCM用仕様レースウェイカッター標準付属トラスコ品番219-9706
  • ダクター穴あけ工具 ネグロス電工

    ダクター穴あけ工具

    ネグロス電工
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
  • レースウェイカッター(ダブルダイス)本体のみ カクタス

    レースウェイカッター(ダブルダイス)本体のみ

    カクタス
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    5日以内出荷
    バリなし切断
    質量(kg)6.5
  • 全ネジカッター&パンチャー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    全ネジカッター&パンチャー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷
    レースウェイ、ダクトの穴あけと全ネジの切断が一台で。
    付属品3/8W全ネジカッター、Φ10.5パンチセット全長(mm)605質量(kg)7.6
  • アタッチメント ケーブルカッタ 泉精器製作所

    アタッチメント ケーブルカッタ

    泉精器製作所
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番395-2029質量(kg)1.4タイプケーブルカッター用切断能力(mm2)600V-CV/150×3芯(径46)
  • D20カッターカセット 泉精器製作所

    D20カッターカセット

    泉精器製作所
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷
    150AT-DCM用の交換カセットです。
    仕様ネグロス社D20対応トラスコ品番354-4309
  • レールカッター 亀倉精機

    レールカッター

    亀倉精機
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    8日以内出荷
    スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
    用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。付属品切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器質量(kg)8.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×125×256バッテリー電圧(V)18(高容量リチウムイオン電池)切断時間(秒)3~4切断能力(mm)鉄工SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下切断可能 材質チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼
  • 替刃D15 泉精器製作所

    替刃D15

    泉精器製作所
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷
    バリの出ない切断
    用途150AT-DCM用仕様レースウェイカッター標準付属トラスコ品番225-1590
  • モクバ印 レースウエイカッターD Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 レースウエイカッターD

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7321材質刃:SKD材、熱処理鋼管全長(mm)740切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
  • DPM-D10パンチャカセット 泉精器製作所

    DPM-D10パンチャカセット

    泉精器製作所
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    150AT-DCM用の交換カセットです。
    仕様ネグロス社ダクターおよびレースウェイ対応トラスコ品番354-4313
  • SD15カッターカセット 泉精器製作所

    SD15カッターカセット

    泉精器製作所
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷
    150AT-DCM用の交換カセットです。
    仕様ネグロス社SD15対応トラスコ品番354-4287
  • ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用) ネグロス電工

    ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
    適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
  • 切断カセット 亀倉精機

    切断カセット

    亀倉精機
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断。バリのない切断でバリ取り不要
    仕様可動刃・固定刃のセット適合機種M-40LB質量(g)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルカッター Mokuba(小山刃物製作所)

    アングルカッター

    Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。 軽量、持ち運び簡単、安全作業。 持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
    全長(mm)920質量(kg)7切断能力(mm)t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
  • P-2カッターカセット 泉精器製作所

    P-2カッターカセット

    泉精器製作所
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    31日以内出荷
    150AT-DCM用の交換カセットです。
    仕様南電機パイプハンガー対応トラスコ品番354-4294
  • P-1カッターカセット 泉精器製作所

    P-1カッターカセット

    泉精器製作所
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    31日以内出荷
    150AT-DCM用の交換カセットです。
    仕様南電機パイプハンガー対応トラスコ品番354-4299
  • レースウェイカッター フルセット(D1・D2・Φ11・Φ14)(専用ケース付) ダイア

    レースウェイカッター フルセット(D1・D2・Φ11・Φ14)(専用ケース付)

    ダイア
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット
    3日以内出荷
  • T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ

    T形コネクタ(分岐接続用)

    ニチフ(3件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
    用途分岐接続用種類T形コネクタ
  • レースウェイカッターD イチネンTASCO

    レースウェイカッターD

    イチネンTASCO
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100g本体使用できるアングルのサイズレースウェイ40×30×1.6mm、ダクター40×30×2.0mm
  • EXレースウェイカッター D2 Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウェイカッター D2

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    8日以内出荷
    SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
    用途D2ダクトチャンネル DP2レースウエイ用全長(mm)1040質量(kg)11アズワン品番64-8476-62適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
  • レースウェイパンチャー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    レースウェイパンチャー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    ダブルアクション機構。らくらく 穴あけ! 既設のレースウェイ、Mバー(W)、ランナー(45・65)に追加穴あけ工事が可能。 レースウェイDP1(40×30)、DP2(40×45)・Mバー(W)、ランナー(45・65)にΦ10.5の穴あけが出来る。 騒音・粉塵・火花がでない。
    全長(mm)580質量(kg)2.5穴あけ可能板厚(mm)1.6穴あけ能力(Φmm)10.5