カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,633)
- 物流用品(1,937)
- メカニカル部品(1,198)
- 切削工具(1,044)
- 配管・水廻り設備部材(699)
- 油圧機器・油圧ホース(656)
- 機構部品(575)
- 作業工具(516)
- 空調・照明・電設資材(506)
- 科学研究・開発用品(503)
- 測定用品(361)
- FA担当者のオススメ新商品(336)
- 制御機器(293)
- 農業機械(259)
- 建築金物(256)
- 電気材料(168)
- バイク部品(164)
- ねじ・ボルト・釘(148)
- 建材・エクステリア(138)
- 研磨材(134)
- 厨房用品(127)
- 自動車純正部品(122)
- ポンプ・送風機・電熱機器(121)
- 自動車補修部品(84)
- 店舗什器・備品(79)
- 卓上消耗品(78)
- 電動工具(67)
- 清掃用品(66)
- 保管用品(65)
- 介護用品(63)
- オフィス家具(61)
- 医療(60)
- 船舶用品・漁業資材(57)
- フォークリフト・産機・建機用品(55)
- 住設機器(49)
- 塗装・養生・内装用品(45)
- 安全保護具(44)
- パソコン/周辺機器(40)
- バイク純正部品(39)
- 農業・園芸資材(31)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
- 家電(30)
- トラック純正部品(30)
- 溶接用品(29)
- 学童・教育用品(29)
- 測量用品(土木/建設)(26)
- 印刷用紙/インク/印刷機(24)
- 事務用品(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- クリーンルーム用品(21)
- 梱包用品(19)
- 理美容(18)
- 防災用品(15)
- 空圧工具(14)
- カー用品(13)
- 整備工具・収納(12)
- 作業服(12)
- 手袋(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 安全標識(11)
- テープ(10)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 防犯用品(10)
- 救急・衛生(10)
- 安全用品(9)
- 測定関連サービス(9)
- バッテリー・電装(9)
- ガレージ機器・整備設備(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- ヘルスケア(8)
- 自転車部品(8)
- 肥料・農薬・除草剤・種(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 日用品(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 縫製用品(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 塗料(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 洗車・清掃(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- エンジン工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 完成車(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(44)
- SMC(4,621)
- KITO(キトー)(1,686)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(519)
- BIGM(丸山製作所)(243)
- Panasonic(パナソニック)(195)
- CKD(182)
- マキテック(181)
- SUS(エスユーエス)(168)
- 京セラ(133)
- IKO(日本トムソン)(116)
- ケナメタル(115)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(112)
- エスコ(110)
- 岩田製作所(104)
- TRUSCO(104)
- SAMTEC(102)
- EKチェーン(99)
- 大阪魂(96)
- メイキコウ(83)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「150l」の検索結果

150L半透明MAX
ジャパックス(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(10枚)当日出荷破れにくい、強力素材配合の業務用ゴミ袋材質高密度ポリエチレン入数(枚)10容量(L)150寸法(横×縦)(mm)1300×1200RoHS指令(10物質対応)対応
150L ごみ袋(半透明/10枚)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷エスコ品番EA995AD-131材質ポリエチレン厚さ(mm)0.025寸法(mm)700×400×1200(H)タイプマチ付角底入数(枚)10容量(L)150
1300x1200x0.06mm/150L ごみ袋 (10枚)
エスコ(1件のレビュー)¥2,070税込¥2,2771個当日出荷超特大サイズでしっかりした厚みのポリ袋。 ダストカートにも最適。 大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです。エスコ品番EA995AD-122材質LLDPE入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1000×1200
延長バー A×150L
コバルテック¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)150
切断砥石 GC150L
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)当日出荷から23日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L
462x612x864mm/150L ダストカート
エスコ¥23,600税込¥25,9601個翌日出荷75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。 高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。 面ファスナーで取付けが簡単にできます。仕様150L用エスコ品番EA995AA-211材質フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)幅(mm)(折り畳み)114寸法(mm)612×462×864(H)質量(kg)7.7色黒種類ダストカート最大積載量(kg)99.8キャスター径(Φmm)76(静音設計)
延長バー M27×150L
コバルテック¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類M27ネジ有効長(mm)150
569x389x693mm/150L ダストカート用バッグ
エスコ¥6,780税込¥7,4581個翌日出荷面ファスナーで取付けが簡単にできます。適合[EA995AA-211、212、216用]替バッグエスコ品番EA995AA-221材質ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)寸法(mm)569×389×693色黒種類ダストカート容量(L)150
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード VR150L ダブルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷業界トップクラスの軽さを実現!用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3
サイトグラス 150L-13S
ヨシタケ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷材質(本体)SCS13タイプねじ込み形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS Rc耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体
サイトグラス 150L-13F
ヨシタケ¥58,980~税込¥64,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。 断続的に流れる流体の確認が可能。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。材質(本体)ステンレス鋼種類サイトグラス形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式フランジ形最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジ使用流体冷温水・油・その他非危険流体適合流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱衝撃温度(℃)100材質(ガラス)強化ガラス
冷蔵庫-150L
シャープ¥96,980税込¥106,6781台9日以内出荷【冷蔵庫】高さ調節棚、パッキンの汚れガード、フリーケース、ガラス棚、LED照明(背面)、調味料ポケット、棚全段取りはずし、手動製氷、ノンフロン冷媒、インバーター制御、静音設計、耐熱100℃のトップテーブル質量(kg)37定格消費電力(W)【電動機】52【電熱装置】110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×600×1203庫内容量(L)冷蔵室:94(73)、冷凍室:58(40) ※()内は食品収納スペースの目安ドアつけかえどっちもドア省エネ基準達成率(%)目標年度:2021年度、省エネ基準達成率:118%、年間消費電力量(50/60Hz):260kWh/年定格内容積(L)152必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×646×1303
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用・胴ベルト用 兼用ランヤード VR150L シングルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプ兼用落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)フルハーネスに接続/2.3、胴ベルトに接続/1.8
L Series(LEY25B-150L)
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)150駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
エアーキャリーATC-150L
ヤマダコーポレーション¥209,800税込¥230,7801台6日以内出荷タンク容量(L)15測定圧力0~700kPa、最小目盛:20kPaアズワン品番64-6735-74メーカー商品コード811-7270
ものさしくん (CE1B40-150L~)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150L L1
タジマツール(TJMデザイン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷取り外しできる着脱リール用途新規格対応胴ベルト用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)1.8
上開き冷凍庫 150L 超低温 -50℃
Haier(ハイアール)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷汚れが目立たないグレー色本体 鮮度が長持ちする超低温-50℃ 庫内が304ステンレスなので、錆びにくくへこみにくい付属品ヘラ×1、キー×2仕様(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン性能冷凍:フォースター幅(mm)940質量(kg)50色グレー高さ(mm)880奥行(mm)565ガスの種類R600aとR170の混合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×565×880電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)冷却方式直冷式運転音(dB)45扉開閉方式チェスト方式電気代の目安10300/10300、(-50℃時)31100/28400定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)450/500ドア1ドア霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)380/380、(-50℃時)1150/1050定格内容積(L)150
サイトグラス(透視式) 150L-F
ヨシタケ¥66,980~税込¥73,678~1個5日以内出荷二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。 断続的に流れる流体の確認が可能。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。材質(本体)FCD450タイプ透視式種類サイトグラス使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油耐熱衝撃温度(℃)100
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブルL5
タジマツール(TJMデザイン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。 本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付用途新規格対応ランヤードトラスコ品番682-9917色黒/銀質量(g)1650タイプハーネス用フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60落下距離(m)4.1フックL5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックあり最大使用質量(kg)100ロープ仕様ロック装置付き巻取式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)2.3
パーツウオッシャー(150L)
BIG RED¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷ドライブシャフト類や長尺物も洗浄できる大型洗浄台。 電動ポンプにより洗浄液がフィルターを通し循環するので効率よい作業が出来ます。寸法(mm)シンク:1060×520×270質量(kg)42タイプ循環式(排出ドレン付)容量(L)シンク:150電圧(V)AC100コード長さ(m)1.6作業容量(L)90外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1135×547×880
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブル 130kg用
タジマツール(TJMデザイン)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付用途新規格対応ハーネス用ランヤード色黒/銀落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)130自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
アクセルワイヤー(M)150L
KITACO¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から5日以内出荷どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
6.35六角シャンク +1 全長150L
近江精機¥2,298税込¥2,5281セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1887材質特殊工具鋼全長(mm)150質量(g)42先端サイズNo.1先端形状プラス(+)呼称ストレートビットストレートビット適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-150L
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16A-150L
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-150L)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)150駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x14mmx150L
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番853-2209全長(mm)150質量(g)230差込角(mm)12.7寸法D1(Φmm)22.5寸法D2(Φmm)25二面幅(mm)14
安全弁 AL-150L
ヨシタケ¥19,980~税込¥21,978~1台8日以内出荷調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 吹出し圧力の75%以上の圧力にて手動で吹出し検査可能種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-150L
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-150L
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
MY Series(MY1H16-150L6S)
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングル 130kg用
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。130kg対応ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付用途新規格対応ランヤード色黒/銀タイプ兼用落下距離(m)【130kg】ハーネス接続時:4.5、胴ベルト接続時:3.4 【100kg】ハーネス接続時:4.1、胴ベルト接続時:3.1ランヤード(長さ)(mm)1500ロックありロック機構巻取式最大使用質量(kg)130商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70)自由落下距離(m)2.3(フルハーネス併用時)、1.8(胴ベルト併用時)
...






![[半透明]ポリ袋(45~150L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48576300-231110-02.jpg)