カテゴリ
- 物流用品(1,862)
- 切削工具(977)
- 配管・水廻り設備部材(570)
- 油圧機器・油圧ホース(458)
- 作業工具(455)
- 空調・照明・電設資材(426)
- メカニカル部品(322)
- 機構部品(314)
- 農業機械(255)
- FA担当者のオススメ新商品(247)
- 測定用品(242)
- 建築金物(189)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
- 制御機器(174)
- バイク部品(162)
- ねじ・ボルト・釘(144)
- 科学研究・開発用品(132)
- 建材・エクステリア(95)
- 厨房用品(91)
- 研磨材(87)
- 電気材料(82)
- 自動車補修部品(76)
- 店舗什器・備品(58)
- フォークリフト・産機・建機用品(54)
- 電動工具(53)
- 清掃用品(51)
- ポンプ・送風機・電熱機器(51)
- 船舶用品・漁業資材(50)
- 安全保護具(44)
- 卓上消耗品(41)
- 塗装・養生・内装用品(41)
- 介護用品(36)
- 住設機器(31)
- パソコン/周辺機器(30)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
- 溶接用品(24)
- 測量用品(土木/建設)(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- 学童・教育用品(22)
- 保管用品(20)
- 事務用品(19)
- 家電(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 医療(16)
- 農業・園芸資材(16)
- 空圧工具(13)
- 防災用品(12)
- カー用品(12)
- 整備工具・収納(11)
- 梱包用品(9)
- ヘルスケア(8)
- 救急・衛生(8)
- バッテリー・電装(8)
- 作業服(8)
- 手袋(8)
- 自転車部品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- テープ(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 安全用品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 日用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 縫製用品(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- 防犯用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 塗料(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- エンジン工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(28)
- KITO(キトー)(1,681)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(519)
- BIGM(丸山製作所)(243)
- Panasonic(パナソニック)(168)
- 京セラ(133)
- ケナメタル(115)
- TRUSCO(102)
- EKチェーン(98)
- 大阪魂(96)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(66)
- ニッセイ(64)
- ビックス(62)
- CKD(61)
- KTC(58)
- コンサス(54)
- 日研工作所(53)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51)
- 大菱計器製作所(49)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「150l」の検索結果

150L半透明MAX
ジャパックス(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(10枚)当日出荷破れにくい、強力素材配合の業務用ゴミ袋材質高密度ポリエチレン入数(枚)10容量(L)150寸法(横×縦)(mm)1300×1200RoHS指令(10物質対応)対応
150L ごみ袋(半透明/10枚)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷エスコ品番EA995AD-131材質ポリエチレン厚さ(mm)0.025寸法(mm)700×400×1200(H)タイプマチ付角底入数(枚)10容量(L)150
1300x1200x0.06mm/150L ごみ袋 (10枚)
エスコ(1件のレビュー)¥2,070税込¥2,2771個当日出荷超特大サイズでしっかりした厚みのポリ袋。 ダストカートにも最適。 大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです。エスコ品番EA995AD-122材質LLDPE入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1000×1200
延長バー A×150L
コバルテック¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)150
切断砥石 GC150L
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)当日出荷から23日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L
462x612x864mm/150L ダストカート
エスコ¥23,600税込¥25,9601個翌日出荷75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。 高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。 面ファスナーで取付けが簡単にできます。仕様150L用エスコ品番EA995AA-211材質フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)幅(mm)(折り畳み)114寸法(mm)612×462×864(H)質量(kg)7.7色黒種類ダストカート最大積載量(kg)99.8キャスター径(Φmm)76(静音設計)
延長バー M27×150L
コバルテック¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類M27ネジ有効長(mm)150
569x389x693mm/150L ダストカート用バッグ
エスコ¥6,780税込¥7,4581個翌日出荷面ファスナーで取付けが簡単にできます。適合[EA995AA-211、212、216用]替バッグエスコ品番EA995AA-221材質ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)寸法(mm)569×389×693色黒種類ダストカート容量(L)150
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード VR150L ダブルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷業界トップクラスの軽さを実現!用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3
サイトグラス 150L-13S
ヨシタケ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷材質(本体)SCS13タイプねじ込み形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS Rc耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体
サイトグラス 150L-13F
ヨシタケ¥58,980~税込¥64,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。 断続的に流れる流体の確認が可能。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。材質(本体)ステンレス鋼種類サイトグラス形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式フランジ形最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジ使用流体冷温水・油・その他非危険流体適合流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱衝撃温度(℃)100材質(ガラス)強化ガラス
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用・胴ベルト用 兼用ランヤード VR150L シングルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプ兼用落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)フルハーネスに接続/2.3、胴ベルトに接続/1.8
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150L L1
タジマツール(TJMデザイン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷取り外しできる着脱リール用途新規格対応胴ベルト用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)1.8
サイトグラス(透視式) 150L-F
ヨシタケ¥66,980~税込¥73,678~1個5日以内出荷二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。 断続的に流れる流体の確認が可能。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。材質(本体)FCD450タイプ透視式種類サイトグラス使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油耐熱衝撃温度(℃)100
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブルL5
タジマツール(TJMデザイン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。 本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付用途新規格対応ランヤードトラスコ品番682-9917色黒/銀質量(g)1650タイプハーネス用フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60落下距離(m)4.1フックL5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックあり最大使用質量(kg)100ロープ仕様ロック装置付き巻取式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブル 130kg用
タジマツール(TJMデザイン)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付用途新規格対応ハーネス用ランヤード色黒/銀落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)130自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
アクセルワイヤー(M)150L
KITACO¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から5日以内出荷どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
6.35六角シャンク +1 全長150L
近江精機¥2,298税込¥2,5281セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1887材質特殊工具鋼全長(mm)150質量(g)42先端サイズNo.1先端形状プラス(+)呼称ストレートビットストレートビット適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x14mmx150L
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番853-2209全長(mm)150質量(g)230差込角(mm)12.7寸法D1(Φmm)22.5寸法D2(Φmm)25二面幅(mm)14
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングル 130kg用
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。130kg対応ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付用途新規格対応ランヤード色黒/銀タイプ兼用落下距離(m)【130kg】ハーネス接続時:4.5、胴ベルト接続時:3.4 【100kg】ハーネス接続時:4.1、胴ベルト接続時:3.1ランヤード(長さ)(mm)1500ロックありロック機構巻取式最大使用質量(kg)130商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70)自由落下距離(m)2.3(フルハーネス併用時)、1.8(胴ベルト併用時)
フロントブレーキケーブル/SPL(クロ)150L
KITACO¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。主な適合車種モンキー・ゴリラ系
ドライバーソケット 差込6.35x対辺14mmx150L
NAC(長堀工業)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷トラスコ品番853-0932全長(mm)150質量(g)65差込角(mm)6.35二面幅(mm)14
ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8-0.7X-150L-90
扶桑精機¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤仕様平吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用トラスコ品番732-1350材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅質量(g)290パターン開き(mm)50ノズル口径(Φmm)0.7粒径(μm)15噴出量(mL/min)0~30取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
ドライバービット ダブル 差込6.35xNo.3x150L
NAC(長堀工業)¥3,198~税込¥3,518~1セット(10本)当日出荷から7日以内出荷全長(mm)150先端サイズNo.3先端(+)3先端形状プラス(+)本数10差込口6.35両頭機能両頭
スラストステムセット/LGF-125・150L
Mitutoyo(ミツトヨ)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷適合機種542-182RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB690
ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8-1.1X-150L-90
扶桑精機¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤仕様平吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用トラスコ品番732-1376材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅質量(g)290パターン開き(mm)50ノズル口径(Φmm)1.1粒径(μm)20噴出量(mL/min)0~50取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
アクセルワイヤー(黒)150L
KITACO¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷クラッチ/スロットルケープルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本) に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
P・カット マリン150L用
KOTOBUKI(コトブキ)¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷コケ類をカット・油膜をカット・悪臭をカット、海水魚専用に開発されたP・CUTです。コケの発生なし!。水槽に入れるだけで持続効果約2ヶ月間。コケの栄養分とされるリン、窒素などを除去し、コケ類の成長を抑制します。また、油膜や微粒子に近い汚れなどを互いに結合させ、粒子を大きくしてろ過材で除去しやすくします。海水魚専用。内容50L用×3袋入寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×85×195適合容量(L)【水槽】150以下
6.35六角シャンクW溝ボックスビット H5.5 全長150L
近江精機¥8,998税込¥9,8981セット(10個)欠品中エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。トラスコ品番807-2121材質特殊工具鋼全長(mm)150質量(g)41先端サイズ5.5呼称ボックスビットボックスビット差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
クラッチケーブルSPL/150L クロ
KITACO¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
6.35六角シャンク ー1.0t 全長150L
近江精機¥2,798税込¥3,0781セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-2036材質特殊工具鋼全長(mm)150質量(g)42先端サイズ1.0先端形状マイナス(-)呼称ストレート先端厚さ(mm)1.0差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
クラッチケーブルSPL/150L メッシュ
KITACO¥1,988~税込¥2,187~1個5日以内出荷どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx150L
NAC(長堀工業)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷トラスコ品番853-2343セット内容ゴムホルダー材質特殊鋼(焼き入れ)全長(mm)150質量(g)56差込角(mm)6.35
6.35六角シャンクボックスビット H10 全長150L
近江精機¥9,998税込¥10,9981セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-2012材質特殊工具鋼全長(mm)150質量(g)69先端サイズ10呼称ボックスビットへクスウェーブビット差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
6.35六角シャンクW溝ボックスビット H7 全長150L
近江精機¥8,998税込¥9,8981セット(10個)当日出荷エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。トラスコ品番807-2125材質特殊工具鋼全長(mm)150質量(g)43先端サイズ7呼称ボックスビットボックスビット差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H4 全長150L
近江精機¥4,498税込¥4,9481セット(10個)当日出荷エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。トラスコ品番807-2136材質特殊工具鋼質量(g)41本数10適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H3 全長150L
近江精機¥4,498税込¥4,9481セット(10個)当日出荷エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。トラスコ品番807-2135材質特殊工具鋼質量(g)40本数10適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
...