曜日別特売

冷蔵庫-150L

冷蔵庫-150L - シャープ冷蔵庫-150L - シャープ冷蔵庫-150L - シャープ冷蔵庫-150L - シャープ

【冷蔵庫】高さ調節棚、パッキンの汚れガード、フリーケース、ガラス棚、LED照明(背面)、調味料ポケット、棚全段取りはずし、手動製氷、ノンフロン冷媒、インバーター制御、静音設計、耐熱100℃のトップテーブル

質量(kg)
37
定格消費電力(W)
【電動機】52【電熱装置】110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×600×1203
庫内容量(L)
冷蔵室:94(73)、冷凍室:58(40) ※()内は食品収納スペースの目安
ドア
つけかえどっちもドア
省エネ基準達成率(%)
目標年度:2021年度、省エネ基準達成率:118%、年間消費電力量(50/60Hz):260kWh/年
定格内容積(L)
152
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×646×1303
内容量
1台
注意
※軒先渡しになりますので、受け取りの際には大人2名以上の人手が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73536980SJ-TD15R-B
オープン
¥96,980
¥106,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする