カテゴリ

  • 物流用品(142)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)

「150l050g」の検索結果

関連キーワード
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP立バンドセット品 アカギPP立バンドセット品アカギ(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から7日以内出荷
各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)明るいヘッドライトバルブDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
アスパラガスの肥料 350g 東商アスパラガスの肥料 350g東商(2件のレビュー)
499税込549
1個(350g)
6日以内出荷
甘味の濃いアスパラガスが育ちます! アスパラガスの肥料にはマグネシウムと複合ミネラルを配合してありますので、丈夫に育てます。 土の栄養の一つとして腐植酸は大切です。アスパラガスは長い間育てる野菜なので東商の「アスパラガスの肥料」には、土を良くする効果のある腐植酸を配合しました。腐植酸は、根の生長を促して生理活性を良くし、代謝における触媒効果によりアスパラガスの代謝が活性化し、固定化されたリン酸イオンが腐植酸のキレート作用によって吸収されやすくなり、根からの肥料の吸収が良くなります。 また、腐植酸は土の保肥力を向上させたり、土壌有効菌や微生物の餌となってこれらを活性化し団粒化を促進します。 緩効性窒素を配合しているので、効き目がゆっくりと長く効きます。
適合作物アスパラガス寸法(mm)145×205×50使用方法地植えの場合:植え穴を掘った時の土を戻して植え付けます、鉢植えの場合(春植えのみ):植え付け前に土全体へ混ぜます(肥料入り培養土の場合は与えません)使用量地植えの場合(1m2あたり):150g、鉢植えの場合(春植えのみ):菜園プランター深型/直径約30cm(土量約10L):15g、幅約50cm(土量約20L):30g名称東商アミノ肥料粒状7号登録保証指定配合肥料
AQUA STICS 全硬度 ADVANTECAQUA STICS 全硬度ADVANTEC
2,298税込2,528
1袋(30枚)ほか
8日以内出荷から12日以内出荷
概要、水にはさまざまなミネラルが溶け込んでいます。このうちカルシウムとマグネシウムの含有量を炭酸カルシウムの量に換算して表したものが硬度です。硬度が低いものは「軟水」、硬度が高いものは「硬水」に区分されます。ビール、清酒、コーヒー、ミネラルウォーターなどの飲料分野では質感や味に影響があるとされます。ボイラー、冷却塔、および熱交換器などの設備では、硬水中のミネラルがスケールを生成し、設備の効率を低下させます 。また、製造業において用水が高硬度の場合は部品表面にスケールや堆積物が残り、品質を損ねる可能性があります 。用途、飲料水の管理、軟水器、ボイラー、水槽の水質管理、イオン交換樹脂の性能確認など
マイノウミー用バルーン布 日動工業マイノウミー用バルーン布日動工業
4,198税込4,618
1枚
翌々日出荷
LEDミニバルーンライト「マイノウミー」の交換用バルーン布です。
適合機種LBA-150DN-G、LBA-150LN-G、LBA-150D-SW、LBA-150L-SW、LBA-150L-50K、LBA-150D-50K、FBA-120L-50K
ガイド付シリンダ (MGGMB50-1~) SMCガイド付シリンダ (MGGMB50-1~)SMC
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
マルチ水質測定器 A-Gas Japan(旧:FUSO)マルチ水質測定器A-Gas Japan(旧:FUSO)
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能 IP-67防水機能付なので安心です。 ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。 電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です。
仕様●IP-67防水●オートパワーオフ機能(10分)●ローバッテリー表示機能●測定項目/範囲●▼pH:0~14.00pH●▼温度:0~90℃●▼導電率:0~1999μS/cm、2.0~19.99mS/cm●▼TDS:0~999ppm、1.00~9.99ppt●▼Salt:0~999ppm、1.00~9.99ppt●▼(オプション)ORP:-1000~1000mV●本体精度●▼pH:±0.01+1digit●▼温度:±0.2℃+1dgt●▼導電率:±2%FS●▼TDS:±2%FS●▼Salt:±2%FS●▼ORP:±2+1digit●表示分解能●▼pH:0.01pH●▼温度:0.1℃●▼導電率:1μS/0.01mS●▼TDS:1ppm/0.01ppt●▼Salt:1ppm/0.01ppt●▼ORP:1●ディスプレイ:3.5桁、液晶モニタ●サンプリングタイム:2.5回/秒●温度補償等●▼自動温度補償(pH:0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS:0~50℃)●▼pH校正:pH4/7/10●▼導電率:0.1413μS/cm、12.88mS/cm●使用環境:0~50℃、80%RH以下●電源:単4電池×4●サイズ/質量:本体190L×40W×38Dmm/150g●標準付属品:単4電池×4、導電率(TDS、Salt)7021Eセル、pH電極 7011E-P、基準液 pH04B、pH-07B、標準溶液1413μS/cm、キャリーケース、取扱説明書、保証書●オプション:・ORP電極 7011E-O・pH電極 7011E-P・基準液 pH04B、pH-07B・標準溶液 1413US(1413μS/cm)・電極保存液アズワン品番67-4752-56
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-ZSMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
フルードテスター エスコフルードテスターエスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
自動車の冷却水(LLC)の凍結温度の測定とバッテリーの電解液の比重測定が可能です。 プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。 冷却水(LLC)の凍結温度の測定(右図目盛A・B) バッテリーの電解液の比重測定(右図目盛C)
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AG601●サイズ:25×150×40(H)mm●測定範囲:冷却水(エチレン)/-55℃~0℃(最少目盛5℃)冷却水(プロピレン)/-50℃~0℃(最少目盛5℃)バッテリ液/1.10~1.40kg/L(最少目盛0.01kg/L)●重量(g):150●付属品:液体軽量用スポイト、収納用布製ソフトケースアズワン品番68-1850-01
手動トロリ TSP050_ボディ(TS) KITO(キトー)手動トロリ TSP050_ボディ(TS)KITO(キトー)
149税込164
1個
5日以内出荷
手動トロリ TSG050_ボディ(TS) KITO(キトー)手動トロリ TSG050_ボディ(TS)KITO(キトー)
149税込164
1個
5日以内出荷