カテゴリ

  • 物流用品(1,587)
  • メカニカル部品(122)
  • 作業工具(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 介護用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 測定用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 保管用品(8)
  • 切削工具(7)
  • 建築金物(6)
  • 農業機械(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150l075」の検索結果

1,869件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト L075形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L075形

    三ツ星ベルト(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)19.1歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅75使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
  • シンクロベルト L075形 バンドー化学

    シンクロベルト L075形

    バンドー化学(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    ベルト形Lベルト幅(mm)19.1ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルト
  • タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
  • パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト形L材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.43タイプ標準種類タイミングベルト
  • タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 381mm 歯数 40 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 381mm 歯数 40 ピッチ 9.5mm ゴム

    Optibelt
    3,079税込3,387
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 381mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 381 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67
    仕様●長さ:381mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:204-3190アズワン品番65-8019-27
  • タイミングベルト 幅 19mm 長さ 381mm 歯数 40 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 19mm 長さ 381mm 歯数 40 ピッチ 9mm ポリウレタン

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:381mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:40●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1108材質ポリウレタンアズワン品番65-7883-48
  • 風呂ふた 折りたたみ 75×150cm 用 L15 Ag抗菌 実寸75×151.8cm ホワイト ミエ産業

    風呂ふた 折りたたみ 75×150cm 用 L15 Ag抗菌 実寸75×151.8cm ホワイト

    ミエ産業
    5,198税込5,718
    1枚
    5日以内出荷
    省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。Ag+銀イオン抗菌加工、防カビ加工、防汚加工が施されているので衛生的です。折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。
    材質本体・キャップ:ポリスチレン樹脂(防汚加工)軟質:ポリスチレン樹脂(Ag抗菌加工、防カビ加工)質量(kg)約 2.9備考生産物賠償保険付き(PL保険)耐熱温度(℃)100アズワン品番54-1467-52
  • 風呂ふた 折りたたみ 75×150cm 用 L15 Ag抗菌 実寸75×151.8cm モカ ミエ産業

    風呂ふた 折りたたみ 75×150cm 用 L15 Ag抗菌 実寸75×151.8cm モカ

    ミエ産業
    5,198税込5,718
    1枚
    5日以内出荷
    省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。Ag+銀イオン抗菌加工、防カビ加工、防汚加工が施されているので衛生的です。折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。
    材質本体・キャップ:ポリスチレン樹脂(防汚加工)軟質:ポリスチレン樹脂(Ag抗菌加工、防カビ加工)質量(kg)約 2.9備考※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます ※生産物賠償保険付き(PL保険)寸法(cm)実寸サイズ:約 奥行75×幅151.8×厚さ1.1折りたたみ時:約 奥行75×幅10×厚さ18.5耐熱温度(℃)100アズワン品番54-1467-68
  • マスM-UT- 45L兼100×75S-150 前澤化成工業

    マスM-UT- 45L兼100×75S-150

    前澤化成工業
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:100内径(mm)150
  • 風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA L15 75×150cm 用 パールピンク ケィ・マック

    風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA L15 75×150cm 用 パールピンク

    ケィ・マック
    7,998税込8,798
    1枚
    5日以内出荷
    省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。SIAAの安全性と抗菌・防カビ性の基準を合格しており、安心してお使いいただけます。折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。安全と安心の目印SGマーク製品です。
    材質本体・キャップ:ポリプロピレン 、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー質量(kg)約 3寸法(cm)約 奥行75×幅149×厚さ1.1、折りたたみ時:約 奥行75×幅11×厚さ22アズワン品番54-1466-87
  • 風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA L15 75×150cm 用 メタリックシルバー ケィ・マック

    風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA L15 75×150cm 用 メタリックシルバー

    ケィ・マック
    7,998税込8,798
    1枚
    5日以内出荷
    省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。SIAAの安全性と抗菌・防カビ性の基準を合格しており、安心してお使いいただけます。折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。安全と安心の目印SGマーク製品です。
    材質本体・キャップ:ポリプロピレン 軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー質量(kg)約 3備考※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます寸法(cm)製品サイズ:約 奥行75×幅149×厚さ1.1折りたたみ時:約 奥行75×幅11×厚さ22アズワン品番54-1466-99
  • 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L15 75×150cm 用 3分割 グレー ケィ・マック

    風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L15 75×150cm 用 3分割 グレー

    ケィ・マック
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    立て掛けてコンパクトに収納できる風呂ふたです。従来品より20%軽量で扱いやすいです。抗菌・防カビ加工が施されています。凹凸が少ないからお手入れラクラクです。
    材質本体:発泡ポリスチレン、ポリプロピレン エッジプロテクター:オレフィン系エラストマー質量(kg)約 2.7寸法(cm)製品サイズ:約 奥行73×幅148×厚さ1.751枚あたり:約 奥行73×幅49.3×厚さ1.75アズワン品番54-1466-01
  • 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L15 75×150cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック

    風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L15 75×150cm 用 3分割 ブラウン

    ケィ・マック
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    立て掛けてコンパクトに収納できる風呂ふたです。従来品より20%軽量で扱いやすいです。抗菌・防カビ加工が施されています。凹凸が少ないからお手入れラクラクです。
    材質本体:発泡ポリスチレン、ポリプロピレン エッジプロテクター:オレフィン系エラストマー質量(kg)約 2.7アズワン品番54-1466-10入数1セット(3枚組入)
  • オイルシステム ストップオイルリーク 呉工業(クレ)

    オイルシステム ストップオイルリーク

    呉工業(クレ)(113件のレビュー)
    899税込989
    1本(150mL)
    当日出荷
    ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。
    用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。適合車ガソリン・ディーゼル車成分特殊シール強化剤、鉱物油質量(g)815寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35使用の目安3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)3.4~6L 本商品の全量(150mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 長穴ワイド棚受 山口安製作所

    長穴ワイド棚受

    山口安製作所(3件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    棚や机等の家具の補強に最適。
    材質幅(mm)32板厚(mm)4.5クローム棚受け金具L型棚受け
  • 風呂ふた シャッター L15 イージーウェーブネオ 75×150cm シャッター式風呂ふた ブルー ケィ・マック

    風呂ふた シャッター L15 イージーウェーブネオ 75×150cm シャッター式風呂ふた ブルー

    ケィ・マック
    6,998税込7,698
    1枚
    5日以内出荷
    巻きながら開閉するシャッタータイプの風呂ふたです。隅に汚れがたまりがちだった溝の角をなくし、奥までしっかりスポンジの届くウェーブフォルムを採用しているので、お手入れ簡単です。コンパクトに丸めて省スペースで収納ができるので、アパートなどの狭いお風呂にも最適です。
  • インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット用ピン(10本入)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    619税込681
    1袋(10本)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • 六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組 モノタロウ

    六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9本)
    当日出荷
    先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。
    用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62)材質S2形状L型質量(g)422タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • バイメタル式温度計BM-T-75S-30~50℃150L 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計BM-T-75S-30~50℃150L

    佐藤計量器製作所
    14,980税込16,478
    1台
    13日以内出荷
    ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。
    用途配管内温度管理、釜内温度管理に感温部(mm)150トラスコ品番166-4330材質ステンレス(SUS304)、透明板:ガラス質量(g)250測定範囲(℃)-30~50接続ねじR1/2寸法(Φ×Lmm)8×150ケース外径(Φmm)80温度表示方式アナログ
  • インパクト用Oリング TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用Oリング

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
    接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)81温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • 表面センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    表面センサ付高性能デジタル温度計セット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
    セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
    精度±1目盛1目盛(℃)1接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • ユニクロアングル棚受 WAKI(和気産業)

    ユニクロアングル棚受

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    棚や机等の家具の補強に最適。
    材質クローム棚受け金具L型棚受け
  • プロ用デラックス工具セット スーパーツール

    プロ用デラックス工具セット

    スーパーツール(4件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1セット(70点組)
    当日出荷
    引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
    寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
  • ツールセット TSH4509 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH4509

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(53点組)
    当日出荷から翌々日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
    セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)17.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションツールセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1セット(63点)
    当日出荷
    縦横自由における新型樹脂ケース採用。
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
  • ユニクロワイド棚受 山口安製作所

    ユニクロワイド棚受

    山口安製作所(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    棚や机等の家具の補強に最適。
    材質クローム棚受け金具L型棚受け
  • 残留塩素試験紙 1本 100枚入 倉谷化学産業

    残留塩素試験紙 1本 100枚入

    倉谷化学産業
    5,798税込6,378
    1本(100枚)
    当日出荷
    水中の残留塩素を測定できます。数秒で測定でき、分かりやすい色調で変色します。
    使用方法1試験紙の先端を検水に2秒間浸し、ただちに取り出します、2過剰の液は、試験紙を容器の縁などに軽く当て取り除きます、3試験紙を浸してから5秒~10秒後に色調表と比較し判定します。呈色に濃淡がある場合はその中間色で判定してください。
  • ツールセット 700S TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700S

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    47,980税込52,778
    1セット(46点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
    セット商品数46差込角(mm)12.7トラスコ品番119-9994セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX420質量(kg)10.7タイプ2段式メタルケースケース色レッド
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
    精度±1目盛1目盛(℃)1接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • ツールセット TSS450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSS450

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    79,980税込87,978
    1セット(62点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
    セット商品数62差込角(mm)12.7質量(kg)21.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • 硬鋼製精密Vブロック  A級 大菱計器製作所

    硬鋼製精密Vブロック A級

    大菱計器製作所
    259,800税込285,780
    1組(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
    底面とV溝の平行度(μm)±5
  • ツールセット 700SX TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700SX

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(46点組)
    当日出荷
    産業機械および一般メンテナンス用です。 使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。
    セット商品数46差込角(mm)12.7トラスコ品番120-0003セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX430質量(kg)12.3タイプ3段式メタルケースケース色レッド
  • L型仕切板(10枚セット) タテヤマアドバンス

    L型仕切板(10枚セット)

    タテヤマアドバンス(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。 サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。
    材質PS樹脂 1.2t
  • 折りたたみコンテナ網目 松本産業

    折りたたみコンテナ網目

    松本産業
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    松本産業のコンテナは堅牢性が高くシステマチックでラインナップが豊富です。堅牢性:コンテナ:圧縮荷重検査・底面荷重検査を実施。堅牢性:台車:圧縮荷重検査を実施。堅牢性:検査結果から重量物を入れたり積重ねて使用できます。システマチック:30L40L50Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:55L75L110L130L150Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:台車はコンテナにジャストフィットし、ずれにくい構造です。ラインナップ:25Lから150Lと豊富なサイズ展開。ラインナップ:フタ一体型・フタなし・窓付き・メッシュなど様々なタイプ。ラインナップ:豊かなカラーバリエーションで様々なシーンで活躍します。
    付属品カード差しトラスコ品番570-3282材質本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白ブルー容量(L)155圧縮荷重(kN[kgf])20.8折りたたみ時高さ(mm)150外寸法・高さ(mm)648外寸法・奥行(mm)440外寸法・間口(mm)650有効内寸法・間口(mm)600有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)635
  • 折りたたみコンテナ 松本産業

    折りたたみコンテナ

    松本産業
    8,998税込9,898
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    松本産業のコンテナは堅牢性が高くシステマチックでラインナップが豊富です。堅牢性:コンテナ:圧縮荷重検査・底面荷重検査を実施。堅牢性:台車:圧縮荷重検査を実施。堅牢性:検査結果から重量物を入れたり積重ねて使用できます。システマチック:30L40L50Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:55L75L110L130L150Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:台車はコンテナにジャストフィットし、ずれにくい構造です。ラインナップ:25Lから150Lと豊富なサイズ展開。ラインナップ:フタ一体型・フタなし・窓付き・メッシュなど様々なタイプ。ラインナップ:豊かなカラーバリエーションで様々なシーンで活躍します。
    付属品カード差しトラスコ品番568-7805材質本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白カーキ容量(L)48圧縮荷重(kN[kgf])25.3折りたたみ時高さ(mm)86外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)490有効内寸法・奥行(mm)332有効内寸法・高さ(mm)303
  • 折りたたみコンテナツートン色 松本産業

    折りたたみコンテナツートン色

    松本産業
    8,698税込9,568
    1箱(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    松本産業のコンテナは堅牢性が高くシステマチックでラインナップが豊富です。堅牢性:コンテナ:圧縮荷重検査・底面荷重検査を実施。堅牢性:台車:圧縮荷重検査を実施。堅牢性:検査結果から重量物を入れたり積重ねて使用できます。システマチック:30L40L50Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:55L75L110L130L150Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:台車はコンテナにジャストフィットし、ずれにくい構造です。ラインナップ:25Lから150Lと豊富なサイズ展開。ラインナップ:フタ一体型・フタなし・窓付き・メッシュなど様々なタイプ。ラインナップ:豊かなカラーバリエーションで様々なシーンで活躍します。
    付属品カード差し材質本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白容量(L)48圧縮荷重(kN[kgf])20.2折りたたみ時高さ(mm)86外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)490有効内寸法・奥行(mm)332有効内寸法・高さ(mm)303
  • ツールセット TSA3331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA3331

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    56,980税込62,678
    1セット(61点組)
    当日出荷から翌日出荷
    自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。 V形3段式メタルケース。
    セット商品数61差込角(mm)9.5質量(kg)13.5収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
...