カテゴリ
- 農業機械(24)
- 安全標識(15)
- バイク部品(14)
- 切削工具(14)
- 作業工具(7)
- 建築金物(6)
- 自動車補修部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- メカニカル部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 制御機器(2)
- 食品・飲料(2)
- 縫製用品(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(18)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
- プロト(8)
- サンドビック(6)
- モートーン(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- スバル(4)
- AC-PERFORMANCELINE(4)
- S.I.C.(SHINDO)(4)
- グーリング(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- UNION(ユニオン)(3)
- 三木プーリ(2)
- アイアイ(1)
- NSK(日本精工)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- ケルヒャー(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「151-26」の検索結果

タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19歯ピッチ(mm)5ベルト形T5
防爆両口メガネレンチ
TAURUS¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷から翌々日出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
デスクはさみ
ALLEX¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷刃先は先丸加工です。 学童向けサイズです。 柄はテクニール樹脂で丈夫です。 様々な用途に対応したデスクはさみ。材質ステンレス鋼、PA.GF質量(g)44繰り返し・詰め替え対応
目地刷毛 筋違
インダストリーコーワ¥249税込¥2741本5日以内出荷狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。山羊毛と山羊毛を模した化繊を使用。価格訴求品で使い捨て等のシーンにも対応。用途細部の塗装や補修に。毛材山羊、化繊主な用途目地用、塗装用
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
アルミ メッキ (フロント)
AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
車種別ボルトオンキット メッキ
AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
晒竹オードブルA型 尺2
神堂¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷オードブル、篭盛のランチ、什器と様々な用途で存在感を発揮する上質な竹篭です。別売りの丸敷板(14555)(14568)を使えば違った雰囲気を楽しめます。用途オードブル 什器 篭盛り ランチ 料理 カゴ材質竹/籐直径(Φcm)36高さ(cm)8
【オーダー】ドアハンドル T728
UNION(ユニオン)¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷材質/仕上ブラスキャスト 銀イブシ色ペイント取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル T727
UNION(ユニオン)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷材質/仕上ブラスキャスト 銀イブシ色ペイント取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
アルミ メッキ ( リア ) スモーク
AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
アルミ メッキ (フロント) スモーク
AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
小型ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から32日以内出荷ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。材質セード:強化和紙張り取付引掛シーリング方式フランジ丸型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072明るさ40形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)84調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N
OSG(オーエスジー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30
【オーダー】ドアハンドル ストレートタイプ T2151
UNION(ユニオン)¥58,980税込¥64,8781組3日以内出荷仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
ケーシング
BIGM(丸山製作所)¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷図解NoSD048-20 ポンプ部品 ケーシング_No.6、MK048SP-20 ポンプ部品_No.5、MS048SP-20 ポンプ部品_No.5、MJS-20 ポンプ部品_No.5、SD048SP-20 ポンプ部品 ケーシング_No.5、MS048R-20 ポンプ部品_No.5、JAS048R-20 ポンプ部品_No.5、JAS048SP-20 ポンプ部品_No.5、MS048-20 ポンプ部品_No.6、MK048-20 ポンプ部品_No.6
インレツトパイプ2
BIGM(丸山製作所)¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷部品名称インレツトパイプ2図解NoCGA-6 エアークリーナ部品_No.16、SSA-F500 エンジン エアクリーナ部品_No.15、SSA-G540 エンジン(エアークリーナ)部品_No.16、CGA-6 エアクリーナ マフラ部品_No.26
ダイヤフラム
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷部品名称ダイヤフラム図解NoMKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.22、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.22、MKF-A425-JS エンジン(キャブレタ,エアクリーナ)部品_No.22、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.22、MKF-A425-JK エンジン(キャブレタ,エアクリーナ)部品_No.22、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.22
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD1238シリーズ)
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)2.07音圧レベル(dB)33取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])1950RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)240
プラスナップ メタル
サンコッコー¥399税込¥4391袋(3組)6日以内出荷プラスナップを真ちゅうのキャップでカバーリングしました。メタルの外観を持ちながら、中はプラスナップなので金属ホックよりも軽く仕上げることができます。用途ウェア、ポーチやバッグなどに。材質金属部分:真ちゅう、本体:ポリアセタール
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から11日以内出荷深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
九鬼 純正胡麻油 こいくち ポリ 600gx10
九鬼産業¥10,980税込¥11,8581セット(10個)3日以内出荷純正胡麻油こいくちは、昔ながらの圧搾製法で、胡麻を強く焙煎することで、一般的な胡麻油よりも色・香りともに強く引き出しています。焙煎胡麻油独特の力強いコクと香りを引きだしています。保存方法常温