カテゴリ

  • バイク純正部品(112)
  • 自動車純正部品(66)
  • トラック純正部品(36)
  • 制御機器(21)
  • バイク部品(19)
  • 空調・電設資材(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 切削工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 安全標識(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「15134」の検索結果

318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
82-6151.1134 EAO82-6151.1134EAO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フォークダストシール Φ43 アリート(ariete)フォークダストシール Φ43アリート(ariete)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.119通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-05)/1098S(2007) 純正品番:[BMW:31427702838/DUCATI:34920211A/GUZZI:01526195/KAWASAKI:92093-1342/SUZUKI:51173-27G00/TRIUMPH:T2056234]タイプ:Y CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ43 [43x54.4x4.6/14]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:54.4内径:43フォーク径:Φ43mm高さ:4.6 to 14使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MONSTER S2R/800/F800R/S/ST材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×54.4×4.6/14]高さ(mm)4.6 to 14タイプY CAP径(Φmm)フォーク:43外径(mm)54.4内径(mm)43
ボルト 6X10 92151-1344 Kawasakiボルト 6X10 92151-1344Kawasaki
139税込153
1個
5日以内出荷
代表車種ZR400F8F主な適合純正品番92151-1344主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
フロントフェンダー SHORTY アルミ ブラック MTE116 モートーンフロントフェンダー SHORTY アルミ ブラック MTE116モートーン
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MTE116販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24タイプ:SHORTY色[カラー]:ブラックサイズ:周長377mm材質[素材]:アルミ内容量[数量]:1個製法:プレス加工備考:ヘアライン仕上げ関連商品:品番:MTE134,MTE151,MTE178,TTK004,MSM038,MTE141,MTE212,MTE139
適合関連商品品番:MTE134,MTE151,MTE178,TTK004,MSM038,MTE141,MTE212,MTE139材質アルミブラック備考ヘアライン仕上げタイプSHORTY製法プレス加工サイズ(mm)周長377
バルブ標識 開閉札 アルミ(丸) 日本緑十字社バルブ標識 開閉札 アルミ(丸)日本緑十字社(1件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
材質がアルミ製のため軽量です。樹脂板が不向きな高温部でも使用できます。
用途特定化学物質など取扱事業所に。寸法(mm)Φ50厚さ(mm)1仕様両面印刷材質アルミ穴径(Φmm)4穴数1取付方式
82-5151.1134 EAO82-5151.1134EAO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
T110m Xeon 4C/16G/960GB*2/R1/W22 NECT110m Xeon 4C/16G/960GB*2/R1/W22NEC
919,800税込1,011,780
1台
翌々日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-453(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-1787 増設用2.5型960GB SATA VE SSD、N8150-1787 増設用2.5型960GB SATA VE SSD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-170 2.5型HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CD:あり DVD-ROMドライブ●VCCI:対応●ディスクコントローラ:E:SATA●メインメモリ(標準):16384MB●CPU:Xeon 6315P●HDD容量(標準):1920GB●FD:なし●HDDタイプ:SATA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CPU数(最大):1個●RAIDアダプタ:B:対応可●HDD容量(最大):7680GB●筐体:タワー●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(標準):1個●環境自己主張マーク:なし●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m Xeon 4C/32G/2TB*2/R1/W22 NECT110m Xeon 4C/32G/2TB*2/R1/W22NEC
779,800税込857,780
1台
翌々日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●RAIDアダプタ:B:対応可●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(最大):8000GB●筐体:タワー●FD:なし●環境自己主張マーク:なし●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●CPU数(最大):1個●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2026/02/04●電気用品安全法(備考):電源コード●HDDタイプ:SATA●VCCI:対応●メモリタイプ:DDR5-4400●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:E:SATA●電波法備考:電波を発しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
振動板 ケンツメディコ振動板ケンツメディコ
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
交換用振動板。No.134Y・No.151Ⅱ共用。
仕様No.134Y No.151Ⅱ共用材質ガラスエポキシアズワン品番61-6867-51
T110m Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22 NECT110m Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22NEC
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●VCCI:対応●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●電波法備考:電波を発しないため●ディスクコントローラ:E:SATA●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(標準):4000GB●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●メインメモリ(最大):65536MB●筐体:タワー●HDD容量(最大):8000GB●環境自己主張マーク:なし●HDDタイプ:SATA●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m Xeon 4C/16G/4TB*2/R1/W22 NECT110m Xeon 4C/16G/4TB*2/R1/W22NEC
739,800税込813,780
1台
翌々日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●HDD容量(標準):8000GB●HDD容量(最大):16000GB●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU:Xeon 6315P●CPU数(標準):1個●CD:あり DVD-ROMドライブ●電気用品安全法(備考):電源コード●HDDタイプ:SATA●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリタイプ:DDR5-4400●FD:なし●筐体:タワー●ディスクコントローラ:E:SATA●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メインメモリ(最大):65536MB●メモリスロット(空/全):2026/03/04●メインメモリ(標準):16384MB●VCCI:対応●電波法備考:電波を発しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブーツ ダスト (F1) MAZDA(マツダ)ブーツ ダスト (F1)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボルト アジャスト (F1) MAZDA(マツダ)ボルト アジャスト (F1)MAZDA(マツダ)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
シートフロントダンパー (F1) MAZDA(マツダ)シートフロントダンパー (F1)MAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ケーブルストリッパーセット エスコケーブルストリッパーセットエスコ
8,290税込9,119
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:・ケーブルストリッパー(EA580WE-15)、・ケーブルストリッパー(EA580WE-28A)、・ケーブル・ワイヤーストリッパー(EA580WG)。ケーブルサイズ Φ4~16mm、Φ8~28mm、(0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2)。全長 ケーブルストリッパー:135mm、ケーブル・ワイヤーストリッパー:151mm。工具袋サイズ 340×120mm(工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます)。
耐水性マルチスパイラル 8mm/使用範囲1120mm 千代田通商耐水性マルチスパイラル 8mm/使用範囲1120mm千代田通商
12,980税込14,278
1本
当日出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適優れた外径精度各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
COVER,CENT*R134R*  80151GZ4670ZC ホンダCOVER,CENT*R134R* 80151GZ4670ZCホンダ
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
COVER,CENTE*R134*  80151GZ4670ZD ホンダCOVER,CENTE*R134* 80151GZ4670ZDホンダ
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
EAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-6151.1134 EAOEAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-6151.1134EAO
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
仕様イルミネーション:あり材質押しボタン:ステンレススチール接点構成SPDTボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:銀動作特性モーメンタリLED色材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応特性EAO 82シリーズステンレススチール照光式アンチバンダルスイッチ. 頑丈なステンレススチール製ハウジングに収められたEAOシリーズ82の防破壊型スイッチです。 シリーズ82は、IK10の耐衝撃性要件とIP67の密閉要件を満たすように設計されているので、公共の場所に隠さず設置する用途に最適です。 シリーズ82は、低電圧及び電流でも信頼性の高いスイッチ動作が可能なように、銀合金又は金めっきコンタクトを備えています。. 特長と利点 防破壊: IK10の耐衝撃性及び最大IP67の前面保護 オプションの照光式 / レーザーマーキングオプションを用意 優れたカチッとした触覚フィードバック > 動作寿命: 100万回 代表的用途 公共区域に隠さずに設置する場合 医療機器 オーディオ及びビデオ機器 ビル管理 工作 / 工場機器定格電圧(kV)240IP等級IP65、IP67カットアウト直径(Φmm)パネル:22.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)AC:240
(04151)VALVE(134A) 三菱ふそう(04151)VALVE(134A)三菱ふそう
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ボルト バンジョ 10X23 92151-1349 Kawasakiボルト バンジョ 10X23 92151-1349Kawasaki
339税込373
1個
5日以内出荷
代表車種ZR400F8F主な適合純正品番92150-1123
COVER,CENT*R134R*  80151GW2000ZE ホンダCOVER,CENT*R134R* 80151GW2000ZEホンダ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
COVER R,REA*R134*  83515GX1J00ZL ホンダCOVER R,REA*R134* 83515GX1J00ZLホンダ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
EAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-5151.1134 EAOEAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-5151.1134EAO
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
仕様イルミネーション:ありシリーズ82接点構成SPDTボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:銀型番82-5151.1134動作特性モーメンタリLED色材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応特性EAO 82シリーズステンレススチール照光式アンチバンダルスイッチ. 頑丈なステンレススチール製ハウジングに収められたEAOシリーズ82の防破壊型スイッチです。 シリーズ82は、IK10の耐衝撃性要件とIP67の密閉要件を満たすように設計されているので、公共の場所に隠さず設置する用途に最適です。 シリーズ82は、低電圧及び電流でも信頼性の高いスイッチ動作が可能なように、銀合金又は金めっきコンタクトを備えています。. 特長と利点 防破壊: IK10の耐衝撃性及び最大IP67の前面保護 オプションの照光式 / レーザーマーキングオプションを用意 優れたカチッとした触覚フィードバック > 動作寿命: 100万回 代表的用途 公共区域に隠さずに設置する場合 医療機器 オーディオ及びビデオ機器 ビル管理 工作 / 工場機器定格電圧(kV)240IP等級IP65、IP67カットアウト直径(Φmm)パネル:19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15134シリーズ 日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15134シリーズ日本モレックス(molex)
519税込571
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
FORK.ASSY.*R-134*    51500MM0622ZB ホンダFORK.ASSY.*R-134* 51500MM0622ZBホンダ
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
FORK ASSY.,*R134*    51500GY8891ZB ホンダFORK ASSY.,*R134* 51500GY8891ZBホンダ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
CASE L.FRONT FORK    51521341710 ホンダCASE L.FRONT FORK 51521341710ホンダ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
CASE,L.FORK BOT.    51521341701 ホンダCASE,L.FORK BOT. 51521341701ホンダ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
CASE,L.FORK BOT.    51521344800LT ホンダCASE,L.FORK BOT. 51521344800LTホンダ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
FORK ASSY.,*R134*    51500KY7003ZB ホンダFORK ASSY.,*R134* 51500KY7003ZBホンダ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
FORK ASSY.,*R134*    51500KW3013ZB ホンダFORK ASSY.,*R134* 51500KW3013ZBホンダ
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
FORK ASSY.*R-134*    51500MM0601ZB ホンダFORK ASSY.*R-134* 51500MM0601ZBホンダ
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
FORK ASSY L*R134*    51500KW3003ZB ホンダFORK ASSY L*R134* 51500KW3003ZBホンダ
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
FORK ASSY.*R-134*    51500MG2701ZA ホンダFORK ASSY.*R-134* 51500MG2701ZAホンダ
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
フロントフェンダー DUCKBILL ABS樹脂 グロスブラック MTE118 モートーンフロントフェンダー DUCKBILL ABS樹脂 グロスブラック MTE118モートーン
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MTE118販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24タイプ:DUCKBILL色[カラー]:グロスブラックサイズ:周長509mm材質[素材]:ABS樹脂内容量[数量]:1個製法:射出成形備考:つやありブラック塗装仕上げ関連商品:品番:MTE134,MTE151,MTE178,TTK006,MSM026,MTE141,MTE212,MTE139
適合関連商品品番:MTE134,MTE151,MTE178,TTK006,MSM026,MTE141,MTE212,MTE139材質ABS樹脂グロスブラック備考つやありブラック塗装仕上げタイプDUCKBILL製法射出成形サイズ(mm)周長509
フロントフェンダー SHORTY アルミ ブラック MTE115 モートーンフロントフェンダー SHORTY アルミ ブラック MTE115モートーン
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MTE115販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15タイプ:SHORTY色[カラー]:ブラックサイズ:周長377mm材質[素材]:アルミ内容量[数量]:1個製法:プレス加工備考:空冷モデル用、ヘアライン仕上げ関連商品:品番:MTE134,MTE169,MTE116,MTE151,MTE178
適合関連商品品番:MTE134,MTE169,MTE116,MTE151,MTE178材質アルミブラック備考空冷モデル用、ヘアライン仕上げタイプSHORTY製法プレス加工サイズ(mm)周長377
FORK ASSY.,*R134*    51500KW3681ZB ホンダFORK ASSY.,*R134* 51500KW3681ZBホンダ
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
FORK ASSY.*R-134*    51500GJ1751ZE ホンダFORK ASSY.*R-134* 51500GJ1751ZEホンダ
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
FORK ASSY.*R-134*    51500KL4771ZB ホンダFORK ASSY.*R-134* 51500KL4771ZBホンダ
80,980税込89,078
1個
4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら