カテゴリ
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「1521b」の検索結果

黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))
岩崎製作所(4件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から14日以内出荷黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。材質黄銅製形状ホースニップル
マグネットポンプ (温水用)
三相電機(51件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から5日以内出荷樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。比重1.1以下設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
中圧用イコノボールバルブ(蝶ハンドル)
パーカーハネフィン(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。材質(本体)黄銅/Niメッキ使用温度範囲(℃)-20~150(但し凍結での使用はできません)最高使用圧力(MPa)4接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状蝶形材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ![OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613925-210322-02.jpg)
OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R BLK仕様
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥11,900税込¥13,0901個3日以内出荷ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。![シャワーチェア[ユクリア]ワイドSPワンタッチU型おりたたみN パナソニックエイジフリー・ライフテック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73607136-220121-02.jpg)
シャワーチェア[ユクリア]ワイドSPワンタッチU型おりたたみN
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷ゆったり座れる、ワイドタイプ。やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。カビ菌の内部への増殖をブロック。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。仕様完成品材質座面・背もたれ・ひじ掛けクッション:EVA樹脂、背もたれ・座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA樹脂質量(kg)5.1加工SIAA防カビ加工寸法(cm)幅50.5×奥行50~58.5×高さ68~78、折りたたみ時:奥行20×高さ88~99、座面:幅47×奥行32.5、座面高:36~46(6段階/2)、肘掛内寸:42.5機能ワンタッチ折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、ソフト座面最大使用者体重(kg)100
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型
ODELIC(オーデリック)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94枠ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)幅(mm)500高さ(mm)45質量(kg)5.4LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色仕様常夜灯あり、調光器不可長さ(mm)500取付方式簡易取付型再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
アイビス エコラック96
アイビス(4件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷18mmピッチの分注が可能です。 サイドは横軸の目安となる書き込みスペース付きで、ウェル底部はチューブが安定する構造です。材質再生PP(ポリプロピレン)寸法(mm)240×78×25質量(g)200適合チューブ(mL)1.5~2.0収納数96本
軸付ホイール型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥6,998税込¥7,6981セット3日以内出荷から6日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
軸付ブラシセット 31本入
リューター(日本精密機械工作)¥57,980税込¥63,7781セット3日以内出荷セット内容軸付ホイール型B1318~B1321、B1418~B1421、B1518~B1521、B7322、B7326×各1本、軸付カップ型B3218~B3221、B7331×各1本、軸付エンド型B4219~B4221、B7341×各1本、軸付ベベル型B5118~B1521、B7351×各1本、スパイラルB8520~B8540×各1本、ケースTS-03軸径(Φmm)3
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120
椿本チエイン¥5,198税込¥5,7181リンク9日以内出荷から32日以内出荷ピッチ(mm)76.2リンク内幅W(mm)25.4材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)25.4チェーンNo.RF2120プレート厚(mm)6チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)28.05ピン長L2(mm)31.75ピン径D(mm)11.11プレート幅H(mm)34.4最大許容張力(kN)3.82
IXRACE YAMAHA MT15 2021 MK1B フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット62日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)320形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.18タイプ(マフラー)MK1B適合車種YAMAHA MT15 2021コンプリートブラックHTペイント








![OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613925-210322-02.jpg)
![シャワーチェア[ユクリア]ワイドSPワンタッチU型おりたたみN パナソニックエイジフリー・ライフテック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73607136-220121-02.jpg)