カテゴリ
- 自動車純正部品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- トラック純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- オフィス家具(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(15)
- コガネイ(5)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ホンダ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- いすゞ自動車(2)
- AFAM(アファム)(2)
- 大阪魂(2)
- SMC(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 浅香工業(1)
- 三菱ふそう(1)
- 日野自動車(1)
- ROLINE(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「152840」の検索結果

金象印 メタルリール キャリーLタイプ
浅香工業(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。 広範囲な移動散水に便利な車輪付。車輪はゴム製の為、静粛性・クッション性に優れており、保護カバー装着によりフロアー面へのキズを防止。 高級感と質感のあるカラーリングとなっています。 内径15mmホースで50m~60m巻き取れます。 付属品の内径18mmホース取付アタッチメントをご使用の場合内径18mmホースで40m~50m巻き取れます。用途散水作業に適します。付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレスカバーなし質量(kg)7.8キャスターあり適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホースサイズ内径15mm×50~60m内径18mm×40~50m巻取形式手動
イーサネットケーブル 500mm 青 S/FTP
ROLINE¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルーアズワン品番65-7440-57
液晶保護 フィルム テレビ用 SONY BRAVIA XRJ-65X95L 65インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品
メディアカバーマーケット¥24,980税込¥27,4781枚4日以内出荷テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。付属品クリーニングクロス×1適合機種SONY BRAVIA XRJ-65X95L寸法(mm)1429×804サイズ65インチ取付方式両面テープ接着特性光沢ブルーライトカット○
LEMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X750シリーズ
コガネイ¥141,980税込¥156,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH32シリーズ
コガネイ¥142,980税込¥157,2781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
フロントスプロケット 520-15
AFAM(アファム)¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:28404-15。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 01-10 520CON。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-15
AFAM(アファム)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:28402-15。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER [ディートラッカー] 01-07。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER X [ディートラッカーX] 08-09。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-06 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-97 520CON。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール適合KLX250R 01-09材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520
ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series
SMC¥21,980税込¥24,1781個26日以内出荷・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍用途高荷重仕様