カテゴリ
- 自動車純正部品(211)
- 建材・エクステリア(108)
- 制御機器(81)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- メカニカル部品(27)
- バイク純正部品(16)
- 切削工具(13)
- 機構部品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(5)
- バイク部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 塗料(4)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 農業機械(4)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック純正部品(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- KANA(片山チエン)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- MAZDA(マツダ)(117)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- SMC(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- コスモ・テック(8)
- サンドビック(9)
- シグマ光機(6)
- スバル(30)
- ダイニチ工業(6)
- トヨタ(47)
- ニッサン(15)
- ハイテクウッドプラス(108)
- ホンダ(9)
- ホーザン(4)
- 日東工業(4)
- 菊水化学工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147
カムロックファスナー152F型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。解除する場合、先のとがったもので押してください。
カムロックファスナー252F型、152F型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。解除する場合、先のとがったもので押してください。トラスコ品番223-7920
LEDスポーツライト NSKL152-F ホワイト
サイクルテック¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応。明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm。質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。単3形乾電池×2本付。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間。照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)。取付位置:ハンドルバー。前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上。マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。色ホワイト使用電池単3形乾電池×2本付電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
BP81-F タッチアップペイント 筆付
日東工業(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(15mL)当日出荷から4日以内出荷キャビネット等の補正用としてご利用ください。種別アクリルラッカー15ml
【オーダー】152フレーム 15×25mm F152
レコフレーム(ユキ技研)¥116税込¥1281本3日以内出荷15×25mm 2面溝フレーム用途軽構造のパネルや扉枠に適しています。適合レコフレーム25シリーズ材質A6005C-T5寸法(mm)15×25質量(kg/m)0.386表面処理白アルマイト適合キャップ黒:E152 シルバー:E152SRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製)
日東工業(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。 屋外での使用も可能です。材質EPDM(芯金入り)色黒RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)10
オリフロメータ
東京計装(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から6日以内出荷オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(流体温度)℃120仕様●ターミナルボックス:あり●コックピース:あり材質測定管:SCS14、オリフィスプレート:SUS304、コックピース本体/コック軸:SCS14/SUS316、指示形本体:SCS14、テーパ管:耐熱ガラス、カバー目盛板:SUS304/ABS樹脂ポリカーボネート規格JIS Rc 管用テーパネジ接続目盛範囲10:2(標準)精度(%)±3F.S.機能フロート、目盛板による瞬時流量表示校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s測定流体水測定精度(%)±3F.S.最大差圧(kPa[psi])15適合流体水材質(パッキン)FPM許容温度(℃)(衝撃)80材質(フロート)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら