カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「154k」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
154K専用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)154K専用ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
銅管キャップ ミヤコ銅管キャップミヤコ(1件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅形状キャップ
ソロバン玉リング入キャップ ミヤコソロバン玉リング入キャップミヤコ(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
灯油配管等で不要になった銅管の管端をキャップ出来ます。 ろう付け作業を必要とせず、ソロバン玉リングの締め付けで銅管のキャップができます。
材質黄銅(ニッケルメッキ)形状キャップ
六角キャップナット ミヤコ六角キャップナットミヤコ(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状キャップ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(めねじ)
銅管キャップ(深型) ミヤコ銅管キャップ(深型)ミヤコ(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
種類銅管用継手形状キャップ材質リン脱酸銅仕様給湯用銅管継手
TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 指月電機製作所TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ指月電機製作所(6件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
フレアリングツール用アダプター(GFW-154用) TRUSCOフレアリングツール用アダプター(GFW-154用)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(5個)ほか
当日出荷
用途適合配管:軟質銅管適合機種GFW-154質量(g/セット)50トラスコ品番327-2851質量(g)50適合配管軟質銅管
巻きフタ INAX(LIXIL)巻きフタINAX(LIXIL)(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
商品タイプシャッター式
ディスプレイケーブル サンワサプライディスプレイケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
グレー規格UL2919構造ツイストペアコネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器ケーブル外径(Φmm)9シールド2重シールド変換タイプオス - オス
ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
379税込417
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
インカリフティングスリング4等級 大洋製器工業インカリフティングスリング4等級大洋製器工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から7日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ワッシャ                 K2 92022-154 Kawasakiワッシャ K2 92022-154Kawasaki(1件のレビュー)
469税込516
1個
5日以内出荷
特専黒刃替刃(小) オルファ特専黒刃替刃(小)オルファ(59件のレビュー)
209税込230
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スマートラック(キャスター付) キタジマスマートラック(キャスター付)キタジマ(9件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷
【特長】ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。キャスター付です。
用途キャスター付スチールラック総耐荷重(kg)80
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
リング ラバー 4KG-15449-00 YAMAHA(ヤマハ)リング ラバー 4KG-15449-00YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V セルスター可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5Vセルスター(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
16バンド受信 超高感度X/Kバンド受信 ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。 無線識別機能 14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時) 新Hシステム対応 ステルス型速度取締り対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V/24V車電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード質量(g)112タイプ無線機能充実タイプ使用温度範囲(℃)-10~+65機能無線識別機能警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線本体サイズ(mm)65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く)受信周波数(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト 1 4KG-15481-10 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 1 4KG-15481-10YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
349税込384
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4KG-15481-01
ベルトテンション調整レンチセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ベルトテンション調整レンチセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット
5日以内出荷
セット内容154K-14(ベルトテンション調整レンチ)/1本、150-14H(12・14mm12角ソケット)/各1個質量(g)320RoHS指令(10物質対応)対応