1,179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
529 税込582
6日以内出荷


ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(吊)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


顔面への飛散塗料を防ぎ、冬場の耐寒対策用・防塵用に使用できるコンドルマスクです。
用途顔面飛沫保護用マスク 仕様コンドル型 素材綿メリヤス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
249 税込274
当日出荷

材質キャンバス エスコ品番EA925AY-1 寸法(mm)155×40×205(H) ベルト長さ(mm)1100 ベルト通し幅(mm)37
1個
2,140 税込2,354
当日出荷

1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)30以下 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
1袋(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材 シャンク径(Φmm)18 シャンクSDS-max 適合電動機SDS-maxハンマードリル
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ボーテックM/C用ガンドリル
汎用機で使用可能。マシニングセンターはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも効率よく高精度の深穴加工ができます。ガイドブッシュ不要。パイロットホール(ガイド穴)によって加工するので、ガイドブッシュ、ガイドプレートが不要です。切粉の排出良好。油穴は2穴、もしくはキドニー(腎臓)形状を採用しているので、切削油の吐出量が多く、切粉の排出が優れています。低切削油圧での加工が可能。横型汎用工作機であれば、低切削油圧(1.0MPa前後)でも加工ができます。
用途自動車部品(バルブガイド、ABSチェックバルブ)、金型の冷却水穴、機械部品等の加工に 材質超硬材質K15相当
1本
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

洋服の収納を助けるパイプハンガーラック ダブル。無駄のないシンプルなデザインで、スッキリとした印象を与えてくれます。両サイドのツマミを回すと89.5~147cmの高さで自由に調整ができます。2本のパイプが独立しているので、それぞれ好きな高さで調整可能です。耐荷重は25kgで、2本のパイプにワイシャツやジャケットなどをたっぷり収納できます。2本の高さを変えることができるので、室内干し用としても最適です。両サイドはフック状になっているので、帽子やバックを掛けることができます。下部の2本のパイプを活用して、収納ボックスなどを置くことができます。キャスターが付いているので、たくさん服をかけてもスムーズに移動できます。
パイプ径(Φmm)30 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×430×895~1470 総耐荷重(kg)25
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷


1個
119 税込131
当日出荷

狭い部分等細かい作業やムラ取り、くぼみ埋めに最適な柳刃こて
用途四隅の仕上げ作業に
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。 シャンク形状SDSマックス
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用 その他GT 500 材質粉末ハイス 表面処理FIREコート ねじれ角(°)130
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

Soft Twill。ソフトな着心地の混紡素材、細身なのに動きやすい、スタイリッシュ&機能性に優れた好印象を与えるワークウェアです。静電気帯電防止素材使用
1着
3,990 税込4,389
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (1542種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷


1本
23,980 税込26,378
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ315
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)7.5 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1セット(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タテヨコ方向に伸縮性のあるストレッチ素材のソファーカバー。キズや汚れが気になっていたソファもカバーで新品のように大変身!。サラッとした肌触りの良い綿混生地を使用、国内にて丁寧に縫製しました。手洗いOK
材質ポリエステル45%、綿30%、レーヨン24%、ポリウレタン1%
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B15-~) SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

モーター印和紙研磨紙
和紙特有の丈夫さと柔軟性が得られます。 主に陶器や漆器など伝統工芸品に重宝されます。 他にも玩具、石膏などにも使用されます。
シートサイズ(mm)190×270 砥材G(ガーネット) 基材Cw 適合材陶器、漆器、樹脂、石膏など 接着剤G/G
1箱(50枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

P・O・PプロダクツPバナー中
スッキリとしていてスタイリッシュなのぼりが欲しい方におすすめです。Pバナー(パピヨンバナー)は、曲線の美しいのぼりです。カフェや喫茶店など店頭設置に最適です。屋外設置も可能です。洋食店やカフェ、スポーツジム、アパレル店舗など様々なシーンでご利用頂けます。一般的な薄手の化繊素材です。軽く、薄く、しなやかでインク抜けが良く、販促関連品で最も多く使用しているリーズナブルな素材です。
用途店舗など、一般的なのぼり旗とは異なる雰囲気の演出に 寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2800
1枚
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

頭部は鋼付を使用し切れ味が持続します。 草削り作業に最適です。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途草削り作業。 全長(mm)1200 材質(頭部)スチール/(柄)天然木/(キャップ)樹脂 質量(g)560 先幅(mm)(頭部)110
1丁
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
1セット(4枚)
14,900 税込16,390
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (663種類の商品があります)

1箱(100枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1本
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)


PRO:TRUST(プロトラスト)FLEXEED(フレクシード) 波止磯
振出
用途磯竿としての調子にこだわったベーシックモデル。 磯から波止釣りまで対応した豊富なラインナップで様々なシーンをサポート。 仕舞(cm)103
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニバーサルフラッシュシュー、クイックリリースプレートボールヘッド3K用、GoPro用マウントのセット カメラ・GoPro・フラッシュなど様々な機材を使い分ける方に
仕様デバイス:Action Video Cam、Camcorder、DSLR、Mic (cold shoe)、Mirrorless、Point & Shoot Camera 適合ゴリラポッド3Kキット/ボールヘッド3K/ボールヘッドSLRズーム(BH1)/ゴリラポッドハイブリッド 材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE 質量(kg)0.03 容量(kg)3 寸法(cm)4.57×4.57×1.27 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


バリエーション豊富な万能磯竿。磯や防波堤などあらゆるフィールドに対応できるオールラウンドの磯竿。1.5~3号はプレートシートを採用。ウキ釣り、ズボ釣り、サビキ釣り等多彩な釣法に対応。3~4号遠投はパイプシートを採用。遠投カゴ釣り、ズボ釣り、遠投サビキ釣り等に幅広く対応。5号遠投は大型リール対応のパイプシートを採用。20号までの重量級の仕掛けも扱えるパワフル設計。チヌ・スズキ・タチウオ・メバル・アジ・サバ・サヨリ・イワシ・イカ等多彩な魚種を狙えるバリエーション豊富なマルチ磯竿。
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





関連キーワード