カテゴリ

  • 自動車純正部品(65)
  • オフィス家具(64)
  • 制御機器(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 空調・電設資材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 塗料(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1590b」の検索結果

212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1590B HAMMOND1590BHAMMOND
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112.4 mm 1590B HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112.4 mm 1590BHAMMOND
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112.4 mm高さ = 31 mm幅 = 60.5 mm外形寸法 = 112.4 x 60.5 x 31mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BB HAMMOND1590BBHAMMOND
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミバルブ開閉札 四角 日本緑十字社アルミバルブ開閉札 四角日本緑十字社
639税込703
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ソケットフランジャに使用する交換用ゴムです。
穴径(Φmm)5穴数1仕様両面印刷材質アルミ厚さ(mm)1寸法(mm)80×80質量(g)19取付方式
1590BBK HAMMOND1590BBKHAMMOND
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
組フタ INAX(LIXIL)組フタINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
57,980税込63,778特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
商品タイプ組み合わせ式
1590BBBK HAMMOND1590BBBKHAMMOND
2,898税込3,188
1個
当日出荷
1590BYL HAMMOND1590BYLHAMMOND(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BOR HAMMOND1590BORHAMMOND(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ALettoミーティングテーブル カグクロALettoミーティングテーブルカグクロ
36,980税込40,678
1台
翌日出荷から翌々日出荷
無駄のないスッキリとしたデザインで、どんな空間にもスッと馴染みます。
高さ(mm)720材質(天板)表面材:メラミン化粧板、芯材:フラッシュ構造天板形状長方形アジャスターあり/ナイロン
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
仕様可変角度調整ユニット付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無無し
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BB HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBHAMMOND
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119.5 mm高さ = 34 mm幅 = 94 mm外形寸法 = 119.5 x 94 x 34mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 224g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
タペストリーバー F15 ファースト(ディスプレイ)タペストリーバー F15ファースト(ディスプレイ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。
仕様アルミ押型材アルマイト仕上げ付属品キャップ2個(クロームメッキ)、補強テープ
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BOR HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BORHAMMOND
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 60.5 mm外形寸法 = 112 x 60.5 x 31mm範囲 = 1590色 = オレンジ蓋色 = オレンジフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 144gRALコード = RAL 2009
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BLG HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BLGHAMMOND
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト奥行き 112 mm高さ 31 mm幅 60.5 mm外形寸法 112 60.5 31mmIP保護等級 IP54色 グレー蓋色 グレーフランジ なしシールド ありシリーズ 1590ノックアウトの数 0重量 144gRALコード RAL 7035寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:113 mm 1590BRD HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:113 mm 1590BRDHAMMOND
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 113 mm高さ = 31 mm幅 = 60 mm外形寸法 = 113 x 60 x 31mm範囲 = 1590色 = 赤蓋色 = 赤フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 150gRALコード = RAL 3011
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BYL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BYLHAMMOND
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 60.5 mm外形寸法 = 112 x 60.5 x 31mm範囲 = 1590色 = 黄蓋色 = 黄フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 144g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:111.5 mm 1590BFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:111.5 mm 1590BFLHAMMOND
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 111.5 mm高さ = 27 mm幅 = 59.5 mm外形寸法 = 111.5 x 59.5 x 27mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 152g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:113 mm 1590BF HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:113 mm 1590BFHAMMOND
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 113 mm高さ = 31 mm幅 = 60 mm外形寸法 = 113 x 60 x 31mm範囲 = 1590フランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590Hammond 1590 シリーズダイキャストフランジベースエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
取付天井面取付専用取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:112 mm 1590BS HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:112 mm 1590BSHAMMOND
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 112 mm高さ = 60 mm幅 = 42 mm外形寸法 = 112 x 60 x 42mm範囲 = 1590フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。色は自然で、寸法は 112 x 60 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
フィラー(R) ヘッドランプクリーナ MAZDA(マツダ)フィラー(R) ヘッドランプクリーナMAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BBKHAMMOND
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 60 mm外形寸法 = 112 x 60 x 31mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 200g防爆 = なし
タペストリーバー F15 2本セット ファースト(ディスプレイ)タペストリーバー F15 2本セットファースト(ディスプレイ)
2,798税込3,078
1セット(2本)
5日以内出荷
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。
仕様アルミ押型材アルマイト仕上げ付属品キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
Hammond, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:118.5 mm 1590BBFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:118.5 mm 1590BBFLHAMMOND
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 118.5 mm高さ = 30 mm幅 = 93.5 mm外形寸法 = 118.5 x 93.5 x 30mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 256gRALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBLG HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBLGHAMMOND
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト奥行き 119.5 mm高さ 34 mm幅 94 mm外形寸法 119.5 94 34mm範囲 1590色 グレー蓋色 グレーフランジ なしシールド ありシリーズ 1590ノックアウトの数 0重量 229gRALコード RAL 7035寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBYL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBYLHAMMOND
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト奥行き 119.5 mm高さ 34 mm幅 94 mm外形寸法 119.5 94 34mm範囲 1590色 黄蓋色 黄フランジ なしシールド ありシリーズ 1590ノックアウトの数 0重量 229gRALコード RAL 1021寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBRD HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBRDHAMMOND
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト奥行き 119.5 mm高さ 34 mm幅 94 mm外形寸法 119.5 94 34mm範囲 1590色 赤蓋色 赤フランジ なしシールド ありシリーズ 1590ノックアウトの数 0重量 229gRALコード RAL 3011寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングライト ODELIC(オーデリック)シーリングライトODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
降り積もる雪の情景を思わせる白の濃淡。マットな質感の淡い透過光が美しいあかりです。サンドプラストを施したグローブに、穏やかな曲線を描いた白の濃淡が引き立ちます。
仕様調光器:不可材質グローブ:フロストアクリル(模様入・サンドブラスト)質量(kg)1.9取付クイックA高さ(mm)127種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリル色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)600ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
(62115)スライドサイドウインドウ ガラス NO.4 RR トヨタ(62115)スライドサイドウインドウ ガラス NO.4 RRトヨタ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
(61615)NO.10アウタ ピラー UPR RH トヨタ(61615)NO.10アウタ ピラー UPR RHトヨタ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
(61415)NO.5ロワーアウタ レール RH トヨタ(61415)NO.5ロワーアウタ レール RHトヨタ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(88715)クーラリフリザラントディスチャージ パイプ A トヨタ(88715)クーラリフリザラントディスチャージ パイプ Aトヨタ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(85915)RELAY, MAIN トヨタ(85915)RELAY, MAINトヨタ
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(82115)エンジンルームメイン ワイヤ トヨタ(82115)エンジンルームメイン ワイヤトヨタ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
(62015)スライドタイプ サイドウインドウ サッシASSY OUT NO.2 トヨタ(62015)スライドタイプ サイドウインドウ サッシASSY OUT NO.2トヨタ
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
(61015)ピラーSUB-ASSY NO.5 RH トヨタ(61015)ピラーSUB-ASSY NO.5 RHトヨタ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
(58315)フットレスト プレートSUB-ASSY RH トヨタ(58315)フットレスト プレートSUB-ASSY RHトヨタ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷