カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • メカニカル部品(12)
  • 制御機器(11)
  • 物流用品(10)
  • バイク部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 建築金物(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「159b」の検索結果

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(120038128)KD-182-159B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038128)KD-182-159B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
629税込692
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0498材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:15.8寸法A(mm)18.2適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)15.8キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)15.9寸法A18.2RoHS指令(10物質対応)対応
PULLEY (159B) ホンダPULLEY (159B)ホンダ
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
カッターマット オルファカッターマットオルファ(86件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
ソフトな刃当たりで、快適なカッティングを実現。 刃の摩耗も軽減でき、刃が長持ちします。 軟・硬・軟のサンドイッチ構造で、両面とも使えます。 表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンのカラーリングです。 両面に1cm刻みの便利なグリッド入りです。 グリーン購入法適合商品。
グリーン購入法適合
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(43件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
749税込824
1セット(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
平行極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)平行極薄型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)12種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイトシャフト 公差h7 Bタイプアキュレイト
1,498税込1,648
1袋(30個)
当日出荷から6日以内出荷
用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
チェンジゴム KIJIMA(キジマ)チェンジゴムKIJIMA(キジマ)(32件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から6日以内出荷
先端チップ DUMONT(デュモン)先端チップDUMONT(デュモン)
7,598税込8,358
1組
翌日出荷
品番10004-B159-SMの先端チップ。メイン画像のピンセットは付属しておりません。チップのみとなります。
全長(mm)41先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.5
表面実装用プレート MAC8(マックエイト)表面実装用プレートMAC8(マックエイト)
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
表面実装用基板の接触部補強等に使用できます。 ジャンパーとしても使えます。
材質ニッケル仕上スズメッキ(両サイドのカット面にはスズメッキはついていません。)寸法B(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
4サイズから選べる 収納付き ユニット畳 小上がり 畳 萩原4サイズから選べる 収納付き ユニット畳 小上がり 畳萩原
18,980税込20,878
1台(1台)
翌々日出荷
洋室に和モダンな空間を。畳ユニット「タタミ座」。自由に組み合わせてフローリングでも手軽に畳スペースを作れます。畳部分には天然い草を使用しているので、春夏はひんやり涼み、秋冬はこたつと合わせて、1年中快適なリラックススペースへ。小上りなので、畳のベッドとして使用したり、ベンチやスツールとしてそのまま腰かけたりすることもできます。キッズスペースとしてお子様の遊び場やお昼寝にも。い草には湿度調節や空気清浄の機能があるので、お子様にも安心してお使いいただけます。また、フタの取り外しだけで収納スペースになるのでお部屋の広さはそのままで収納を増やしたい方におすすめです。ブラウン×ブラウン、ブラック×グリーン、ナチュラル×ベージュ(縁なし)の3色からお選びください。
用途収納家具 , 収納ベンチとして。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、張地:い草備考〇組立式
トラクションパッド STOMPGRIPトラクションパッドSTOMPGRIP(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
STOMP GRIPは世界各国のトップレーサー、トップスタントライダーに愛用されています。 日本のサーキット、ストリートでも大好評。STOMP GRIPの愛用者は世界中で激増中です。 。 【ストンプグリップの貼り方】。 1.貼付面の清掃を行ってください。 (クリアをご使用の場合、汚れや水垢をコンパウンド等できれいに落としてから作業を行ってください)。 2.貼付面の脱脂を行ってください。 3.位置決めを行います。 4.空気が入らない様に端から貼ってください。裏紙は貼りながら剥がしてください。 (端から時間をかけて、少しずつ確実にゆっくり貼ってください)
HERAT ソーチェーン ハートフルジャパンHERAT ソーチェーンハートフルジャパン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から8日以内出荷
オレゴン互換性商品
シートカバー レザーマッチ 前席用 ボンフォームシートカバー レザーマッチ 前席用ボンフォーム
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シートにぴったりフィットするストレッチレザーシートカバー! 縦横に伸縮するストレッチレザーシートカバー。 使用素材に伸縮性があるのでシートにピッタリフィットします。 ストレッチ素材なので取り付けがとっても簡単! シンプルなデザインなのでどんな内装にも合わせやすい。 いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます。 サイドエアバッグ装備車にも対応。
材質(表地)合成皮革・ポリエステル・ポリウレタンブラック
シンプルハンガーラック 引出し7杯 ワイド幅105cm 萩原シンプルハンガーラック 引出し7杯 ワイド幅105cm萩原
14,980税込16,478
1台(1台)
翌々日出荷
洋服や小物などを飾って収納できる「見せるハンガーラック」クローゼット代わりにもなります。掃除の時に移動がラクなキャスター付き。片側は小物などもしっかり収納できる引出し7杯付きワイドタイプ。
用途収納家具、クローゼット・ワードローブとして材質フレーム:スチールパイプ、張地:ポリエステル備考組立式/キャスター6個付(内2個ストッパー付)/S字フック5ヶ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×35.5×155引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×32×18
ハイス付刃バイト 32mm ブラック 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 32mm ブラック三和製作所(三和バイト)
269,800税込296,780
1セット(5個)
5日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32質量(kg)1塗装黒色塗装
ベスト 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベスト 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
さりげない小さなドット柄が上品な印象を与える、気品あるユニフォームベストです。繊細なドットが入ったシックなデザインで、飲食店のホールスタッフにふさわしい落ち着いた雰囲気を演出します。後ろ身頃には裏地付きの本格仕様で、見た目だけでなく着心地にもこだわりました。両胸ポケット・両腰の箱ポケット付きで、接客業務に便利な収納力を備えています。背面にはサイズ調整可能なベルト付きで、フィット感を調整できます。SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の、男女兼用の商品です。レストラン・カフェ・和食店など、幅広い飲食サービスシーンにおすすめです。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様裏地あり、両胸・両腰ポケット、背ベルト黒×茶混率(%)ポリエステル100生地ピンドットクロス性別男女兼用
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
ネット 友屋ネット友屋
7,298税込8,028
1枚
4日以内出荷
材質スチール製
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から18日以内出荷
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3プラグ平行型【差込口】ブラック、【コード】ブラック仕様【二重構造】あり付属品本体スライドレール用金具×2個タイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品ケーブル長(m)3周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P
工業用安全測定コード(ヒューズ入り) 共立電気計器工業用安全測定コード(ヒューズ入り)共立電気計器
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体ENDO(遠藤照明)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットブラック Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットブラックPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(スイッチスペース付)
取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ベースダウンライト ミニマム C2500 Φ100 黒色鏡面コーン オフホワイト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ベースダウンライト ミニマム C2500 Φ100 黒色鏡面コーン オフホワイトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
全般照明に十分な明るさを小口径で実現した調光・調色ベースダウンライト まぶしさに配慮して25°のカットオフアングルを確保 明るさ感重視のオフホワイト色コーン、まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン、まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーンをご用意 CONNECTED LIGHTING LC-FREE 調光・調色範囲は2700K~6500Kです
仕様断熱施工:不可種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242レンズアクリル色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°
アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ スイッチスペース付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ スイッチスペース付Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
349,800税込384,780
1台
5日以内出荷
テーブルの上に映える水平ラインのシルエット。無機質な黒の意匠のメリハリの効いた光が、空間を知的に引き立てます。下側のアームのみ90度回転します。空間に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(条件付)種別器具:LED一体型マットブラック材質(本体)アルミ管・鋼電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.5光源寿命40000時間演色指数(Ra)93可動範囲(°)下アーム:90
(52159)R/バンパ ダイハツ(52159)R/バンパダイハツ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
住宅用非常灯付LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
アンバー色とシックなモスグリーン色が響き合うステンドグラス調デザイン。ハンドメイドの風合いを細部まで精巧に再現したステンド調枠が、インテリアの雰囲気を高めます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LED+非常用LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(ステンド調)高さ(mm)124質量(kg)2.5LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45(可能)直径(Φmm)600取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
アンバー色とシックなモスグリーン色が響き合うステンドグラス調デザイン。ハンドメイドの風合いを細部まで精巧に再現したステンド調枠が、インテリアの雰囲気を高めます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可カバーアクリル(ステンド調)質量(kg)2.5直径(Φmm)600高さ(mm)124タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
先端木製ピンセット交換チップ DUMONT(デュモン)先端木製ピンセット交換チップDUMONT(デュモン)
7,898税込8,688
1本
8日以内出荷
腕章 JSグループ腕章JSグループ
939税込1,033特価
1枚
当日出荷から14日以内出荷
用途役職・資格の提示に材質軟質ビニール製寸法(mm)90×360タイプカバー付(ハトメ・安全ピン・ヒモ付)取付方式吊り下げ、安全ピン
ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅90mm用 奥岡製作所ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅90mm用奥岡製作所
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
種類U字溝材質SUS304(電解研磨)
ミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) コクヨミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き)コクヨ
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。T字脚 キャスター付き
種別キャスター高さ(mm)720材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板、(天板芯材)パーティクルボード材質(脚)スチール、アルミ天板形状角形グリーン購入法適合材質(幕板)なし脚の種類T字脚サービス分類組立・設置・取付
ミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) コクヨミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き)コクヨ
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。T字脚アジャスター付き
高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
フユエル タンク アセンブリ 三菱フユエル タンク アセンブリ三菱
17,980税込19,778
1個
14日以内出荷
カムシヤフトアセンブリ 三菱カムシヤフトアセンブリ三菱
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
ロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け(配送・組立サービス付き) コクヨロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け(配送・組立サービス付き)コクヨ
45,980税込50,578
1台
17日以内出荷から22日以内出荷
ロビーチェアー 150シリーズ。2人用
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B