カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,949)
    • ボールバルブ(396)
    • グローブバルブ(126)
    • ゲートバルブ(127)
    • 小型ボールバルブ(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(657)
  • 科学研究・開発用品(109)
  • 農業機械(53)
  • 自動車補修部品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 制御機器(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 安全標識(21)
  • 自動車純正部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 空調・電設資材(9)
  • 清掃用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ボールバルブ種類
スタンダードボア・フルボア・レデューストボア
接続方式
TS式・【A】JIS10K(RF)_15A、【B】JIS10K(RF)_15A、【C】-・その他・ねじ込み形・ウェハー形・ストレート・ソケット形・ソルダー形・ダイレクト・チューブ接続・フランジ形・ホース接続・差込み形・銅管接続
呼び径(B)
1/8・1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12・14・16・18・呼び径(B)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0.05~1・0.5・0.7・0.98・1・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・3.92・4.12・4.2・5.49・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
T形・その他・なし・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15a バルブ」の検索結果

2,980件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NKスイッチセット 神保電器NKスイッチセット神保電器
18,980税込20,878
1個
34日以内出荷
正位相制御方式のライトコントロールは、明るさを重視する広い空間で用いられることが多い500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。消灯機能なし片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。
調光方式正位相制御方式(~5A)
ニードルバルブ_1.4MPa_US-VALVES SUSF316 JIS10Kフランジ フジキンニードルバルブ_1.4MPa_US-VALVES SUSF316 JIS10Kフランジフジキン
99,980税込109,978
1個
74日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用全長(mm)126高さ(mm)86材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ式接続【A】JIS10K(RF)_15A、【B】JIS10K(RF)_15A、【C】-RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み フジキンボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込みフジキン
19,980税込21,978
1個
74日以内出荷
コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
用途各種ガス、液体ラインの流路切替用材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング S(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
21税込23
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデルタカトテクニカ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。・腐食性薬液(強酸・強アルカリ)等の様々な薬液に対応。・メンテナンスが容易。・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。・自給式ポンプで、呼び水不要。・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。・容易な流量調整。・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(本体)PVDF最大吐出圧力(MPa)0.7
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
32税込35
1個ほか
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製 ハマイ2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製ハマイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
かんたん操作で確実にロック。現場の安全性向上に貢献! 2wayロック機構(スプリング式+キーロック式(南京錠別売)で、半導体製造装置や設備配管を確実にロックアウト。 全開/全閉状態での確実なロックが可能で、ハンドルへの不意の接触や振動等による事故を防止、装置・配管設備の故障防止や、安全対策にも効果的です。
使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁 CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁CKD
34,980税込38,478
1台
9日以内出荷から31日以内出荷
食品製造工程向け商品FPシリーズのドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁です。流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。コイルの整流化と摺動部の摩耗対策によりドライエア(大気圧露点-60℃)や窒素ガス等の不活性ガスまで使える高耐久な電磁弁です。パイロットキック式で差圧0でも使用できます。
用途食品製造工程でのご使用にドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)]のON/OFF制御に材質【ボディ・シール】ステンレス・フッ素ゴム作動方式NC(通電時開)形保護等級(IEC規格:529)IP65相当使用流体ドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)]流体温度(℃)5~40(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造・ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)1以下(空圧0.02~0.7MPaにて)周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)4
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9004 AISINAISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9004AISIN
979税込1,077
1個
7日以内出荷
主な適合純正品番【トヨタ】16401-15520 / 16401-20353 / 16401-20310 / 16401-72090 / 16401-75570【日産】21430-HA00A / 21430-HC050 / 21430-HC051 / 21430-4A0A1【SUZUKI】17920-50F00 / 17920-76G00【ダイハツ】16401-20353 / 16401-87208 / 16401-87209-000 / 16401-87208-000 / 16401-87209【マツダ】1A00-15-205 / 1A05-15-205 / B3C7-15-205 / FF52-15-205 / RF6C-15-205【三菱】MQ900380 / MQ909622 / MQ911545 / MR481216 / MB660667材質金属形状Nタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)88(0.9kgf/cm2)
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003 AISINAISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003AISIN
979税込1,077
1個
7日以内出荷
主な適合純正品番【トヨタ】16401-64501 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-36011 / 16401-50051 / 16401-54750 / 16401-5B680 / 16401-76021 / 16401-78100 / 16401-78110 / 16401-87403 / 16401-89102 / G9164-89101 / 16401-50040 / 16401-50050 / 16401-76020【HONDA】19045-PM3-004 / 19045-PZ1-004 / 19048-P36-004 / 19111-KE1-003 / 19045-PM3-003 / 19045-PM3-004 / 19045-PN3-003 / 19045-PR3-003 / 19045-PR3-004 / 19045-PR3-005 / 19045-PZ1-004 / 19045-P36-004 / 19048-P36-004【日産】21430-01F02 / 21430-0T701 / 21430-7999A / 21430-4A0A2 / 21430-7995B / 21430-7999C / 21430-HC000 / 21516-6A00B【いすゞ】5-86000-339 / 5-86003-630 / 5-86012-050【SUZUKI】17920-50Z00 / 17920-60B21 / 17920-68HB0 / 17920-78020 / 17920-83101 / 17920-83G30 / 17932-69DA0 / 17730-62H10 / 17920-60B20 / 17920-78120【スバル】45113-GA020 / 45113-GA021 / 45113-GA022 / 45113-GA120 / 45113-GA121 / 45113-KA000 / 45113-TA000 / 74511-3050 / 74511-3051 / 74511-3052【ダイハツ】16401-15210-000 / 16401-54750 / 16401-87710 / 16401-64501-000 / 16401-78100 / 16401-87401-000 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-63010-000 / 16401-64500 / 16401-64500-000 / 16401-64501 / 16401-71010 / 16401-71010-000 / 16401-87401 / 16401-87511 / 16401-87511-000 / 16401-87512 / 16401-87512-000 / 16401-87602 / 16401-87602-000 / 16401-87710-000 / 16401-87711 / 16401-87711-000 / 16401-87712 / 16401-87712-000【マツダ】1N02-15-205 / AY01-15-205 / B303-15-205 / D316-15-205 / N3H1-15-205 / FEG8-15-205 / K817-15-205 / KF01-15-205 / N3A1-15-205A / SE01-15-205 / F8B7-15-205 / N3A1-15-205 / N321-15-205 / N350-15-205 / SE01-15-205A / ZZS1-15-205 / ZZS1-15-205A / ZZS1-15-205B / 1A09-15-205 / 1A15-15-205 / 1A17-15-205【三菱】1350A088 / AW338245 / ME401395 / MQ701070 / MR160168 / MR481217 / MB222066 / MB222336 / MB356417 / MB605277 / MB605340 / MB660171 / MB660735 / MB845036 / MB890520 / MB957124 / ME201828 / ME293966 / MQ706078 / MR481218 / MR481267材質金属形状Sタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)88(0.9kgf/cm2)
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9002 AISINAISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9002AISIN
979税込1,077
1個
7日以内出荷
主な適合純正品番【トヨタ】16401-31480 / 16401-31650 / 16401-31520 / 16401-75440 / 16401-31791 / 16401-46610 / 16401-50370 / 16401-31521 / 16401-31522 / 16401-62100 / 16401-6A140 / 16401-7A470 / 16401-87211 / 16401-B2010 / 16401-97202 / 16401-97203 / 16401-B1020 / 16401-BZ040 / SU003-01184 / 16401-28280 / 16401-28430 / 16401-31680 / 16401-5B630 / 16401-50371【LEXUS】16401-31520 / 16401-31680【HONDA】19045-P08-013 / 19045-PAA-A01 / 19045-PWA-004 / 19045-RAA-003 / 19045-PWA-003 / 19045-PNC-004 / 19045-PY3-003 / 19045-PY3-013 / 19045-P08-003 / 19045-P08-004 / 19045-P08-014【日産】21430-HA00B / 21430-4A0A0【いすゞ】5-86003630 / 8-97182068 / 8-97182-068【SUZUKI】17920-66F01 / 17920-75F00 / 17920-77A00 / 17920-66F00 / 17920-78A00【スバル】16401-31520 / 16401-87211 / 16401-87212 / 16401-B2010 / 45137AE012 / 45137AJ000 / 45137TC000 / 45137-AE010 / 45137-AE011 / 45137-AE012 / 45137-AJ000 / 45137-TC000 / 17920-60D10【ダイハツ】16401-28280 / 16401-62100 / 16401-31520 / 16401-6A140 / 16401-87211 / 16401-87212 / 16401-B2010 / 16401-87405 / 16401-87211-000 / 16401-87212-000 / 16401-87514 / 16401-87514-000【マツダ】1A02-15-205 / 1A06-15-205 / LFB7-15-205 / WL21-15-205 / ZZS5-15-205A / ZM43-15-205 / ZZS2-15-205 / ZZS5-15-205 / 1A03-15-205【三菱】MQ500597 / MQ913544 / MR597126材質金属形状Nタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)108(1.1kgf/cm2)
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9001 AISINAISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9001AISIN
979税込1,077
1個
7日以内出荷
主な適合純正品番【トヨタ】16401-32020 / 16401-5B440 / 16401-62090 / 16401-64010 / 16401-67150 / 16401-87404 / 16401-B5070 / 16545-78010 / 16401-B5041 / 16401-50210 / 16401-E0051【HONDA】19045-PCA-004 / 19045-PR7-J24 / 19045-PR7-A07 / 19045-PR7-J23 / 19045-PR7-A06 / 19045-PT0-004 / 19045-PV3-005 / 19045-PME-T01 / 19045-PR7-A08 / 19045-PT0-003 / 19045-PT1-903 / 19045-PV0-005 / 19045-PV1-015【日産】21430-1P111 / 21430-4A00B / 21430-6A0A0 / 21430-89TA9 / 21430-89TB0 / 21430-89TB2 / 21430-89TB1 / 21430-89T0A / 21430-HC230 / 21430-MA00A / 21516-6A0A3 / 21430-1P110 / 21430-1P120 / 21430-4A00A【いすゞ】8-97104194 / 8-97171436 / 8-97239187 / 5-86012050 / 8-97241092 / 5-86000-338 / 5-86012-051 / 8-97104-194 / 8-97209-558 / 8-97241-092【SUZUKI】17730-12C20 / 17730-14G00 / 17920-68HA0 / 17730-62HV0 / 17920-65G50 / 17920-70G00 / 17730-12C01 / 17730-62H00 / 17730-67H00 / 17920-50M50【スバル】16401-B5070 / 45137-AE000 / 45137-AE001【ダイハツ】16401-5B440 / 16401-67150 / 16401-87402 / 16401-87513-000 / 16401-B5040 / 16401-B5070 / 16401-B5040-000 / 16401-B5070-000 / 16401-87206 / 16401-87206-000 / 16401-87402-000 / 16401-87510 / 16401-87510-000 / 16401-87513 / 45137AE003【マツダ】1K00-15-205 / 1K03-15-205 / 1N03-15-205 / AJA4-15-205 / FS20-15-205 / KL01-15-205 / VS01-15-205 / PE01-15-205 / PE11-15-205 / PE20-15-205 / YF47-15-205 / 1A04-15-205 / 1A12-15-205 / 1A14-15-205 / 1A16-15-205 / 1A18-15-205 / 1N01-15-205【三菱】1350A730 / MQ504628 / MQ504629 / MR431454 / MR481252 / MR968532 / ME766235材質金属形状Sタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)108(1.1kgf/cm2)
江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1.5KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1.5KW江東電気
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,500(定格)電流(A)15電圧(V)AC100口金E39安定器必要なし
ランコ(R) A12シリーズおよび9531シリーズ 定温起動温度制御装置 ロバートショウランコ(R) A12シリーズおよび9531シリーズ 定温起動温度制御装置ロバートショウ
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Ranco(R)A12および9531シリーズ一定カットイン温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 固定または調整可能な温度設定 高アンペア数接点 蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
用途機器、システムの温度管理長さ(inch)キャピラリー:84
LEDioc LEDライトバルブG 15W ナトリウム色 〈E26口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W ナトリウム色 〈E26口金〉岩崎電気
1個
欠品中
材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)2100全光束(Lm)2500平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)135.8(100V)、138.8(200V)、137.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉
SYST-M80 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【80メッシュ】 I-VALUESYST-M80 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【80メッシュ】I-VALUE
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ80個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
SYST-M60 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【60メッシュ】 I-VALUESYST-M60 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【60メッシュ】I-VALUE
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ60個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
SYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】 I-VALUESYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】I-VALUE
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ200個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
SYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】 I-VALUESYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】I-VALUE
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ100個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【200メッシュ】 I-VALUESYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【200メッシュ】I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
SYST専用の交換用スクリーン
材質SUS304メッシュ200個
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【100メッシュ】 I-VALUESYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【100メッシュ】I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
SYST専用の交換用スクリーン
材質SUS304メッシュ100個
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【80メッシュ】 I-VALUESYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【80メッシュ】I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
SYST専用の交換用スクリーン
材質SUS304メッシュ80個
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【60メッシュ】 I-VALUESYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【60メッシュ】I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
SYST専用の交換用スクリーン
材質SUS304メッシュ60個
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【40メッシュ】 I-VALUESYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【40メッシュ】I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
SYST専用の交換用スクリーン
材質SUS304メッシュ40個
PVCボールバルブ ねじ込み式 I-VALUEPVCボールバルブ ねじ込み式I-VALUE
289税込318
1個
翌々日出荷
簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続ねじ込み式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
PVCボールバルブ TS式 I-VALUEPVCボールバルブ TS式I-VALUE
289税込318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続TS式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット I-VALUEIVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケットI-VALUE
769税込846
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付バルブソケット内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット I-VALUEIVL-TS*VS TSインサート バルブソケットI-VALUE
619税込681
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付バルブソケット内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-VAC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/4 I-VALUEIVL-VAC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/4I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-STR-I-S2 スチームトラップ【ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼・0.01-1.6MPa】 I-VALUEIVL-STR-I-S2 スチームトラップ【ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼・0.01-1.6MPa】I-VALUE
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
休止時、弁は下方に落ちて、弁口は満開の状態になっているので、空気及び水を速やかに排出します。従って又、弁が弁座に吸着されて生ずるバキューム障害を起こしませんドレンを機器内に残さないので、機器の熱効率を高めます上記を洩出させない省エネ設計で、かつ排出は70%まで許容されます弁が水平に着座するから、弁座の方べりがなく長寿命です小型で取り付け方向自由
材質【要部】SUS 420J2材質(本体)FCD450呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.01~1.6呼び径(A)15最高使用温度(℃)220材質(パッキン)PTFE面間寸法(mm)65
IVL-STR-I-S2-AD S2-20A専用アダプター【片側のみ】 I-VALUEIVL-STR-I-S2-AD S2-20A専用アダプター【片側のみ】I-VALUE
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
スチームトラップ:IVL-STR-I-S2の後継を20Aに変換する専用アダプタですスチームトラップ「IVL-STR-I-S2」の口径を20Aに変換する専用アダプタです
材質黄銅呼び径(B)R1/2×Rc3/4呼び径(A)20×15
エア駆動ポンプAODD-15専用エアバルブセット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-15専用エアバルブセットタカトテクニカ
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容15A-3 バルブスイッチ×2、15A-5 バルブピン×2、15A-6 ピストン×2、15A-7 ピストン×2、15A-8 エアバルブプレート×1対応機種AODD-15共通
エア駆動ポンプAODD-25,40,50共通 駆動部部品キット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-25,40,50共通 駆動部部品キットタカトテクニカ
45,980税込50,578
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容A02 エアキャップ×1、A03 バルブスイッチ×1、A04 バルブピン×2、A05 バルブピンOリング×2、A06 ピストン×2、A07 エアバルブブロック×1、A08 ピストン/シャフトVパッキン×2、A09 パイロットブロックOリング×1、A10 パイロットブロック×1、A11 エアバルブプレート×1、A12 エアバルブガスケット×1、A14 ピンプッシング×2、A15 ピストンプッシング×2、A16 シャフトプッシング×2、A17 ピストン/シャフトVパッキン×2、A18 センターブロックガスケット×1対応機種AODD-25,40,50共通
エア駆動ポンプAODD-15専用 駆動部オーバーホールキット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-15専用 駆動部オーバーホールキットタカトテクニカ
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容15A-2 エアキャップOリング×1、15A-4 バルブピンOリング×2、15A-10 エアプレートガスケット×2、15A-12 シャフトVパッキン×2、15A-13 マフラーベースOリング×1、15A-15 消音マフラー(3/8インチ)×1+(エアバルブセット)15A-3 バルブスイッチ×2、15A-5 バルブピン×2、15A-6 ピストン×2、15A-7 ピストン×2、15A-8 エアバルブプレート×1対応機種AODD-15共通
100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ SUZUKID(スズキッド)100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネSUZUKID(スズキッド)
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブケーブル長(m)2(アースクリップ付き)コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29定格使用率(%)20(100V)溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0) / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5) / アルミニウム:1.0~2.0出力調整半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9電源ケーブル3m
100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ企画 SUZUKID(スズキッド)100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ企画SUZUKID(スズキッド)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
アーキュリー120ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ出力半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0),<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5),<アルミニウム>1.0~2.0定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29定格使用率(%)20(100V)定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9電源ケーブル3m
MOTO LEDヘッドライト DELTA(デルタ)MOTO LEDヘッドライトDELTA(デルタ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。
用途H7ハロゲンバルブのLED化仕様保安基準適合適合H7内容1個入り消費電力15W/約1.1A入力電圧(V)DC12対応色温度6000K(ケルビン)明るさ(Lm)1300(ルーメン)
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)CKD
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から25日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
Pバルブアレスタ 音羽電機工業Pバルブアレスタ音羽電機工業
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
雷サージの記録が残る/避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。放電痕跡が50%になったときは特性要素(エレメント)を交換してください。 制限電圧が低い/100V回路用500V以下、200V回路用800V以下、絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。特性要素の取り替えは簡単/特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。
仕様繰返し耐圧値(放電試験1500A(8/20μs)所定回数後):200V 以下、放射耐衝撃値(インパルス放波後4/10μs):15kA 2回以下型式標準型定格電圧(V)AC110用時間雷インパルス耐流:2000V 1分間雷インパルス耐電圧(1.2/50μs)5000V放電開始電圧(V)商用周波数:200 以上、雷インパルス:1000 以上動作温度範囲(℃)-20~+50公称放電電流(A)(8/20μs)1500
...