80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB) 使用温度範囲(℃)-40~100 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)100 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13) 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
1本
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 材質(ユニオンツバ)FCMB 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアス 材質(ユニオン)(ねじ)FCMB 材質(ユニオンカラー)FCMB 材質(ブレード)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(ユニオン)FCMB 関連資料(0.13MB)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収 材質(ブレード押え)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~300 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ジョイント)(ラップ)SUS304 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 各種認証国土交通省仕様適合品 関連資料(0.13MB)
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

継手部がメタルシールのためパッキンが不要です。
用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収 材質(オスニップル/メスニップル)SS400 使用温度範囲(℃)-20~300 最高使用圧力(MPa)1 材質(スリーブ)SS400 材質(ブレード)(押え)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(袋)SS400 関連資料(0.12MB)
1本
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。 フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
用途科学薬品工場で使用 材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲0~120℃ 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

片端がSUS304(SCS13)ユニオン、もう片端がSUS304ニップル付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SUS304 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
1本
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 材質(ユニオンツバ)SCS13 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアス 材質(ユニオン)(ねじ)SCS13 材質(ユニオンカラー)SUS304 材質(ブレード)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(ユニオン)SCS13 関連資料(0.13MB)
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収 材質(ユニオンツバ/ニップル)FCMB 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ユニオン)(ねじ)FCMB 材質(ユニオンカラー)SUS304 材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(ユニオン)FCMB 関連資料(0.14MB)
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

継手部に管端防食継手を採用し、継手に内蔵されたコアがライニング銅管の内面に密着することで、金属面への流体の侵入を遮断し、管端部や継手部の腐食を防ぎます。
用途ライニング鋼管を使用した一般配管の配管の芯合わせ、変位吸収 使用温度範囲(℃)40以下 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)EPDM 材質(ユニオン)(ねじ)FCMB 材質(ブレード)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(ユニオン)FCMB 材質(リング)(割)SCS13 関連資料(0.13MB) 材質(コア)ポリエチレン樹脂 材質(押えリング)SUS304
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

両端に給水用コア内蔵ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂、パッキン:合成ゴム 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
1本
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアス 材質(ユニオン)(ねじ)FCMB 材質(ブレード)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(ユニオン)FCMB 材質(リング)(割)SCS13 関連資料(0.13MB) 材質(押えリング)SUS304
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

継手部がメタルシールのためパッキンが不要で、溶接を用いずに金具を組み込んでいるため、振動等に対する耐久性に優れています。
用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収 材質(オスニップル/メスニップル)SS400 使用温度範囲(℃)-20~300 最高使用圧力(MPa)1 材質(スリーブ)SS400 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(袋)SS400 材質(リング)(カシメ) SS400 関連資料(0.12MB)
1本
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

片端がFCMB(鋳物)ユニオン、もう片端が鉄ニップル付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SS400 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
1本
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収 材質(ユニオンツバ/ニップル)SUS304 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ユニオン)(ねじ)SCS13 材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(ユニオン)SCS13 関連資料(0.14MB)
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収 材質(ブレード押え)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~300 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ジョイント)(ラップ)SUS304 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SS400 材質(ベローズ)SUS304 各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料(0.13MB)
1本
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアス 材質(ユニオン)(ねじ)SCS13 材質(ブレード)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(ユニオン)SCS13 材質(リング)(割)SCS13 各種認証日本水道協会認証登録品 関連資料(0.13MB) 材質(押えリング)SUS304
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304 規格JIS10K 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
1本
8,698 税込9,568
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

給水用コア付きユニオン継手を溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)40 適合流体給水 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 使用温度範囲(℃)-20~300 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SS400 材質(ベローズ)SUS304 材質(リング)(割)SCS13 各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料(0.13MB) 材質(押えリング)SUS304
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400 規格JIS10K 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
1本
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
1本
特価
3,508 税込3,859
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以下 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400 使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ/JIS10K 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 最高使用温度(℃)350 接続方式ねじ込み 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K) 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K) 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合 メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 最高使用温度(℃)350 接続方式ねじ込み 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)