147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(プラグ)C3604 材質(ボディ)CAC クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類チャッキバルブ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

青銅製チャッキバルブ モノタロウ 動画あり
材質(本体)Bronze CC491K 使用温度範囲(℃)170以下 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、蒸気 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13 材質(ディスク)Bronze CC491K 材質(ヒンジ)Brass CW617N 材質(ヒンジナット)Brass CW617N バルブ種類チャッキバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップを天とした水平配管に使用
材質ボディーシートリング:SUS403 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)120℃以下(静流水) / -10℃~220℃(蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SUS403 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SUS403 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)-29℃~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC406 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途水栓金具用 材質黄銅、POM(弁体) 仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆止め弁 CKD CADデータあり
小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気 クラッキング圧力(MPa)0.02 最高使用圧力(MPa)1 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 最低使用圧力(MPa)0.03
1個
1,303 税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別逆止め弁 形状ストレート 材質(本体)CAC406 形式インライン式 使用温度範囲(℃)0~160 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式ねじこみ 材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク) 使用流体水、空気、油、N2ガス バルブ逆止め弁(インライン式) 材質(弁箱)CAC406
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に 材質(本体)SUS316 最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス150 バルブ種類チャッキバルブ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別逆止め弁 形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 形式スイング式 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式ねじこみ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ バルブ逆止め弁(スイング式) 材質(弁箱)FCMB-S35
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 形式リフト式 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)0~1.37 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCMB-S35
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体・要部にステンレス鋼を採用し耐久性、耐食性に優れています。 温度範囲が広く、蒸気から高温水にも使用できます。
仕様【弁体の作動性】5kPa以下(最低弁開圧力差) 材質要部・弁体(SUS) 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)184以下(流体) 最高使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体蒸気・ドレン・温水 取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用) 端接続JIS Rcねじ RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃)185 材質(シール)フッ素樹脂(PTFE) 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気、温水 最高使用温度(℃)185
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃)220 材質(シール)金属 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)80以下 最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ)CAC406 材質(ジスク)NBR クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)180以下 最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 材質(キャップ)SCS13A ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K 接続形状Rc バルブ種類チェッキバルブ
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA PISCO(ピスコ) 動画あり
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気、不活性ガス 最高真空圧力(kPa)-53 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ストレーナ 形状Y形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス20K 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット)SCS13A 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ)SCS13A 網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様ストレーナ 材質(カバー)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット)SCS13A 接続形状ねじ込み:JIS B0203
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヨシタケ逆止弁 SCV-2
インライン型のステンレス製逆止弁。 取付け方向は水平・垂直任意。 ウォーターハンマー防止に効果。
材質(本体)SCS タイプインラインタイプ 使用温度範囲(℃)220 最高使用圧力(MPa)1.6以下 接続JIS Rc 使用流体蒸気、冷温水 最高使用温度(℃)220 バルブ逆止弁
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃)90 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体エア、温水、水 最高使用温度(℃)90
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。 配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。
付属品専用ガスケット2枚、JIS 10Kフランジ用ボルト・ナット 材質(本体)ステンレス鋼 タイプインラインタイプ 使用温度範囲(℃)5~220(流体) 最高使用圧力(MPa)2.0以下 接続ウエハー 使用流体蒸気、冷温水 バルブ逆止弁 圧力(MPa)最小開弁:0.003
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CHV2シリーズ 逆止弁 CKD CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(フタ)SUS403 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 バルブ種類リフトチェッキ
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 形式リフト式 使用温度範囲(℃)-10~350 最高使用圧力(MPa)0~2.75 材質(シート)HF 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別逆止め弁 形状ストレート 形式リフト式 使用温度範囲(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)0~1.37 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続ねじ込み 材質(ガスケット)H1215 材質(フタ)SCS1 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-4 バルブ種類リフトチェッキ
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(ガスケット)H1215 材質(フタ)SCS1 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-4 バルブ種類リフトチェッキ
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 形式リフト式 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(シート)SUS403 接続ねじ込み 材質(フタ)FCD450-10 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材マレアブル鋳鉄 バルブ種類リフトチェッキ
1台
3,898 税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS準拠品
材質青銅 接続(管)ねじ込み 最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0 バルブ種類リフトチェッキ
1台
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマト産業小型高圧逆止弁
コンパクトサイズなので、省スペースに最適です。使用圧力が0.05~20MPaと幅広い圧力範囲で使用できます。本体が一体型なので、製品自体の外部リークのリスクがありません。
材質(本体)ステンレス 質量(g)150 使用圧力範囲(MPa)0.05~20(設計圧力:21.6) 使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~75) 使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス 関連資料(0.59MB) 圧力(MPa)1次側:20、逆止:1.1
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。 点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。 低圧力損失です。90℃までの温水に使用できます。 管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】20kPa以下 材質要部:CAC406C 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体 最高使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体水道水・温水・非腐食性流体 取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用) 端接続入口:JIS Rcねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ 材質(ディスク)FKM 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼 使用温度範囲(℃)最高400 最高使用圧力(MPa)6 限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120 最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400 最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼 使用温度範囲(℃)最高400 最高使用圧力(MPa)6 限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120 最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400 最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼 使用温度範囲(℃)最高400 最高使用圧力(MPa)6 限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120 最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400 最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼 使用温度範囲(℃)最高400 最高使用圧力(MPa)6 限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120 最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400 最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス バルブリフト式逆止め弁 材質(弁箱)SCS14A
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)