カテゴリ

  • 制御機器(566)
    • コンセント(FA)(161)
    • 電源コード(ACコード)(21)
  • 電動工具(383)
    • 延長コード(188)
  • 電気材料(1,427)
    • L型プラグ/コーナーキャップ(19)
    • 埋込コンセント(609)
    • VFF(1)
  • パソコン/周辺機器(1,307)
    • 3P電源タップ(752)
  • 空調・照明・電設資材(88)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • オフィス家具(23)
  • 住設機器(21)
  • 溶接用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 厨房用品(13)
  • 農業機械(9)
  • 学童・教育用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 物流用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・Panasonic(パナソニック)・明工社・正和電工・エスコ・ELPA・神保電器・摂津金属工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・サンワサプライ・エレコム・日動工業・アメリカン電機・ハタヤリミテッド・東芝ライテック・オーム電機・RS PRO・三菱電機・JAPPY・omron(オムロン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15a 125v」の検索結果

3,748件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地2P15A125V タフキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地2P15A125V タフキャップ

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    779税込857
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 15A 125V L形プラグ(丸形コード用) 明工社

    15A 125V L形プラグ(丸形コード用)

    明工社(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    厚さ×横×縦(mm)21×38×40プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ゴムキャップ 接地15A125V Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地15A125V

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-1774形状平刃タイプ質量(g)67種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2防水性差込口形状接地2P 15A 125V
  • 2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社

    2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)

    明工社(27件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番255-3732形状平刃タイプ質量(g)30種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.5~12寸法A(Φmm)32適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • 15A 125V 接地防水プラグ(S形) 明工社

    15A 125V 接地防水プラグ(S形)

    明工社
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
  • 埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V 神保電器

    埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V

    神保電器
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    コンセント形状接地2P 15A 125V
  • 2芯 12A・15A修理用コード 正和電工

    2芯 12A・15A修理用コード

    正和電工(48件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
    電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 125V/17A ビニール平行線 エスコ

    125V/17A ビニール平行線

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    タイプ撚線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125芯数(C)2定格電流(A)17材質(絶縁体)PVC(塩化ビニル)公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)3.4×6.8絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 接地2P15A防水コネクターボディ 明工社

    接地2P15A防水コネクターボディ

    明工社(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
    仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
  • 125V/15A プラグ(接地2P) エスコ

    125V/15A プラグ(接地2P)

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BZ-13形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
  • 機器用接地15A125V埋込コン・W Panasonic(パナソニック)

    機器用接地15A125V埋込コン・W

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    種別コンセントミルキーホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • UL・CSA接地15Aキャップ(125V) Panasonic(パナソニック)

    UL・CSA接地15Aキャップ(125V)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプブラック種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)38適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状接地2P 15A 125V
  • 埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V 神保電器

    埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V

    神保電器
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9694-28
  • 接地15A埋込コンセント(125V)(ミルキーホワイト) パナソニック電工

    接地15A埋込コンセント(125V)(ミルキーホワイト)

    パナソニック電工(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    欠品中
    コンセント個数2
  • ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ 2P

    Panasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    15A125Vのゴムキャップです
    形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
  • 埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V 神保電器

    埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V

    神保電器(4件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9694-46
  • 15A 125V 医用接地L形プラグ 明工社

    15A 125V 医用接地L形プラグ

    明工社(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    L形プラグは狭い通路などで、コードのはみ出しがなく安全です。 衝撃に強く、燃えにくい素材として、外部のカバーはポリカーボネート樹脂を、 器台・コードグリップ部は、ナイロン樹脂を使用しています。 コードの引き出し方向は、上下左右、斜め45度に変えられます。 RoHS指令適合製品です。
    極数2PE定格15A 125Vプラグ形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器取付専用 インレット 2P 15A 125V 明工社

    機器取付専用 インレット 2P 15A 125V

    明工社(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。
    用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど仕様2P、取付金具付定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形) 明工社

    15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形)

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
  • 機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4

    明工社(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜止接地形埋込ダブルコンセント 15Aー125V 神保電器

    抜止接地形埋込ダブルコンセント 15Aー125V

    神保電器(5件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 平形コネクター ELPA

    平形コネクター

    ELPA
    293税込322
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り換え部品平型コネクター
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)
  • 扉付はめ込コンセント 2極 15A-125V 神保電器

    扉付はめ込コンセント 2極 15A-125V

    神保電器
    10,980税込12,078
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    コンセント形状2P 15A 125V
  • アウトレット ボックス RCPT 15A 125V DIN レール ワゴジャパン

    アウトレット ボックス RCPT 15A 125V DIN レール

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様定格電流:15A 定格電圧 VAC:125V コネクタ マウント:DIN レールマウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:- コネクタ 色:- IP定格:- 製品群:CPO シリーズアズワン品番65-1562-68
  • 機器用 はめ込コンセント PW色 2極 15A-125V 神保電器

    機器用 はめ込コンセント PW色 2極 15A-125V

    神保電器
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ寸法(mm)(パネル穴あけ)23.5×16.5種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合パネル厚さ(mm)0.6~1.6
  • 機器用 はめ込コンセント 黒色 2極 15A-125V 神保電器

    機器用 はめ込コンセント 黒色 2極 15A-125V

    神保電器
    369税込406
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ寸法(mm)(パネル穴あけ)23.5×16.5種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合パネル厚さ(mm)0.6~1.6
  • 埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V 神保電器

    埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V

    神保電器
    469税込516
    1個
    当日出荷
    エース端子方式 巻締め・圧着端子可能。
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-10
  • 埋込コンセント 2極 15Aー125V 神保電器

    埋込コンセント 2極 15Aー125V

    神保電器
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 抜止埋込接地コンセント  2極接地極付 15Aー125V 神保電器

    抜止埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V

    神保電器
    629税込692
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 埋込コンセント 2極 15Aー125V 神保電器

    埋込コンセント 2極 15Aー125V

    神保電器
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    コンセント形状2P 15A 125V
  • 接地形ゴムさし込プラグ  2極接地極付 15Aー125V 神保電器

    接地形ゴムさし込プラグ 2極接地極付 15Aー125V

    神保電器
    479税込527
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 住宅用フロアコンラウンド(2P15A 125Vアース付1コ口) Panasonic(パナソニック)

    住宅用フロアコンラウンド(2P15A 125Vアース付1コ口)

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。
    種別アース付1コ口定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
  • 埋込保安灯専用コンセント 2極 15A-125V 神保電器

    埋込保安灯専用コンセント 2極 15A-125V

    神保電器
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
  • 埋込ダブルコンセント 2極 15Aー125V 神保電器

    埋込ダブルコンセント 2極 15Aー125V

    神保電器
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
  • 埋込ダブルコンセント 2極 15Aー125V 神保電器

    埋込ダブルコンセント 2極 15Aー125V

    神保電器
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-06
  • 15A 125V 接地プラグ(グリップ付) (黒) 明工社

    15A 125V 接地プラグ(グリップ付) (黒)

    明工社
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
  • 15A 125V L形プラグ(平形コード用) 明工社

    15A 125V L形プラグ(平形コード用)

    明工社
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 Φ4.5 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 Φ4.5

    明工社
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 M4 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 M4

    明工社
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:60.5 M4 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:60.5 M4

    明工社
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
...