曜日別特売

モータポンプ

モータポンプ - ダイキン工業モータポンプ - ダイキン工業モータポンプ - ダイキン工業モータポンプ - ダイキン工業モータポンプ - ダイキン工業モータポンプ - ダイキン工業モータポンプ - ダイキン工業モータポンプ - ダイキン工業

Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。

商品タイプ
Mシリーズモータポンプ
注意
※リモートコントロール制御用リリーフ弁は、JR-G(T)02、JRP-G02 を推奨します。ベント接続口をブロックすると、プレッシャーコンペーセータ機構は作動せず、固定ポンプ状態になります。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
全148種類を絞り込む
電動機出力(kW)
ポンプ容量(cm3/rev)
内容量
148種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
制御方式
ポンプ
適合流体
ポンプ容量(cm3/rev)
電動機出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03584432M38A3X-10-80-4E1台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M38石油系作動油37.7(V38)7.5
¥1,493,000
¥719,800
¥791,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03584547W-M38A2X-7-801台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M38水・グリコール系作動油37.7(V38)5.5
¥1,355,000
¥649,800
¥714,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03584669M15A2X-5-100-4RE1台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M15石油系作動油14.8(V15)3.7
¥734,000
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03584687M15C23HX-3-100-4E1台コンビネーション制御(自圧式)/リモートコントロール制御無M15石油系作動油14.8(V15)2.2
¥864,000
¥429,800
¥472,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03584748M38C14HX-RC-7-801個コンビネーション制御(自圧式)/リモートコントロール制御有M38石油系作動油37.7(V38)5.5
¥1,375,000
¥619,800
¥681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03584818M38A4-RC-7-801台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御有M38石油系作動油37.7(V38)5.5
¥1,016,000
¥489,800
¥538,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03584879M15A1-3-100-3RE-CE1台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M15石油系作動油14.8(V15)2.2
¥888,000
¥479,800
¥527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03585168M8A1X-1-70-1LE1個プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M8石油系作動油8.0(V8)0.75
¥431,000
¥219,800
¥241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03585256M15A2X-RC-2-1001台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御有M15石油系作動油14.8(V15)1.5
¥409,000
¥259,800
¥285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03585308M15A2X-3-100-3E1台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M15石油系作動油14.8(V15)2.2
¥738,000
¥399,800
¥439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03585317M38C12HX-7-80-4E1台コンビネーション制御(自圧式)/リモートコントロール制御無M38石油系作動油37.7(V38)5.5
¥1,367,000
¥639,800
¥703,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03585326M15A2X-2-100-4E1台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M15石油系作動油14.8(V15)1.5
¥482,000
¥299,800
¥329,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03585536M15A3-RC-3-1001個プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御有M15石油系作動油14.8(V15)2.2
¥518,000
¥289,800
¥318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03585622W-M38C22JAX-10-801台コンビネーション制御(電磁操作弁式)/リモートコントロール制御無M38水・グリコール系作動油37.7(V38)7.5
¥2,209,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03585762W-M23A1X-5-701台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M23水・グリコール系作動油23.0(V23)3.7
¥785,000
¥489,800
¥538,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03585929M23C23HX-5-701個コンビネーション制御(自圧式)/リモートコントロール制御無M23石油系作動油23.0(V23)3.7
¥666,000
¥419,800
¥461,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03585956M15A1X-1-110-1RE1個プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M15石油系作動油14.8(V15)0.75
¥688,000
¥439,800
¥483,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03585981M38C23HX-10-80-4E1台コンビネーション制御(自圧式)/リモートコントロール制御無M38石油系作動油37.7(V38)7.5
¥1,727,000
¥799,800
¥879,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03586139M38C14JBX-RC-5-801個コンビネーション制御(電磁操作弁式)/リモートコントロール制御有M38石油系作動油37.7(V38)3.7
¥1,217,000
¥549,800
¥604,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03586252M15A3-5-100-4E1台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M15石油系作動油14.8(V15)3.7
¥694,000
¥399,800
¥439,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03586270M8A1X-1-70-1RE1個プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M8石油系作動油8.0(V8)0.75
¥319,000
¥169,800
¥186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03586288M23A3X-7-70-1RE1台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M23石油系作動油23.0(V23)5.5
¥722,000
¥459,800
¥505,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03586367M15A1-1-110-1RE1個プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M15石油系作動油14.8(V15)0.75
¥688,000
¥439,800
¥483,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03586471M23A3X-3-701個プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M23石油系作動油23.0(V23)2.2
¥485,000
¥299,800
¥329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03586629M15A1X-3-100-4E1台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M15石油系作動油14.8(V15)2.2
¥653,000
¥359,800
¥395,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03586656M23C13JPX-5-701個コンビネーション制御(電磁操作弁式)/リモートコントロール制御無M23石油系作動油23.0(V23)3.7
¥729,000
¥449,800
¥494,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03586717M38C12JBX-5-801個コンビネーション制御(電磁操作弁式)/リモートコントロール制御無M38石油系作動油37.7(V38)3.7
¥1,062,000
¥489,800
¥538,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03586778M23A1X-3-70-4E1台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M23石油系作動油23.0(V23)2.2
¥636,000
¥389,800
¥428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03586796M15C13JBX-2-1001台コンビネーション制御(電磁操作弁式)/リモートコントロール制御無M15石油系作動油14.8(V15)1.5
¥552,000
¥349,800
¥384,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03587076M15A1Y-1-110-1RE1台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M15石油系作動油14.8(V15)0.75
¥702,000
¥449,800
¥494,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03587110M15A1X-2-100-4RE1台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M15石油系作動油14.8(V15)1.5
¥482,000
¥299,800
¥329,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03587372W-M15A1X-1-1001台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M15水・グリコール系作動油14.8(V15)0.75
¥503,000
¥319,800
¥351,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03587442M15D13PX-5-1001個2圧制御/リモートコントロール制御無M15石油系作動油14.8(V15)3.7
¥697,000
¥379,800
¥417,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03587478M38C24HX-5-801台コンビネーション制御(自圧式)/リモートコントロール制御無M38石油系作動油37.7(V38)3.7
¥961,000
¥449,800
¥494,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03587496F-M15A1-2-100-1RE1台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M15りん酸エステル系作動油14.8(V15)1.5
¥653,000
¥419,800
¥461,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03587557W-M15A2-5-1001台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M15水・グリコール系作動油14.8(V15)3.7
¥760,000
¥449,800
¥494,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03587636M38C13JBX-10-80-1RE1台コンビネーション制御(電磁操作弁式)/リモートコントロール制御無M38石油系作動油37.7(V38)7.5
¥1,565,000
¥719,800
¥791,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03587679W-M38A2X-10-80-4E1台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M38水・グリコール系作動油37.7(V38)7.5
¥2,237,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03587810M23C23HX-7-701個コンビネーション制御(自圧式)/リモートコントロール制御無M23石油系作動油23.0(V23)5.5
¥821,000
¥499,800
¥549,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03587846W-M38C23JAX-10-801台コンビネーション制御(電磁操作弁式)/リモートコントロール制御無M38水・グリコール系作動油37.7(V38)7.5
¥2,209,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03587950M15A3X-RC-3-100-1RE1台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御有M15石油系作動油14.8(V15)2.2
¥539,000
¥299,800
¥329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03587977M15A2-3-100-4RE1台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M15石油系作動油14.8(V15)2.2
¥696,000
¥379,800
¥417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03588002M38A3X-7-80-4E1台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M38石油系作動油37.7(V38)5.5
¥1,148,000
¥559,800
¥615,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03588029M38C13HX-5-80-1RE1台コンビネーション制御(自圧式)/リモートコントロール制御無M38石油系作動油37.7(V38)3.7
¥987,000
¥459,800
¥505,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03588151M23C13HX-3-70-4E1台コンビネーション制御(自圧式)/リモートコントロール制御無M23石油系作動油23.0(V23)2.2
¥746,000
¥459,800
¥505,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03588160M38C13JAX-10-801個コンビネーション制御(電磁操作弁式)/リモートコントロール制御無M38石油系作動油37.7(V38)7.5
¥1,539,000
¥699,800
¥769,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03588291M23A2X-5-70-4E1台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M23石油系作動油23.0(V23)3.7
¥699,000
¥439,800
¥483,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03588440M15A3X-5-100-4E1台プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無M15石油系作動油14.8(V15)3.7
¥694,000
¥399,800
¥439,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03588449M23C12JBX-7-701個コンビネーション制御(電磁操作弁式)/リモートコントロール制御無M23石油系作動油23.0(V23)5.5
¥876,000
¥549,800
¥604,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03588467M15D12AX-3-1001台2圧制御/リモートコントロール制御無M15石油系作動油14.8(V15)2.2
¥721,000
¥379,800
¥417,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする