カテゴリ
- 農業機械(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 自転車部品(6)
- 建築金物(4)
- バイク部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(18)
- CKD(10)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- 岡田装飾金物(4)
- リケン(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- ベロス(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- AFAM(アファム)(1)
- エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジー(1)
- ニッコー機材(1)
エコロジープロダクト
「15t41」の検索結果

D40用Sブラケット
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷D40レールに使用用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7158材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)72RoHS指令(10物質対応)対応
D40Sブラケット
岡田装飾金物¥479税込¥5271個当日出荷壁面から持ち出してレールと取り付けます。レールの断面を隠します。用途壁面にレールを取り付ける際に使用。適合D40トラスコ品番202-6132材質/仕上スチール/ホワイト塗装色ホワイト質量(g)73アズワン品番64-8342-66
D40ブラック Sブラケット
岡田装飾金物¥659税込¥7251個当日出荷適合D40材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)74適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
ビバスピン ターボ
sartorius(ザルトリウス)¥22,980税込¥25,2781箱(12個)6日以内出荷から22日以内出荷クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。仕様●サンプル容量:15mL●推奨遠心力:3000g材質F容器:ABS、膜:PES、遠心管:PP入数(個)12チューブサイズ50mLコニカルチューブ
タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,298特価1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形T10歯ピッチ(mm)10材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥28,900~税込¥31,790~1セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
PPカバー 17cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)177×21適合品番A28(クリア不可)、A94、GC30(クリア不可)、J9、JP15、JT15、T41電子レンジ×食器洗浄機○
オイルゲージマトメ
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個当日出荷規格17フクム図解NoMS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MS615R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、BSA-420JEW 動力噴霧機1 MS620S部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MS753DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、TSW41 ポンプ部品_No.15、BSD-5001LT 動力噴霧機部品_No.12、GS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルゲージマトメ_No.7、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.7、SD613 クランクケース,吸水弁部品_No.14、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.14、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.13など
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥19,980~税込¥21,978~特価1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
エルハンガー
ベロス¥369税込¥4061個(2個)当日出荷日本製/フック部が長くワイド/針が斜めに出ているのでズレ落ちにくい材質ポリカーボネート・ステンレス寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)70×15×(針を含む)41
ZD 白 径違いチーズ(バンド無し)
リケン¥609税込¥6701個翌々日出荷ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。用途設備配管形状径違いチーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
リアスチールスプロケット 520-41 12817RLK-41
AFAM(アファム)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:12817RLK-41。販売備考:主な適合:YZF-R1/M 15-21。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-21。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-21。色[カラー]:ブラック。サイズ:41T。材質[素材]:スチール(C45N)。特記事項:520コンバート用ドリブンスプロケットです。適合YZF-R1/M 15-21材質スチール(C45色ブラックサイズ41T
D40ブラック
岡田装飾金物¥7,398~税込¥8,138~1本3日以内出荷高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ色ブラック許容荷重(kg)50kg適合品番15T41BL・15T51BL・15T31BL・15T65BL・90W40-BLRoHS指令(10物質対応)対応適正荷重(kg)(方開き)50、(両開き)+50
ZD 白 径違いソケット(バンド無し)
リケン¥469~税込¥516~1個4日以内出荷から9日以内出荷ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。用途設備配管形状径違いソケット表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 径違いエルボ (バンド無し)
リケン¥549~税込¥604~1個5日以内出荷から9日以内出荷ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。用途設備配管形状径違いエルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ECSLG40010148S カセットスプロケット 10S 11-48T
SHIMANO(シマノ)¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷スムーズかつ長寿命のE-BIKEパフォーマンスで、もっと遠くへ。高チェーンテンション下でHYPERGLIDEの最大3倍の耐久性を実現。ペダルショックの少ないスムーズな2ウェイシフティング(内側/外側)。リンクグライド。プレミアムなメタリックデザイン用途組合わせ:11-13-15-17-20-23-28-34-41-48T。組合わせ名:11-48T。Speeds:10-speed。スチールギア|数量 (個):10。組合わせ チタンギア|1:11-13-15-17-20-23-26-30-34-39T。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:10。タイプ:LINKGLIDE
CS-LG300-10 10S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷から8日以内出荷SHIMANO カセットスプロケット CS-LG300-10 10スピード
スロットルレバー
BIGM(丸山製作所)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷規格24シングウ部品名称スロツトルレバー図解NoMBS320-3T 本体部品_No.41、MB200L 本体部品_No.15、DB26D-C 2G 本体部品_No.17、MBS200 本体部品_No.38、DB21D-1C 2G 本体部品_No.15、MB2303ML 本体部品_No.14、MB320L 本体部品_No.18、MBS2600T 本体部品_No.9、DB21D-1 2G 本体部品_No.15、DB21D-1 L 本体部品_No.15、MB200G-C 本体部品_No.15、MB200L-C 本体部品_No.15、MBS320-1T 本体部品_No.38、MB2603ML 本体部品_No.31、AB200-1 本体部品_No.10、DB26D-C L 本体部品_No.17、DB-S242 本体部品_No.26、MB2013ML 本体部品_No.14、MBS2402-1 本体部品_No.43、MB260L 本体部品_No.17、MBS3000T 本体部品_No.9、MBS200-1C 本体部品_No.38、MBS2630T 本体部品_No.9、MBS260-1C 本体部品_No.38など
ガスケットヘッド
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷部品名称ガスケツトヘツド図解NoMS410RC-K3 エンジン クランクケース部品_No.15、MSA513-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン部品_No.6、MS410RCA-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.15、FHD-6-3M シリンダ、バルブ部品_No.140、MS410ENR-2K 1990ネン クランクケース、バルブ部品_No.14、MS413EA-K クランクケース バルブ部品_No.15、SD41ED-2 クランクケース バルブ部品_No.14、MS413R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.6、MS413EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.6、MS513EA-K クランクケース バルブ部品_No.15、MS413EW-K クランクケース,バルブ部品_No.15、MS410ENA-3K クランクケース、バルブ部品_No.16、FHD-35 シリンダ部品_No.140など
スクリユ
BIGM(丸山製作所)¥629税込¥6921セット(5個)8日以内出荷備考CRタイト5.4X20部品名称スクリユ図解NoMCZ300AV(10) 本体部品_No.41、MCZ256(10) ハンドル部品_No.8、MCZ300AV(12) 本体部品_No.41、MCZ254T エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.15、MCZ256(10) チェンカバー部品_No.29、MCZ310AV(14) 本体部品_No.41、MCZ255T(10) エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.15、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.43、MCZ255T(10) ハンドル部品_No.8、MCZ310AV(12) 本体部品_No.41、MCZ254T ハンドル部品_No.8
C4010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥17,875~税込¥19,663~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80
スペーサ
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231セット(5個)8日以内出荷規格6.5X33XT3図解NoGKD7000-26タンク,セオイワク部品スペーサ_No.7、MDJ60GTS-26-1 タンク,セオイワク部品_No.36、MD575GT-26-1タンク,セオイワク部品_No.36、MD6020TS 本体部品_No.54、GKS21P 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、MDJ60GT-26-1 -A タンク,セオイワク部品_No.36、MS920W-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.11、MLD7000-26 薬剤タンク,背負枠部品_No.7、MDJ7000G-26 タンク,セオイワク部品_No.7、MDJ60GTS-26 タンク,背負枠部品_No.37、MDJ60GT-26 タンク,背負枠部品_No.37、MD575GT-26タンク,背負枠部品_No.37、DK-J60T 本体部品 スペーサ_No.41、MDJ7000G-15 タンク,セオイワク部品_No.7、GS20M 本体、スロットルレバー、各部取付部品 スペーサ_No.7、MD575T本体部品_No.41、DKJ60GT-26 タンク,背負枠部品 スペーサ_No.37、MD-J60T 本体部品_No.41
ベアリング6005
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称ベアリング6005図解NoMRS30-130T フレーム部品_No.39、MRS40H-153 フレーム部品_No.41、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.32、MRS40H-150 フレーム部品_No.41、MRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.41、MRS40H-152 フレーム部品_No.41、MRS30HS-130 トランスミッション部品_No.15、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.32、MRS30-130 フレーム部品_No.39、MRS40HS-150 トランスミッション部品_No.15、MRS30-130T トランスミッション部品_No.41、MRS30-130-1 トランスミッション部品_No.41、MRS30-130 トランスミッション部品_No.41、MRS40H-151 フレーム部品_No.41、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.32、MRS30-130-1 フレーム部品_No.39、MRS30-131 トランスミッション部品_No.41、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.32、MRS30-132 トランスミッション部品_No.41