ECSLG40010148S カセットスプロケット 10S 11-48T

ECSLG40010148S カセットスプロケット 10S 11-48T - SHIMANO(シマノ)

スムーズかつ長寿命のE-BIKEパフォーマンスで、もっと遠くへ
高チェーンテンション下でHYPERGLIDEの最大3倍の耐久性を実現
ペダルショックの少ないスムーズな2ウェイシフティング(内側/外側)
リンクグライド
プレミアムなメタリックデザイン

用途
組合わせ:11-13-15-17-20-23-28-34-41-48T
組合わせ名:11-48T
Speeds:10-speed
スチールギア|数量 (個):10
組合わせ チタンギア|1:11-13-15-17-20-23-26-30-34-39T
対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード
リアスピード:10
タイプ:LINKGLIDE
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79852468ECSLG40010148S
¥9,886
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする