カテゴリ
- 制御機器(34)
- メカニカル部品(14)
- 測定用品(5)
- 家電(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 防災用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- マキテック(7)
- TDKラムダ(5)
- XP POWER(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- エレコム(3)
- 東芝(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- STMicro(3)
- TRACO POWER(3)
- ウシオライティング(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- RS PRO(2)
- onsemi(2)
- 岩崎電気(1)
- コーセル(1)
- フィリップス(1)
- マザーツール(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- IKA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「15v150w」の検索結果

ハロゲンランプ(ミラー付) JCR15V150W BN 150W
USHIO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)150定格電圧(V)15口金GZ.6.35外寸法(mm)50×45×36アズワン品番0-8194-04平均寿命(時間)500
ハロゲンランプ 15V150W
日本ピー・アイ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷15V150Wハロゲンランプ(ロングライフ)。仕様●定格電圧:15V●定格電力:150Wアズワン品番67-7235-20
JC・Jピンタイプ
ウシオライティング¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から50日以内出荷フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。調光の可否○
ハロゲンランプ消費電力150W 電圧15V 色温度3000K 寿命50h 口金GZ6.35
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(2個)当日出荷電圧(V)15消費電力(W)150口金GZ6.35色温度(K)3000ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
JCR ハロゲンランプ
ウシオライティング¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から26日以内出荷コンパクトフィラメントを採用した点光源と、鏡面ミラーを組み合わせることで集光性能を高めたハロゲンランプです。最適な光が得られるW.D.(ワーキング距離)が定められており、設計が容易です。口金GZ6.35ミラー径(Φmm)50調光の可否○
ハロゲンランプ<片口金形>15V50W 口金GZ6.35
岩崎電気¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ハロゲンサイクルにより管球の黒化がなく、明るさ・色温度は寿命を通じて安定しています。トラスコ品番535-3263定格電圧(V)15定格消費電力(W)150定格寿命(時間)500
電子負荷 OEL15/30シリーズ(150~300W/150~300V/15~30A)
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台6日以内出荷から33日以内出荷【高性能DC電子負荷・コンパクト設計】OEL15/30シリーズは、持ち運びやすい約2.5kgの小型筐体に150W~300Wの負荷能力を搭載したプログラマブルDC電子負荷です。最大150V/300V・30A対応、CV/CC/CR/CPの4動作モードをサポートし、電源装置やバッテリの評価試験、ラボや生産ラインでの負荷試験に最適。2.8インチTFTカラーLCDで視認性と操作性を両立しています。 【高精度・高速応答の負荷試験】電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能により、高精度測定が可能。ダイナミック電流テストは最大5kHz、最小立ち上がり時間20μsで高速応答し、スイッチング電源や急変負荷の評価に有効。リモートセンス補償で配線ロスを補正し、正確な負荷条件を確保できるため、研究開発や品質検証に最適です。 【多彩な保護機能と拡張性】蓄電池・電源装置・AC/DCアダプタなど幅広いデバイスの評価試験に対応。過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)、OCP試験、OPP試験、バッテリ放電テストを搭載。 【豊富な通信機能とPC制御対応】USB Type-C、RS232、RS485ポートを標準装備し、SCPIコマンドによるリモート制御に対応。付属のPCソフトウェアでデータロギングや自動試験が可能。電源コード、ヒューズ、ユーザーマニュアルが付属し、RS232ケーブルやリモート補償ケーブルもオプション選択可能。電子工作、実験、ラボ試験、工場検査に幅広く活用できます。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様4つの動作モード:CV・CC・CR・CP、複数の保護機能:OVP/OCP/OPP/OTP、テスト機能:バッテリ放電テスト・OCPテスト・OPPテスト、最高5kHzまでのダイナミック電流テストをサポート、リモートセンス補償をサポート、通信インターフェース:USB・RS232・RS485を標準装備、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5分解能リードバック:1mV/0.1mA、設定:1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282.9×84.3×151.15インターフェースRS232・RS485・USB Type-Cディスプレイ2.8インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 15V dc 10A 150W
TRACO POWER¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷TRACOPOWER TXM シリーズは、コストが重視されるさまざまな用途向けのケース入り電源製品です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続により、あらゆる機器への取り付けが簡単です。3.3 → 48 V dc のシングル出力電圧の 43 モデルがあります。超小型の金属製ケース入り電源装置 コストパフォーマンスの高いデザイン 最高70℃の高い動作仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:10A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac●パッケージタイプ:カバー付●長さ:160mm●幅:98.3mm●奥行き:38mm●重量:625g●効率:87%●最高温度:+70℃●最低温度:-20℃アズワン品番65-7215-53
TDKラムダ スイッチング電源 15V dc 10A 150W HWS150A-15/A
TDKラムダ¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 10A。定格電力 = 150W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 82mm。幅 = 37mm。奥行き = 160mm。効率 = 90%。重量 = 500g。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 150 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 10 A @ 15 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。15 → 150 W の 5 モデルがあります。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、以前のシリーズと比較して最大 12 % 軽量です。最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷低減に貢献します。 注: 型番末尾に「A」が付いた製品のみにカバーが取り付けられています。それ以外の製品はオープンフレームです。特長と利点ワイドレンジAC入力 低コスト 簡単システム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証用途ファクトリオートメーション プロセス制御 LED ディスプレイとサイネージ テスト / 測定 放送 通信認定EN55011 / EN55022 FCC および VCCI 曲線 B UL / CSA / EN60950-1 UL508 (カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 2 A, 150 mA 15W TMP 15515C
TRACO POWER¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷出力電圧 = 5 V dc, ±15 V dc。出力電流 = 2 A, 150 mA。定格電力 = 15W。出力数 = 3。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 96mm。幅 = 54mm。奥行き = 23.3mm。シリーズ = TMP%。重量 = 132gRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 150V, 5 W, 2-Pin DO-15
ON SEMICONDUCTOR¥239税込¥2631袋(5個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 5 Wパッケージタイプ = DO-15ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 8mA最大ツェナーインピーダンス = 330Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 8.89mm寸法 = 8.89 x 3.68 x 3.68mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 15μF, ,450V dc, EEUEE2W150
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)450dc許容差±20%静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 15μF, ,450V dc, EEUEE2W150
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)450dc許容差±20%静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
Recom DC-DCコンバータ Vout:95 → 210V dc 14 → 17 V dc, 5W, R15-150B
RECOM¥139,800税込¥153,7801セット(15個)7日以内出荷仕様●MTBF は MIL-HDBK 217F ( 25 ℃ )による値です。 動作温度が 70 ℃ を超える場合は出力をディレーティングします. Recom 1 → 5 W DIPシングル出力安定化絶縁DC-DCコンバータ - Rxx-Bシリーズ. 5W シングル出力安定化 DIP DC-DCコンバータは、可変出力電圧が最大210 V dcとなっています。この安定化DIP 24 DC-DCコンバータは、出力電圧が420 V dcを超えない範囲で直列接続することができます。. 出力調整型 可変出力電圧: 最大210 V dc 直列出力電圧: 最大420 V dc 外部電圧又は抵抗によるリモート電圧設定 入力 / 出力絶縁●分離式:あり奥行(mm)9.4シリーズR15定格電力(W)5出力電圧(V)95 → 210 dc入力電圧(V)15 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)14 → 17 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc, 150W, TEP 150-2413WI
TRACO POWER¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 150W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 10A。実装タイプ シャーシマウント。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 15 18Vdc。パッケージ 囲まれた。絶縁電圧 2.25kV dc。幅 65mm。シリーズ TEP 150WI。ロードレギュレーション ±0.4%。代表規格 CE, EN 60950-1, UL/CSA 60950-1℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL/cUL、CB、鉄道. Traco 150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEP-150WIシリーズ. シールドメタルケース、ヒートシンク、ねじ止め端子接続、シャーシ又は壁に容易に取り付けることが可能なフランジ付きの150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため自然対流冷却で最大+50 ℃の動作温度が実現し、バッテリ充電器用途に適した定電流特性の出力電圧調整機能を備えています。 TEP150WIシリーズのDC-DCコンバータは、サージ、バースト、放射、伝導などの障害に対する高い耐性加えて、衝撃及び振動に対する高い耐性を特徴としています。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは、鉄道及び産業用途に適しています。. シールドメタルケース、ねじ止め端子付き 4:1の超ワイド入力電圧範囲: 8.536、16.575、43160 dc 鉄道用途でEN50155認定 最大87 %の非常に高い効率 バッテリ負荷用途向けの定電流出力の特性 オプションの入力フィルタはEN55022クラスBに適合 過熱保護 幅広い動作温度範囲: -40 +75 逆入力保護 低電圧ロックアウト I/O絶縁: 2250 dc シャーシ及び壁面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ
アルス(イーター電機)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から18日以内出荷独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え端子形状ねじ端子形状ケースタイプ
車載充電器 カーチャージャー タイプC USBC ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m
エレコム¥1,698税込¥1,8681個当日出荷充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。 最大15W(5V/3A)出力でスマホ・タブレットを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)から最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器使用電源アクセサリソケットコネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電流3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×65×28(突起部含まず)ケーブル長(cm)約150質量(g)約39使用地区日本発光色赤・青付属品無し
Panasonic SMDレジスタ, 150mΩ, 1206 (3216M), 0.33W ERJ8BSFR15V
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061袋(5個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BS定格電力(W)0.33抵抗(MΩ)150許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
電源タップ コンセント 3個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター 絶縁キャップ 分岐 125V 15A 1500W 分配タップ
エレコム¥899税込¥9891個当日出荷1つのコンセントを3口に増やせる!前面・両側面の3方向から挿せてプラグ同士が干渉しない雷ガード付きトリプルタップです。ほこり防止シャッターと絶縁キャップを備え、テレビ裏、ベッドサイド、キッチン、PC周辺などの設置に使いやすい構成。コンセント増設、分岐、配線整理をしながら安全面も重視したい方におすすめです。用途1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。 。前面・両側面の3方向から挿せてプラグ同士が干渉しません。 。寝室のベッドサイドやキッチンなどコンセントが少ない場所での使用はもちろん、外出時・出張時にも便利なサイズです。 。落雷時の電子機器への被害防止に有効な雷サージ吸収素子を内蔵しています。 。サージ電流耐量1200A/1回、600A/2回、制限電圧775Vmax(10A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止するホコリ防止シャッターを装備しています。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。電源プラグでは、栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。インテリアになじむシンプルな外観。電化製品らしさをなくし、ミニマルなデザインに仕上げました。 。場所を取らないコンパクト設計です。壁のコンセントには上下に2個並べて設置できます。 。差込口には片側の刃だけ幅が広い極性のあるプラグは接続できません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】×付属品取扱説明書材質ABS樹脂、ユリア樹脂、黄銅色ホワイト質量(g)約57スイッチ×定格15A、125V、合計1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数3個口対応【極性】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×33×37 ※プラグ部除くプラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用環境THINK ECOLOGY対応製品差込口2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
電源タップ コンセント 3個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター 絶縁キャップ 分岐 125V 15A 1500W 2個セット
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷1つのコンセントを3口に増やせる!前面・両側面の3方向から挿せてプラグ同士が干渉しないトリプルタップです。ほこり防止シャッターと雷ガード付きの3口タップを2個セットで使えるモデルです。寝室のベッドサイド、キッチン、PC周辺、テレビまわりなど、コンセントが足りない場所の増設に便利。安全性と使い勝手を両立したい方に向きます。用途1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。 。前面・両側面の3方向から挿せてプラグ同士が干渉しません。 。寝室のベッドサイドやキッチンなどコンセントが少ない場所での使用はもちろん、外出時・出張時にも便利なコンパクト設計です。 。落雷時の電子機器への被害防止に有効な雷サージ吸収素子を内蔵しています。 。サージ電流耐量1200A/1回、600A/2回、制限電圧775Vmax(10A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止するホコリ防止シャッターを装備しています。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。電源プラグでは、栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。インテリアになじむシンプルな外観。電化製品らしさをなくし、ミニマルなデザインに仕上げました。 。シーンに合わせて使える便利な2個セットです。 。場所を取らないコンパクト設計です。壁のコンセントには上下に2個並べて設置できます。 。差込口には片側の刃だけ幅が広い極性のあるプラグは接続できません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】×その他2個セット付属品取扱説明書材質ABS樹脂、ユリア樹脂、黄銅質量(g)約57(1個あたり)スイッチ×定格15A、125V、合計1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数3個口対応【極性】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×33×37 ※プラグ部除くプラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用環境THINK ECOLOGY対応製品差込口2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P
東芝¥2,498税込¥2,7481袋(5個)当日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.5mmNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba PNP パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P
東芝¥2,998税込¥3,2981袋(5個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1トランジスタ素材 = SiPNPパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL
東芝¥9,198税込¥10,1181袋(5個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PL実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1トランジスタ素材 = SiNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル電源 PB-AR26Pro
REX(レッキス工業)¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載。充放電回数は3500回以上の長寿命。毎日使っても10年以上使えます。様々な生活家電にも使用でき、非常用電源にも最適です。CO2、排気ガスを排出しない環境にやさしい電源です。防災製品等推奨品認証マークを取得付属品AC充電ケーブル質量(kg)27外形寸法(mm)450×360×346出力【AC】100V 50Hz 定格出力 2500W、瞬間最大出力 4000W 50Hz【DC5525】口数 ×2、12V/5A【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W温度範囲(℃)充電:0~+40、放電:-10~+40(推奨:20~30)入力【AC】100V~150V 50/60Hz ~15A Max 【ソーラー】12~150V 13A 最大1000W 【車両より充電】12V/24V 対応機能UPS:搭載(切り替え時間15ms以内)、パススルー:搭載、シガーソケット:12V/10A(合計最大120W)電源(AC V)入力:100/150、50/60Hz、15A(Max)動作環境充電温度範囲(℃):0~+40、放電温度範囲(℃):ー10~+40(推奨:20~30)、保管温度範囲(℃):ー20~+40(推奨:20~30)、動作湿度範囲(%Rh):10~90(非結露)、保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護充電電圧(V)車両:12/24充電時間(時間)3内蔵電池リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)出力端子AC:4口/100(50Hz)/2500W(瞬間最大4000W)、USB-A:2口・5V/2.4A(合計最大 24W)、USB-A(急速):2口・5V/3A・9V/2A・12V1.5A(合計最大36W)、USB-C:5/9/12/15/3A・20V/5A(合計最大200W)、DC5525:2口・212V/5A保管温度範囲(℃)-20~+40(推奨:20~30)ソーラー充電12~150V 13A 最大1000W使用湿度範囲(%RH)10~90(非結露)バッテリー容量(Wh)2016
多入力電子負荷装置 LWシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥209,800~税込¥230,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷多入力負荷装備 多チャンネル入力および独立コントロール CC(定電流)/CR(低抵抗)CV(定電圧)/CP(定電力)放電モード 4点プリセット機能 リモートセンシング機能 オプションでGP-IBまたはUSBのインターフェースに対応質量(kg)約7.1RoHS指令(10物質対応)対応
小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ブラックモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥70,980税込¥78,0781式6日以内出荷形式:2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB):56Hz - 20kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)110° 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:170Ω(60W)/ 330Ω(30W)/ 670Ω(15W)、70Vライン:83Ω(60W)/ 170Ω(30W)/ 330Ω(15W)/ 670Ω(7.5W) 許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / MAX 300W 出力音圧レベル(1W、1m):仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130912●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-28
小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイトモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥70,980税込¥78,0781式6日以内出荷形式:2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB):56Hz - 20kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)110° 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:170Ω(60W)/ 330Ω(30W)/ 670Ω(15W)、70Vライン:83Ω(60W)/ 170Ω(30W)/ 330Ω(15W)/ 670Ω(7.5W) 許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / MAX 300W 出力音圧レベル(1W、1m):仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130912●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-29
ペンダントスピーカー ブラック
YAMAHA(ヤマハ)¥68,980税込¥75,8781台7日以内出荷形式:同軸2way、バスレフ型 再生周波数帯域(-10dB):55Hz - 20kHz(フルスペース:4π) 公称指向角度:120°(フルスペース:4π) 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:60W/170Ω、30W/330Ω、15W/670Ω、70Vライン:60W/83Ω、30W/170Ω、15W/330Ω、7.5W/670Ω 許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / PEAK 300W 出力音圧レベル(1W、1m):93dB SPL(フルスペース:4仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230213●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-32
ペンダントスピーカー ホワイト
YAMAHA(ヤマハ)¥68,980税込¥75,8781台7日以内出荷形式:同軸2way、バスレフ型 再生周波数帯域(-10dB):55Hz - 20kHz(フルスペース:4π) 公称指向角度:120°(フルスペース:4π) 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:60W/170Ω、30W/330Ω、15W/670Ω、70Vライン:60W/83Ω、30W/170Ω、15W/330Ω、7.5W/670Ω 許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / PEAK 300W 出力音圧レベル(1W、1m):93dB SPL(フルスペース:4仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230213●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-33
マイコンC言語入門ボード 組立済
ビット・トレード・ワン¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)保証期間お買い上げから1年間仕様●搭載PIC:PIC16F1778-I/SP、PIC16F18857-I/SP●ディスプレイ:キャラクタ液晶モジュール(16×2行)●入出力:AUDUINO互換拡張コネクタ×1、スイッチ入力×4 半固定ボリューム×、RCサーボ×1、モータ×1、WIFIモジュール×1、BLUETOOTHモジュール×1、アナログ拡張ボード×1●電源:USBミニBもしくはACアダプタ5V1A以上、外径5.5mm内径2.1mmセンタープラス(同時使用不可)より供給●サイズ:W150×H15×D100mm(突起物除く)●重量:約87g(ボード単体)●付属品:ネジセット、保証書1部
イカソーメンカッター電動タイプ HS-550Eシリーズ
平野製作所¥309,800~税込¥340,780~1個6日以内出荷投入口に食材を投入するだけで、簡単にカットできます。電気部分が脱着できるので、ラクに水洗いができます。(刃物部分のみ取り外しもできます。)。ステンレス鋼の特殊刃を使用しているのでキレイにカットできます。手でカットしにくい柔らかい薄い食材も一瞬でキレイにカットできます。用途:イカ、玉子、油揚げ、ハム、カマボコ、のり、昆布などの細切りにお使いいただけます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。