219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別15W形 長さ(mm)約436 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)10000 定格ランプ電力(W)15 適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類蛍光灯
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般照明用 種別15W形 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)15 管長(mm)436 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.300 管径(Φmm)25.5 定格平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)6.6 全光束(Lm)880 全長(mm)436 質量(g)140 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 最大径(Φmm)28 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)0.082 演色指数(Ra)80
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別15W形 電球の種類蛍光ランプ 昼白色 定格ランプ電力(W)15 質量(g)70 電流(A)0.3 管径(Φmm)25.5 全光束(Lm)820 管長(mm)436 定格平均寿命(時間)6000 適合点灯管FG-1E、FG-1P 光色昼白色
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

3波長形蛍光ランプ。
口金G13 消費電力(W)15 適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P 種別15形 全長(mm)436 質量(g)70 管径(Φmm)25.5 定格寿命(時間)6000 平均演色評価数(Ra)84 大きさの区分15形 定格ランプ電流(A)0.3 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)436 質量(g)73 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)910 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)7200 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL (適合電子点灯管 FE7E/FE1E) 電球の種類蛍光灯
1本
898 税込988
当日出荷

Panasonic(パナソニック)直管蛍光灯
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)436 質量(g)73 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)770 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)4200 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E 光色白色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)93 内径(Φmm)118 口金G10q 外径(Φmm)170 定格消費電力(W)15 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)26 電球の種類蛍光灯
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直管蛍光灯
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)436 質量(g)73 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)670 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)6500 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別20W省エネ形 昼白色 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 管長(mm)580 全光束(Lm)1110 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.34 管径(Φmm)28 定格平均寿命(時間)8500 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯形グロースタータ形 管径(Φmm)29 定格平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質PC、銅 口金G13 色温度(K)5000 点灯方式グロー式 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PC、銅 口金G13 色温度(K)6500 点灯方式グロー式 光源色昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金G13 点灯形グロー形 色温度(K)4200 適合点灯管FG-1E、FG-1P 光色 電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金G13 点灯形グロー形 色温度(K)6500 光色昼光色 電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)436 質量(g)73 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)970 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5200 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷

コンパクト蛍光灯LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
材質PCカバー乳白 定格電圧(V)AC100 口金GX24q 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)180 光色昼白色(5000K) 演色指数(Ra)85 発光効率(Lm/W)110
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,950 税込4,345
翌日出荷

透明 トラスコ品番851-4061 長さ(mm)416 質量(g)24 内径(Φmm)27 外径(Φmm)28 適合種別15W形 材質(キャップ)シリコンゴム 材質(チューブ)ポリカーボネート樹脂
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷


蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容チューブ+キヤップ2ヶ オレンジ トラスコ品番851-4076 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)416 質量(g)21 内径(Φmm)27 外径(Φmm)28 適合種別15形 キャップ特殊二層構造(※特許取得)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類コンパクト蛍光灯形LED 口金GX24Q 光源色昼白色相当 形状トリプル 管径(Φmm)48 使用温度(℃)-25~+50 入力電圧(V)AC200-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)82.5以上 色温度(K)5000 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°)360(ピーク照度50%基準) 光色昼白色相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金G13 バッテリーリチウムポリマー エネルギー消費効率(Lm/W)125 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)2400m(7.4V) LED寿命(時間)約40000 配光角度(°)120(照度50%) 光色昼光色相当(6500K) 使用時間(時間)(停電時)約3 関連資料(8.11MB) 充放電回数(回)約500
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタル要工事)直管蛍光灯40W相当LED
エコ商品
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。 取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯 材質PCカバー 全長(mm)1198 質量(g)200 口金G13 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)15(40W相当) 全光束(Lm)2200 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 使用電源AC100~240V 50/60Hz 配光角度(°)270 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線を透過するタイプの飛散防止チューブです。ブラックライトや捕虫ランプの性能を落とさず飛散防止効果を得ることができます。
用途ブラックライト、捕虫器用ランプの飛散防止対策に。 乳半 材質チューブ:フッ素樹脂、キャップ:シリコンゴム 幅(mm)1
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40x1マルチコンフォート15W150
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向15度水平天井埋込専用 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)4.8 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40×1 ランプLDL40S 器具・セット器具のみ 安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売 電源ユニット内蔵 適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)107 調光の可否 子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41690【プラスユニット】FSK41270F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 使用温度範囲(℃)-25~+50 口金GX24Q 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)82.5以上 色温度(K)2800 保証期間3年 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 光源色電球色 配光角度(°)ピーク照度50%基準360 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)4.8 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40×1 ランプLDL40S 器具・セット器具のみ 安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売 電源ユニット内蔵 適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)107 調光の可否 子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41645【プラスユニット】FSK41270F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の蛍光灯置き換えに 仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B 材質ガラス+飛散防止フィルム加工 口金G13 使用温度(℃)-20~+40 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 保証期間3年 光源色昼光色相当 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向15度/縦方向15度水平天井埋込専用連結用器具 NNF42667 (連結中間用)連結用器具 NNF42668 (連結右端用)連結用器具 NNF42669 (連結左端用) 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1261 幅(mm)238 質量(kg)6.2 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40×2 ランプLDL40S 器具・セット器具のみ 安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売 電源ユニット内蔵 適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)80 調光の可否 子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42270F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1261 幅(mm)238 質量(kg)6.2 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40×2 ランプLDL40S 器具・セット器具のみ 安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売 電源ユニット内蔵 適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)80 調光の可否 子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42270F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂 管径(Φmm)26.5 口金G13 定格入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)270 色(グローブ)乳白
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電圧(V)100 消費電力(W)15 口金G13 色温度(K)6500 ランプ寿命10000時間 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)900
1箱(2個)
9,698 税込10,668
9日以内出荷

長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別10W形 長さ(mm)約330 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)10000 定格ランプ電力(W)10 適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類蛍光灯
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40x2 マルチコンフォート15 W300
ランプ別売り
仕様ランプ位置2段移動型天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコント 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1279 幅(mm)332 質量(kg)9.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)36 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40×2 ランプLDL40S 色温度(K)5000 安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)125.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4520 トランスランプ別売 電源ユニット内蔵 適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)121 子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】FK42270F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他 高さ(mm)1900 奥行(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐薬品性に優れた特殊樹脂製の外筒を採用しているので、酸、アルカリにも強く、汚れをシンナー等で拭くことが可能となりました。(拭いても解けて白くなることはありません。)。安全性。光源を特殊プラスティック製の筒の中に内蔵しているので衝撃に非常に強く耐久性に富んでいます。例え蛍光灯が割れても外筒が割れる事はほとんど無い為破片が飛び散る事がありません。作業環境。蛍光灯は白熱電球に比較して極端に発熱温度が低いので作業者の体の近くにセットしても暑さを感じずに仕事に集中でき、器具に触れても火傷することもありません。省エネ。蛍光灯を使えば消費電力1/4、電気代も1/4と圧倒的に経済的です。数多く照明器具を使う工場には断然ストロングライトがお得です。
電源(V)AC100 消費電力(W)15 コード長さ(m)8 寸法(mm)335×54×49 質量(kg)1.06 蛍光管FPL-13EX-N 13ツイン管 点灯方式インバータ トラスコ品番253-0589 設置場所屋内 明るさ(Lm)840 防水性屋内型 電球の種類コンパクト形蛍光灯
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷

LED直管 40W形 モノタロウ 動画あり
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品ダミースターターP形 (口金:P21) 材質PC、銅 質量(g)約190 形式40W形 定格電圧(V)100~240 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)2300 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず 点灯方式グロー式 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)150 取扱説明書(3.0MB) 演色指数(Ra)Ra80
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)