カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電動工具(1)

「15w-40 20l」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
108,700税込119,570
1個
10日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
超硬カッタ付パイプマシン S40A3ーTC REX(レッキス工業)超硬カッタ付パイプマシン S40A3ーTCREX(レッキス工業)
449,800税込494,780
1台
7日以内出荷
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
用途水道・ガス管のねじ切り消費電力(W)500電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])56仕様超硬カッタ付トラスコ品番852-0554セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台全長(mm)540質量(kg)32全幅(mm)345全高(mm)355ねじ切り能力15A~40A
VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
101,000税込111,100
1個
10日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書
冷却機付き保冷箱 エレキング WA-EKシリーズ ワコン冷却機付き保冷箱 エレキング WA-EKシリーズワコン
279,800税込307,780
1個
14日以内出荷
普通車に載せるだけで冷蔵(冷凍)輸送が可能です。、電源はシガープラグから供給できます。、使いたい時だけ車に乗せれば、車が冷蔵(冷凍車)に早変わりします。、初期投資が低く、ランニングコストも少額で押さえることができます。、保冷剤を使用した冷蔵輸送の場合は、事前に凍結作業が必要になりますが、エレキングは電源及びスイッチを入れるだけで冷蔵輸送ができます。、保冷箱部分は折り畳み式でコンパクトです。(折りたたみ時はユニットの取り外しが必要となります)、※庫内設定温度は庫内の温度を保証するものではございません。実際の庫内温度は外部環境によって変動します。
テストプレート 24well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ホワイト 324052シリーズ Porvairテストプレート 24well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ホワイト 324052シリーズPorvair
104,999税込115,499
1個(10枚)
93日以内出荷
テストプレート ポリスチレン&ガラス製〈色付/クリアボトム〉24well底がガラスになっており、CCDイメージングやレーザー検出のアプリケーションに使用335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に最適フタ付ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1μl/1ウェル●底形状:平底(ガラス)●寸法(W×D×H):127.0×85.65×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×18.45mm●材質:P.S(本体)、ガラス(底部)●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3776-14
テストプレート 24well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ホワイト 324052シリーズ Porvairテストプレート 24well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ホワイト 324052シリーズPorvair
419,800税込461,780
1セット(4個×10枚)
93日以内出荷
テストプレートポリスチレン&ガラス製〈色付/クリアボトム〉24well底がガラスになっており、CCDイメージングやレーザー検出のアプリケーションに使用335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に最適フタ付ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1μl/1ウェル●底形状:平底(ガラス)●寸法(W×D×H):127.0×85.65×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×18.45mm●材質:P.S(本体)、ガラス(底部)●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3776-15
テストプレート 24well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ブラック 324042シリーズ Porvairテストプレート 24well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ブラック 324042シリーズPorvair
449,800税込494,780
1個(10枚)
93日以内出荷
テストプレート ポリスチレン&ガラス製〈色付/クリアボトム〉24well底がガラスになっており、CCDイメージングやレーザー検出のアプリケーションに使用335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に最適フタ付ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1μl/1ウェル●底形状:平底(ガラス)●寸法(W×D×H):127.0×85.65×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×18.45mm●材質:P.S(本体)、ガラス(底部)●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3776-12
テストプレート 24well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ブラック 324042シリーズ Porvairテストプレート 24well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ブラック 324042シリーズPorvair
449,800税込494,780
1セット(4個×10枚)
93日以内出荷
テストプレートポリスチレン&ガラス製〈色付/クリアボトム〉24well底がガラスになっており、CCDイメージングやレーザー検出のアプリケーションに使用335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に最適フタ付ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1μl/1ウェル●底形状:平底(ガラス)●寸法(W×D×H):127.0×85.65×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×18.45mm●材質:P.S(本体)、ガラス(底部)●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3776-13