カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
- 4サイクルオイル(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- ガソリン専用(3)
- 制御機器(130)
- 空調・照明・電設資材(98)
- メカニカル部品(97)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 科学研究・開発用品(50)
- パソコン/周辺機器(44)
- 家電(39)
- 防災用品(30)
- 測定用品(27)
- 厨房用品(17)
- 住設機器(16)
- 事務用品(16)
- 建築金物(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 作業工具(8)
- 自動車純正部品(7)
- 電動工具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 医療(6)
- 物流用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- 研磨材(5)
- 学童・教育用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- 安全用品(4)
- ヘルスケア(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 縫製用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- バイク部品(3)
- 清掃用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防犯用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 介護用品(3)
- カー用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業機械(3)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- MOTOREX(モトレックス)(3)
- Verity(ベリティ)(2)
- スピードマスター(1)
- マキテック(63)
- 三菱電機(51)
- SMC(40)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- エスコ(24)
- アズワン(14)
- CKD(14)
- 日動工業(13)
- 水本機械製作所(12)
- RS PRO(12)
- Jackery(ジャクリ)(12)
- キングジム(10)
- シャープ(10)
- VISHAY(10)
- omron(オムロン)(9)
- パール金属(7)
- ブランドをもっと見る
「15w50」の検索結果

FORMULA 15W50
MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1缶(1L)ほか5日以内出荷鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
BOXER 15W50
MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1缶(1L)ほか4日以内出荷から7日以内出荷4バルブボクサーエンジン専用オイルAC SCHNITZER共同開発。鉱物油をベースにMOTOREX独自のMC製法で、100%化学合成に近いパフォーマンスを発揮するエンジンオイル。新開発の潤滑成分はエンジンオイルの消費を抑え、高い耐熱性を発揮。ガスケット、シール類への攻撃性も低く抑えています。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TOP SPEED 15W50
MOTOREX(モトレックス)(8件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181缶(1L)欠品中鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル RECORD 15W50 SM/CF
スピードマスター¥2,598~税込¥2,858~1個(1L)ほか4日以内出荷から8日以内出荷特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。 耐熱性重視のノンポリマー仕様。SAE15W-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CFベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
NISMO COMPETITION OIL type 2212E 15W50
MOTUL¥66,980税込¥73,6781缶(20L)3日以内出荷日産の 2.0L、2.5L、2.6L ターボ、SR20DET、RB20DET、RB25DET および RB26DETT 用に特別に開発されたオイルです。NISSAN 180SX、200SX、240SX シルビア S13、S14、S15、パルサー GTI-R に搭載された NOS (亜酸化窒素システム) の有無にかかわらずN14、ブルーバード U13、U14、NISMO 270R、スカイライン 2000GTS-R、HR31、GT-R R32、GTR-R R33、GT-R R34等の歴代エンジンに対応します。超高温な環境で優れた耐油膜耐性を必要とするエンジンや、中~高燃料希釈を生成するエンジンなどレーシングカー、ドリフトカー、チューニングカーの用途に適しています。エンジンチューナー等でご確認の上ご使用くださいエンジンタイプ4T粘度15W-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類各種認証【メーカー】NISMO Nissan Motorsport InternationalジャンルNISMO危険物の性状非水溶性
Motorbike 4T 15W50 Street
LIQUI MOLY¥3,198税込¥3,5181本(1L)15日以内出荷エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル。潤滑性能と保護性能に優れ、エンジン本来のパワーを引き出しながら、突出したクリーニング性能(カーボンやスラッジ等の除去)により、エンジン性能とクラッチ操作、シフトフィーリーリングをベストな状態で長期間維持させます。スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。【性能】。空冷油冷エンジンに対応した耐熱性用途街乗り~スポーツ走行へ対応分類シンセティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-30JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
フッ素ゴムシート
ノーブランド(16件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。材質フッ素ゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)色黒伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
サポートロング
シーム(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(500本)当日出荷から6日以内出荷茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!! 支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。 茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。 茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。 胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。 茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:8.7×11.4適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・花卉類
モービル1
モービル(1件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781箱(4L×6缶)3日以内出荷Mobil 1TM 15W-50は、優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。 15W-50という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。 レースでも通常の走行でも、Mobil 1TM 15W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を提供いたします。 下記の要求に適合しています。 API SN、ACEA A3/B3、 下記に相当しています。 API CF仕様【推奨】高性能スポーツ車/ターボ車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PSE 15W-50 1L
ASH(アッシュオイル)¥3,698税込¥4,0681本欠品中究極の部分合成油を目指しして開発された高性能部分合成オイルです。 通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と鉱物油をミックスさせて作られていますが、ASH PSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新鋭の技術を用いました。 エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度があがり、優れた油温・油圧の安定性を発揮します。用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
LED電球15Wフロスト
日動工業¥2,088税込¥2,2971個当日出荷口金E26のLED電球15Wです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)適合機種ダウンライト:DL-L15(09551)、クリップランプHCL-L155(09541)材質グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)162消費電力(W)100V:14.9、200V:15.6定格電圧(V)AC100/200兼用口金E26定格電流(A)100V:0.16、200V:0.08寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×146色温度(K)5000照度(Lx)側面155/直下150(1m)、側面20/直下20(3m)、側面8/直下8(5m)使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8、200V:115.3光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264照射角260度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラスエコロジー商品省エネ
CR(クロロプレンゴム)シート
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚7日以内出荷耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。材質クロロプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)色黒伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
防水コードヒーター
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。 非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。 巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。 外径Φ2.5mmのひも状です。材質シリコン電源(V)100外径(Φmm)(コード)2.5
MOTO RACING 4T 15W-50 1L
REPSOL¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷RACING 4T(レーシングレンジ4輪用オイル) 過酷な運転条件において最大限保護と信頼性を提供 高性能モーターサイクル向けに特別に開発されたレプソル・テクノロジーの最前線にある最高品質のオイルレンジです。テクノロジーラボのスペシャリティによって設計されており、最も過酷なライディングでも最大限の保護と信頼性を提供します。これらの製品は、優れた製品に満足しているだけでなく、開発に伴うハイテクを高く評価している情熱的で要求の厳しいユーザーに焦点を当てています。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
Verity FS HR Ver3 15W-50 MA
Verity(ベリティ)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本(1L)ほか7日以内出荷から8日以内出荷特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で厚い油膜を保持。トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。エステル+PAOが15W-50のレンジでありながら鉱物油の#60相当の優れた極圧性を発揮。高粘度なので旧車の大排気量車や4サイクルバイクにも最適。夏場にも対応した高粘度。夏場の渋滞時に厚い油膜保持がエンジンを保護。10W-40指定車でも圧縮漏れによるパワーダウン時の改善が期待される。安定したせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下が少なく安定しています。2輪車専用(4サイクルMA規格車)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選し2輪車独自の湿式クラッチでも滑りません。用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シャーシ取り付け抵抗器 15W 50Ω ±5%
ARCOL(OHMITE)¥879税込¥9671個5日以内出荷この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ。15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。(2022年10月現在)。コンパクト仕様●抵抗:50Ω●定格電力:15W●シリーズ:HS15●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:11 x 36.5 x 21mm●全体の幅:21mmアズワン品番65-7055-37
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,50Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥739税込¥8131個翌々日出荷仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全高 = 11mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,50mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様抵抗 = 50mΩ定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 36.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
コンベヤスタンド RAF
メイキコウ¥10,980税込¥12,0781台16日以内出荷から26日以内出荷軽・中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く) 高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 50Ω ±1%, MP915-50.0-1%
CADDOCK¥649税込¥7141個7日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
コンベヤスタンド RAS
メイキコウ¥46,980税込¥51,6781台16日以内出荷ステンレス製ローラコンベヤ専用スタンドです。 ご注文例および構造は、RAF型スタンドと同じです。 スタンドの材質は、SUS304(ヘアーライン仕上げ)です。
ハロゲンランプ<片口金形>15V50W 口金GZ6.35
岩崎電気¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ハロゲンサイクルにより管球の黒化がなく、明るさ・色温度は寿命を通じて安定しています。トラスコ品番535-3263定格電圧(V)15定格消費電力(W)150定格寿命(時間)500![メタルクラッド抵抗 50W 15Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623095-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 15Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)15
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 15Ω
ARCOLECTRIC¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)15RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
セメント抵抗 10W 50Ω(15本入)
TAKMAN¥4,698税込¥5,1681袋3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)50入数15個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
ユニットタイプスイッチング電源 HWS-Aシリーズ 50W 15V カバー付タイプ
TDKラムダ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷高効率化と環境保全に対応したフルファンクションモデル 環境にやさしい ・さらなる効率化 ・待機電力の低減(従来比 46%~76%に低減) ・軽負荷時の効率も改善 使いやすい ・負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大(動作周囲温度 -10℃~+70℃) 安全と安心 ・長寿命化形状カバー付使用温度範囲(℃)-10~70(-10~50:100%、60:70%、70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧(V)DC15定格出力電流(A)3.5入力電圧(V)AC85~265(47~63Hz)またはDC120~370定格出力電力(W)50効率83/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 50W 15Ω ±1%
ARCOL(OHMITE)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値仕様●抵抗:15Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全体の幅:28mmアズワン品番65-7145-33
1/ 50 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,900税込¥8,6901個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-50寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.28、60Hz:4.02
Vishay 厚膜 抵抗器 50W 15Ω ±5%, RTO050F15R00JTE1
VISHAY¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷抵抗 = 15Ω。定格電力 = 50W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 50。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)抵抗値15ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 15W, UEI15-050-Q12P-C
Murata Power Solutions¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 15W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 3A●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: ケース C75●絶縁電圧: 2kV dc●長さ: 24.4mm●シリーズ: UEI15●最低温度: -40℃●末尾が「P」のメーカー型番には、正のオン / オフ制御極性があり、「N」には負の極性があります。. 村田製作所 15 W 単出力安定化絶縁型 DC-DC コンバータ - UEI15 シリーズ. 業界標準のオープンフレームモジュール 2 kV dc の絶縁性以上 入力電圧範囲: 4 : 1 豊富な自己保護シャットダウン機能RoHS指令(10物質対応)対応
...



































![メタルクラッド抵抗 50W 15Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623095-251222-02.jpg)