大量使用におすすめの国産ストックフォームです。
材質上質紙
対応機種ドットプリンタ
穴数22
白色度(%)83
坪量(g/m2)63以上
紙厚(μm)83
寸法(inch)(幅×奥)15×11
ミシン目右ミシン目入
オフィスユースに適した大容量!環境に配慮した低白色タイプ連続伝票用紙
色白(無地)
白色度(%)70
複写枚数単式
ラベルサイズ(mm)15×11
形状A式
ラベル寸法(1枚)(mm)15×11 mm
紙質ノーカーボン紙ブルー発色N50
素材ノーカーボン紙
ミシン目右縦ミシン有り
コンピュータにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。
OA機器のタイプや使用目的に合わせお選びいただけるよう、ラベルフォームのサイズも豊富にそろってます。
用途DMや案内物・商品発送の宛名ラベルに
梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。
オフィスの什器・備品ラベルにも適しています。
製品の収納棚に表示ラベルとしてご活用いただくと、整理・分類・管理に役立ちます。
ラベル寸法(1枚)(mm)83.8×38.1mm(Y3 3/10×T1 3/6)
種別ラベル
呼び寸法Y8×T10
面付12
余白左右:15.2mm(6/10)
適合プリンタドットプリンタ
使用量の多いユーザー向けです。
タイプ無地
呼び寸法Y10×T11
枚数1
ラベル寸法(1枚)(mm)254×279.4mm
紙厚(g/m2)60
寸法(横×縦)(mm)254.0×279.4
素材上質紙
1箱(1000枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合プリンタドットプリンタ用
寸法(mm)381×279
タイプ白紙
サイズ(inch)15×11
横罫入りです。
仕様1/3単線(グレー)
寸法(inch)横15×縦11
素材ノーカーボン紙(ブルー発色)
入数2P・1000組
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ラベル寸法(1枚)(mm)381×279mm
適合プリンタドットプリンタ用
寸法(mm)381×279
タイプ罫線(スリーライン)
サイズ(inch)15×11
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)83.8×42.3mm(Y3 3/10×T1 4/6)
種別ラベル
呼び寸法Y4 5/10×T11
面付6
余白左右:15.2mm(6/10)
適合プリンタドットプリンタ
1箱(100枚)
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
コンピュータにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできます。発送のシステム化を、確実に可能に。梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。
ラベル寸法(1枚)(mm)88.9×46.6mm(Y3 5/10×T1 5/6)
種別ラベル
呼び寸法Y15×T11
面付24
余白左右:12.7mm(5/10)
適合プリンタドットプリンタ
さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター
仕様VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)
セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書
質量(kg)約4.1
文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠
規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応
消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)
定格電流(A)(最大)4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×335×199(操作ノブ含む)
用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F
印字桁数(桁)80桁、印字幅:203.2mm(8インチ)
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
解像度180dpi
使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)
寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)
保証期間無償:1年間(持込修理)
書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7
文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット
稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53
アズワン品番65-0394-55
使用期間リボン推奨:2年
商品タイププリンター
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
2穴用バインダーにファイルできます。長3の窓あき封筒にピッタリ入ります。
寸法(inch)Y9.5×T4.5
複写枚数4枚複写(4枚目は単価・金額・備考欄を受領印欄として減感しています)
仕様1枚目:タイトル/納品書(控)、2枚目:タイトル/請求書、3枚目:タイトル/納品書、4枚目:タイトル/物品受領書
色ホワイト(1/2/3枚目)、ブルー(4枚目)
古紙再生紙タイプです。
寸法(inch)横15×縦11
素材古紙再生紙
入数1P・2000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
税率や区分、税率ごとの税抜き金額・消費税額、事業者登録番号を記載できる、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応。
適合プリンタドットインパクトプリンタ
仕様1枚目:納品書(控)、2枚目:請求書、3枚目:納品書、4枚目:物品受領書
寸法(inch)9_1/2×4_1/2
アズワン品番64-8845-17
複写枚数4枚
1箱(500セット)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
長形3号窓付き封筒にぴったり入ります。
物品受領書には、受領印欄に文字が複写されません。
適合プリンタドットプリンタ
種別納品書
刷色青緑
仕様パーツ数:1P
寸法(mm)381×279
タイプ罫線(スリーライン)
サイズ(inch)15×11
ミシン目特別加工:横センターミシン
1箱(2000枚)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
関連キーワード