カテゴリ

  • 自動車純正部品(7,128)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,773)
  • バイク純正部品(3,327)
  • 切削工具(3,113)
  • トラック純正部品(2,525)
  • 農業機械(1,883)
  • ねじ・ボルト・釘(1,662)
  • メカニカル部品(1,505)
  • 制御機器(1,472)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,426)
  • パソコン/周辺機器(1,356)
  • 機構部品(1,043)
  • 科学研究・開発用品(1,013)
  • 作業工具(616)
  • FA担当者のオススメ新商品(595)
  • 配管・水廻り設備部材(459)
  • 厨房用品(457)
  • 店舗什器・備品(453)
  • オフィス家具(437)
  • バイク部品(435)
  • 空調・照明・電設資材(409)
  • 電気材料(391)
  • 物流用品(299)
  • 測定用品(296)
  • 卓上消耗品(286)
  • 研磨材(253)
  • 建築金物(252)
  • 作業服(230)
  • 医療(224)
  • 船舶用品・漁業資材(221)
  • 事務用品(209)
  • 建材・エクステリア(204)
  • 保管用品(175)
  • 電動工具(162)
  • 自動車補修部品(158)
  • カー用品(131)
  • 学童・教育用品(130)
  • 手袋(128)
  • 清掃用品(125)
  • 家電(111)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(106)
  • 縫製用品(100)
  • 日用品(96)
  • 農業・園芸資材(93)
  • 塗装・養生・内装用品(83)
  • 介護用品(83)
  • 住設機器(80)
  • 溶接用品(76)
  • 農具(73)
  • 安全標識(66)
  • タイヤ・足回り(60)
  • フォークリフト・産機・建機用品(58)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(54)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(54)
  • 梱包用品(50)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
  • 安全保護具(50)
  • 空圧工具(48)
  • 塗料(47)
  • エンジン工具(44)
  • バッテリー・電装(42)
  • 整備工具・収納(40)
  • 救急・衛生(39)
  • トラック用品・パーツ(38)
  • 安全用品(34)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(33)
  • ヘルスケア(32)
  • 自転車部品(31)
  • 防災用品(30)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • 防犯用品(29)
  • 安全靴・作業靴(25)
  • 食品・飲料(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • クリーンルーム用品(22)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • 鈑金・塗装(21)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • テープ(19)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • マスク(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 理美容(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 完成車(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 洗車・清掃(3)

「16.5」の検索結果

40,474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トロイダルコア, 16.5 x 21 x 16.5mm, 内径:6mm KEMET KEMET

    トロイダルコア, 16.5 x 21 x 16.5mm, 内径:6mm KEMET

    KEMET
    479税込527
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = ESD-SR Snap-on Coresアプリケーション = 家庭用電化製品材料 = フェライト開閉式 = Y外形寸法 = 16.5 x 21 x 16.5mm開口部直径 = 6mm開口数 = 1外側の奥行き = 21mm外側の高さ = 16.5mm外側の幅 = 16.5mmESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 16.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    16.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,880税込5,368
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)16.5有効長(mm)165
  • SUS マルW(16.5+0.3) 大阪魂

    SUS マルW(16.5+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(27個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS内径(Φmm)16.5
  • NC用ストレートドリル  NSD 16.5 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 16.5

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)16.5溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • GB SUS マルW(16.5+0.3) 大阪魂

    GB SUS マルW(16.5+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(16個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)28呼び径16.5寸法l(mm)4
  • BS-5 取付バンド(Φ15.5~16.5mm) CATEYE(キャットアイ)

    BS-5 取付バンド(Φ15.5~16.5mm)

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    適合機種TL-LD150-R、TL-LD170-R、TL-AU200、TL-SLR200取付径(Φmm)15.5~16.5
  • 16.5x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ

    16.5x250mm SDSプラスドリルビット/ロング

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA810MD-16.5
  • Oリング 16.5X2.5(アラ 91305KK4003 ホンダ

    Oリング 16.5X2.5(アラ 91305KK4003

    ホンダ(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91305-KK4-003
  • カード差し16.5型(ワンタッチ式) 透明 サンコー(三甲)

    カード差し16.5型(ワンタッチ式) 透明

    サンコー(三甲)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    種別SKCA16.5TM外寸(mm)210×136×10
  • 16.5mm/13用 コマ(静音形) エスコ

    16.5mm/13用 コマ(静音形)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)16.5
  • 16.5mm/13用 コマ(静音形) エスコ

    16.5mm/13用 コマ(静音形)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)16.5
  • 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAP

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
    形Vマイクロスイッチを内蔵し、一般産業機械に対応。ゴムキャップを使用することにより水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。(パネル前面の保護)
    保護構造IP00取付穴径(Φmm)16.5
  • Φ16.5mmx50A クリップ(黒) エスコ

    Φ16.5mmx50A クリップ(黒)

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    仕様主絶縁材:天然ゴム材質黄銅全長(mm)122定格30-50A取付穴(mm)Φ16.5開口寸法(mm)最大30ねじ締付トルク(N・m)2.0 MAX絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上耐電圧(V)AC3000(1分間)
  • 16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS) エスコ

    16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0先端形状90°
  • M4 x16.5mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M4 x16.5mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-103形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)16.5表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)2.5寸法BM4
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 16.5 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 16.5

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,888税込10,877
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)125直径(Φmm)16.5溝長(mm)60先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)20
  • E-proPLUS 薄刃型 16.5cm EBM(江部松商事)

    E-proPLUS 薄刃型 16.5cm

    EBM(江部松商事)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付
    材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール全長(mm)295質量(g)145刃渡り(mm)165背厚(mm)2
  • 山加 ディーププレート  16.5cm 山加商店

    山加 ディーププレート 16.5cm

    山加商店
    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    フォーマルやカジュアルにも使いやすいリムのある形は、様々なシーンで活躍出来ます。
    TGK品番1-2366-1403材質磁器寸法(奥行D×高さH)(mm)164×32
  • E-proPLUS 三徳型 16.5cm EBM(江部松商事)

    E-proPLUS 三徳型 16.5cm

    EBM(江部松商事)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付
    材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール全長(mm)295質量(g)145刃渡り(mm)165背厚(mm)2
  • HUGEL 遮熱ヘキサタープ【遮熱効果-16.5℃】 アイリスオーヤマ

    HUGEL 遮熱ヘキサタープ【遮熱効果-16.5℃】

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    デイキャンプやピクニックなどのアウトドアシーンで快適にお使いいただける遮熱タイプのヘキサタープです。3層構造の遮熱生地を採用しています。強い日差しを遮り、遮熱効果-16.5℃と快適を保ちます。UPF50+でUVカットも可能です。耐水度も13000mmと雨でも安心。
    セット内容タープ本体:1枚、サイドロープ:4本、ポール:2本、ペグ:8本、センターロープ:2本、キャリーバッグ:1個材質生地部:ポリエステル、ポール:鋼(エポキシ樹脂塗装)シルバー質量(g)55000寸法(cm)440×440×231(使用時)収納時寸法(mm)680×110×110赤外線・紫外線保護UPF50+ (AS/NZS 4399:2017)耐水圧(mm)13000 (JIS L 1092 A法)効果【遮熱】-16.5℃
  • 16.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS) エスコ

    16.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)

    エスコ
    5,210税込5,731
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0先端形状90°
  • G 1/2"x16.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/2"x16.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AT-4A材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径G(PF)1/2”使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)16.5
  • ナリヒラプロS 三徳庖丁 16.5cm 藤次郎

    ナリヒラプロS 三徳庖丁 16.5cm

    藤次郎
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
    材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム全長(mm)295質量(g)145背厚(mm)2
  • E-PRO モリブデン 三徳型 16.5cm EBM(江部松商事)

    E-PRO モリブデン 三徳型 16.5cm

    EBM(江部松商事)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
    材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)298質量(g)170刃渡り(mm)165背厚(mm)2
  • ケイヒンPWK(6X16.5) SHIFTUP(シフトアップ)

    ケイヒンPWK(6X16.5)

    SHIFTUP(シフトアップ)(5件のレビュー)
    849税込934
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャブレターセッティングを楽しんで頂くために、SHIFTUP製キャブレターKITに適合する、メインジェットです。
  • V&B ニュームーン ボウル  16.5cm エッセンコーポレーション

    V&B ニュームーン ボウル 16.5cm

    エッセンコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    ビレロイ&ボッホニュームーンシリーズ
    用途機能性に優れ、サーブしやすい形状が特徴。TGK品番1-2336-2101容量(L)0.75直径×高さ(mm)165×65
  • 110x69x16.5mm多機能タイマー エスコ

    110x69x16.5mm多機能タイマー

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    仕様同時に4つの時間を測定できるタイマーです。材質ABS樹脂質量(g)約77g(電池含む)電源単4電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69(W)×16.5(D)×110(H)mm機能カウントダウン・アップ、 時計(12時間制/24時間制)、 アラーム機能、 スヌーズ機能(5分間隔)表示形式デジタル電池寿命約1年時計機能カウントダウン機能カウントアップ機能マルチチャンネル機能
  • 16.5mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト) エスコ

    16.5mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983TN-116材質クロム仕上げダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)16.5、(カム長)38サイズ(マウンティングホール)M19適合板厚(mm)6.5回転角度(°)(鍵)90
  • E-PRO モリブデン 薄刃型 16.5cm EBM(江部松商事)

    E-PRO モリブデン 薄刃型 16.5cm

    EBM(江部松商事)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
    材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)292質量(g)177刃渡り(mm)165背厚(mm)2
  • スペア箸(16.5) スケーター

    スペア箸(16.5)

    スケーター
    179税込197
    1膳(2膳)
    4日以内出荷
    お弁当用スペア箸。 お弁当箱に付属しているお箸の替え箸。 おもに女性用のお弁当箱に付属しているサイズ(16.5cm)。 お箸が壊れたり、なくしたときに。
    材質天然竹質量(g)7長さ(cm)(箸)16.5耐熱温度(℃)80
  • (91005)ベアリング、ボール 20×62×16.5 ホンダ

    (91005)ベアリング、ボール 20×62×16.5

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ16.5 KTC

    バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ16.5

    KTC
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。トラスコ品番113-5358寸法D1(mm)17寸法D2(mm)19寸法l(mm)50
  • OPPシート #20 10-16.5 cotta

    OPPシート #20 10-16.5

    cotta
    1,098税込1,208
    1枚(500枚)
    3日以内出荷
    ケーキ、ロールケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で大活躍するシートです。
    材質OPP#20寸法(mm)100×165(厚み:0.02)
  • Jオイルミルズ キャノーラ油 16.5kg J-オイルミルズ

    Jオイルミルズ キャノーラ油 16.5kg

    J-オイルミルズ
    16,980税込18,338
    1セット(1個)
    3日以内出荷
    コレステロール0。「あっさり軽い」から素材が活きるキャノーラ油です。
    保存方法常温
  • 14.5-16.5mm/G3/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    14.5-16.5mm/G3/4" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-7適合電線径(Φmm)14.5~16.5
  • (91009)ベアリング、ボール 40×80×16.5 ホンダ

    (91009)ベアリング、ボール 40×80×16.5

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • 606x369x96mm/16.5L コンテナ(グレー) エスコ

    606x369x96mm/16.5L コンテナ(グレー)

    エスコ
    3,240税込3,564
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-15B材質PP寸法(mm)606×369×96フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 竹安全箸(16.5) スケーター

    竹安全箸(16.5)

    スケーター
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    使いやすい16.5cmサイズの竹製お箸です。つかみやすくするために先端部にすべりどめ加工をしてあります。キャラクターデザイン:すみっコぐらし
    材質【表面塗装の種類】アクリル塗装【素地の種類】竹ピンク幅(cm)1.3長さ(cm)【箸】17本体質量(g)7高さ(cm)16.5奥行き(cm)0.7
  • 16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート) エスコ

    16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)

    エスコ
    1,880税込2,068
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0先端形状90°
  • トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース  幅16.5cm 萩原

    トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース 幅16.5cm

    萩原
    6,998税込7,698
    1台(1台)
    翌々日出荷
    デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「スリム幅」なトイレラック。スリムなフォルムでありながら、トイレットペーパーが最大20個も収納が可能です。下段は高さがあるため、トイレブラシやスプレー類などのトイレ用品も入ります。ラタン調の生地が爽やかな空間を作り、限られたスペースでも大活躍します。・水に強い粉体塗装(防水)
    用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして材質主材:スチール、張地:ポリエチレンタイプアジャスター付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×46×69
...