EBM 銅 玉子焼 関西型 16.5cm

EBM 銅 玉子焼 関西型 16.5cm - EBM(江部松商事)

内側は錫引き加工をしてあります。

材質
銅、木柄:ブナ(ビーチ)、錫引き加工
内寸法(mm)
165×210、深さ:30
外寸法(mm)
172×240
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04838360-
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする