カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,983)
- 制御機器(2,818)
- バイク純正部品(2,546)
- パソコン/周辺機器(2,115)
- ねじ・ボルト・釘(1,759)
- 自動車純正部品(1,601)
- 物流用品(1,421)
- トラック純正部品(1,281)
- 農業機械(1,256)
- 切削工具(1,209)
- メカニカル部品(1,030)
- 作業工具(981)
- 機構部品(844)
- バイク部品(785)
- 科学研究・開発用品(490)
- 測定用品(321)
- 空調・照明・電設資材(302)
- 配管・水廻り設備部材(293)
- 電気材料(281)
- 介護用品(210)
- 船舶用品・漁業資材(207)
- 電動工具(176)
- 建築金物(160)
- 油圧機器・油圧ホース(156)
- 自動車補修部品(151)
- 家電(136)
- 卓上消耗品(117)
- FA担当者のオススメ新商品(112)
- 店舗什器・備品(105)
- 清掃用品(99)
- 学童・教育用品(93)
- 医療(92)
- 研磨材(84)
- カー用品(81)
- 事務用品(77)
- 建材・エクステリア(74)
- 作業服(74)
- 安全用品(71)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(69)
- 防犯用品(66)
- 厨房用品(65)
- 塗料(60)
- 防災用品(60)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(58)
- 縫製用品(57)
- 住設機器(56)
- オフィス家具(55)
- 日用品(54)
- 溶接用品(53)
- 整備工具・収納(52)
- 安全保護具(51)
- 安全標識(49)
- バッテリー・電装(49)
- 農業・園芸資材(48)
- 塗装・養生・内装用品(47)
- ポンプ・送風機・電熱機器(47)
- 梱包用品(45)
- 保管用品(41)
- 空圧工具(40)
- はんだ関連・静電気対策用品(36)
- 自転車部品(32)
- エンジン工具(32)
- 測定関連サービス(31)
- タイヤ・足回り(30)
- 食品・飲料(28)
- 自動車用オイル・ケミカル(24)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
- 救急・衛生(18)
- テープ(17)
- 接着剤・補修材(16)
- トラック用品・パーツ(15)
- ヘルスケア(14)
- 肥料・農薬・除草剤・種(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- トラック輸送・安全用品(11)
- 鈑金・塗装(9)
- マスク(9)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 理美容(6)
- クリーンルーム用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 洗車・清掃(5)
- 手袋(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 農具(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(69)
- BIGM(丸山製作所)(807)
- Kawasaki(301)
- KITO(キトー)(1,316)
- MAZDA(マツダ)(513)
- MICROCHIP(221)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(295)
- Panasonic(パナソニック)(217)
- RS PRO(663)
- SMC(3,371)
- YAMAHA(ヤマハ)(502)
- エスコ(423)
- エレコム(272)
- トヨタ(685)
- ホンダ(1,980)
- メディアカバーマーケット(660)
- 三木プーリ(327)
- 三菱ふそう(528)
- 大阪魂(1,232)
- 日野自動車(626)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「16:10」の検索結果

マグネットフック シルバー Φ16 10個セット
HMD WORKS¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷超強力マグネットを搭載したフックです。垂直方向や水平方向にさまざまな物をしっかり吊り下げることができます。キッチンやオフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。用途服、鞄、工具、キッチン用品などの吊り下げに色シルバー高さ(mm)34耐荷重(kg)1フック非回転、前後180度可動タイプ水平耐荷重(kg)0.2直径(mm)16特性超強力
エアスライドテーブル(MXS16-10A~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16クランプストローク(mm)10
マグネットフック ブラック Φ16 10個セット
HMD WORKS¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷超強力マグネットを搭載したフックです。垂直方向や水平方向にさまざまな物をしっかり吊り下げることができます。キッチンやオフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。用途服、鞄、工具、キッチン用品などの吊り下げに色ブラック高さ(mm)32耐荷重(kg)1フック非回転、前後180度可動タイプ水平耐荷重(kg)0直径(mm)16
ブレードホース LG(ライトグリーン)11X16/10m
千代田通商¥10,980税込¥12,0781個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-4450材質ポリウレタン質量(kg)1.32色ライトグリーン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
マグネット式のぞき見防止フィルタ13.3W(16:10)
ナカバヤシ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷・マグネット着脱式のぞき見防止フィルタ。・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・外光の反射や映り込みを抑える反射防止仕様。・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。付属品マグネットシール、モニター貼り付け用両面テープ、クリーニングクロス適合機種汎用材質PET樹脂、鉄質量(g)約36取付方式マグネット取付紫外線防御率(%)99タッチパネル方式対応ブルーライトカット率45%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
充電器 L16-10
興研¥289,800税込¥318,7801個翌々日出荷充電池L16を10個同時に充電可能適合品番各シリーズ:BL-711、BL-700、BL-200、BL-100RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-10DZ-~)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-10Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10DZ-~)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MX Series(MXQ16-10ZK)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパボディオプション(-)標準形作動方式複動
16x10mm スチール製 セットカラー
エスコ¥315税込¥3471個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-19種別スタンダード幅(mm)10内径(Φmm)16ねじM5×6(トメネジ)外径(Φmm)28サイズ(mm)16×28×10
エアスライドテーブル (MXQ16-10-~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
録画用DVD-R X16 10枚CS
Verbatim(バーベイタム)¥989税込¥1,0881パック(10枚)当日出荷タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケース薄型5mmケースCPRM対応対応
エアスライドテーブル MXQ16-10
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10作動方式複動
プライバシーフィルター_16.0型ワイド対応(16:10)
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)。反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)仕様●反射率:5.35※ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値●透過率:76.5※設計値取付方式両面テープ・アタッチメント厚さ0.4紫外線カット99.999.9%以上対応インチサイズ16インチワイド(16:10タッチパネル方式○ブルーライトカット率30%※波長380~500nmの平均値のぞき見防止○反射防止○ブルーライトカット○
エアスライドテーブル(MXS16-10-~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
PC用のぞき見防止フィルタ16W(16:10)
ナカバヤシ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。用途左右からの視線を防ぐ付属品タブシール、モニター貼り付け用両面テープ2種、クリーニングクロス材質PET樹脂質量(g)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×0.4×215視野角60度画面サイズ16インチW(16:10)光線透過率(%)0.69ブルーライトカット率0.45%外光反射率(%)0.055UV遮蔽率(%)0.99
フルートノブ(オネジ) FTK FTK16-10
イマオコーポレーション¥259税込¥2851個3日以内出荷・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。L10H13質量(g)6タイプフェノール樹脂製D16S5D111d19材質(ねじ部)スチールMM5×0.8ねじの呼びM5
覗き見防止フィルター/13.3インチワイド用(16:10)
BUFFALO(バッファロー)¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム付属品フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書質量(g)約20取付方式両面テープ硬度2Hサイズ(inch)13.3対応機種13.3型ワイド(16:10)ディスプレイ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×179×0.29機能静電防止機能なし可視光線透過率(%)72視野角60度(左右各30度)紫外線カット99.90%タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止○反射防止反射率6.7%ブルーライトカット対応(カット率60%)
エアスライドテーブル MXQ16-10
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ16-10
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS16-10R~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16-10R~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10
エアスライドテーブル (MXQ16-10C~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS16-10P~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16-10P~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10
エアスライドテーブル(MXS16-10B~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
エアスライドテーブル (MXQ16-10B~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
カッタ MFH40-M16-10-4T
京セラ¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数4全長(mm)62質量(kg)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])8500対応クーラントホール:有取付ねじM16×P2.0最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)22.5シャンク高さH(mm)24機能長さ(mm)40最大切削径(Φmm)40フランジ径(Φmm)30接続径(Φmm)17
エアスライドテーブル (MXQ16-10A~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
ダブルクラッチユニット 121-□-10G形 121-16-10G
三木プーリ¥369,800税込¥406,7801個翌々日出荷・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。サイズ16タイプ通し軸種類ダブルクラッチユニットトルク(N・m)動摩擦:80、静摩擦:90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)35(at20℃)
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-10~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
16x10mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥885税込¥9741個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-12種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)16ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)13外径(Φmm)35寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)16×35×10
エアスライドテーブル (MXQ16-10~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS16-10~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
...














![Φ16mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607156-170331-02.jpg)