曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS16-10-~)

エアスライドテーブル(MXS16-10-~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全37種類を絞り込む
オートスイッチ個数
リード線(m)
オートスイッチ品番
37種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25018497MXS16-10-A900.52A90
¥36,960
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018506MXS16-10-A90L32A90
¥37,620
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018515MXS16-10-A90S0.51A90
¥35,920
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018524MXS16-10-A90V0.52A90V
¥37,620
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018533MXS16-10-A90VL32A90V
¥38,280
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018542MXS16-10-A930.52A93
¥38,280
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018551MXS16-10-A93L32A93
¥38,940
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018567MXS16-10-A93LS31A93
¥36,910
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018576MXS16-10-A93S0.51A93
¥36,580
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018585MXS16-10-A93V0.52A93V
¥38,940
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018594MXS16-10-A93VL32A93V
¥39,600
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018603MXS16-10-A93VLS31A93V
¥37,240
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018612MXS16-10-A93VS0.51A93V
¥36,910
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018621MXS16-10-A960.52A96
¥38,500
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018637MXS16-10-A96VL32A96V
¥39,820
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018646MXS16-10-M9B0.52M9B
¥40,480
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018655MXS16-10-M9BL32M9B
¥41,140
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
25018673MXS16-10-M9BL333M9B
¥44,280
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018664MXS16-10-M9BLS31M9B
¥38,010
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018682MXS16-10-M9BM12M9B
¥40,810
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018691MXS16-10-M9BS0.51M9B
¥37,680
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018707MXS16-10-M9BV0.52M9BV
¥41,360
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018716MXS16-10-M9BVL32M9BV
¥42,020
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018725MXS16-10-M9BVLS31M9BV
¥38,450
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018734MXS16-10-M9BW0.52M9BW
¥41,030
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018743MXS16-10-M9BWM12M9BW
¥41,360
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018752MXS16-10-M9BWV0.52M9BWV
¥41,690
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018761MXS16-10-M9BWVL32M9BWV
¥42,350
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018777MXS16-10-M9BZ52M9B
¥41,910
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018786MXS16-10-M9N0.52M9N
¥40,700
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018795MXS16-10-M9NL32M9N
¥41,360
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018804MXS16-10-M9NS0.51M9N
¥37,790
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018813MXS16-10-M9NV0.52M9NV
¥41,360
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018822MXS16-10-M9NVL32M9NV
¥42,020
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018831MXS16-10-M9NWL32M9NW
¥41,690
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018847MXS16-10-M9NZ52M9N
¥42,020
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25018856MXS16-10-M9PVL32M9PV
¥42,020
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする