カッタ MFH40-M16-10-4T
びびりに強く、安定した高送り加工を実現。
独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。
両面8コーナ仕様。
平面加工の能率向上に貢献。
- 刃数
- 4
- 全長(mm)
- 62
- 質量(kg)
- 0.2
- 最高回転数(min-1[r.p.m])
- 8500
- 対応
- クーラントホール:有
- 取付ねじ
- M16×P2.0
- 最大切込み量ap(mm)
- 1.5
- すくい角(°)
- -6
- 刃径(mm)
- 22.5
- シャンク高さH(mm)
- 24
- 機能長さ(mm)
- 40
- 最大切削径(Φmm)
- 40
- フランジ径(Φmm)
- 30
- 接続径(Φmm)
- 17
- 内容量
- 1個
切削工具 の新着商品
カテゴリ


























