125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
810 税込891
当日出荷

形状オフセット サイズ(inch)3/8×7/16(対辺) 全長(mm)200 エスコ品番EA616GB-2 材質クロム合金鋼 質量(g)88 タイプ75° 寸法t(mm)23 寸法d1(mm)15.8 寸法d2(mm)17.2 寸法A1(mm)9 寸法A2(mm)9
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

1個
935 税込1,029
当日出荷

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 材質クロムバナジウム鋼 形状オフセット 角度(°)45
1丁
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 形状オフセット
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状オフセット サイズ(inch)1/2×9/16(対辺) 全長(mm)220 エスコ品番EA616GB-3 材質クロム合金鋼 質量(g)131 タイプ75° 寸法t(mm)25 寸法d1(mm)20 寸法d2(mm)21.3 寸法A1(mm)9 寸法A2(mm)10
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ 歯数72 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ラチェット機構あり
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
5,250 税込5,775
当日出荷

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

1個
3,570 税込3,927
当日出荷

1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

1個
5,920 税込6,512
翌日出荷

1個
39,500 税込43,450
翌日出荷

1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

1個
65,500 税込72,050
翌日出荷

1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

1個
57,800 税込63,580
翌日出荷

1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

1個
21,900 税込24,090
翌日出荷

1個
6,390 税込7,029
翌日出荷

厚さ(mm)9×9 全長(mm)141 質量(g)84 サイズ(inch)3/8×7/16 アズワン品番64-7880-02
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)16 全長(mm)174
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

厚さ(mm)9×9 全長(mm)146 質量(g)89 サイズ(inch)1/2×9/16 アズワン品番64-7880-03
1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

厚さ(mm)7.5×7.5 全長(mm)108 質量(g)51 サイズ(inch)1/4×5/16 アズワン品番64-7879-99
1本
4,000 税込4,400
翌日出荷

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
1丁
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,780 税込1,958
当日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)13×14 全長(mm)300 質量(g)333 サイズ(inch)25/32×13/16 アズワン品番64-7886-11
1本
6,790 税込7,469
翌日出荷

1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)6.7×7.8 全長(mm)122 質量(g)42 サイズ(inch)3/8×7/16
1本
9,770 税込10,747
翌日出荷