カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック純正部品(1)

「160-891」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
アルミカラーチェーン 水本機械製作所アルミカラーチェーン水本機械製作所(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質アルミ軽合金
HT1400 セラミック耐熱グリーススプレー WURTH(ウルト)HT1400 セラミック耐熱グリーススプレーWURTH(ウルト)
3,898税込4,288
1本(300mL)
当日出荷
高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリーブレーキシステムのセンサーに影響を与えませんABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能1400℃の耐熱性セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性シリコンおよびAOXフリー高圧耐性通知ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
用途適用領域車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペーストベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。ライトグレー仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属質量(g)コンテンツ:295容器エアゾール缶臭気特性密度(g/cm3)0.973ベース鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
基板用端子台 2.5mmピッチ 1列 16極 ワゴジャパン基板用端子台 2.5mmピッチ 1列 16極ワゴジャパン
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
基板端子ストリップ - はんだピン2本プッシュボタンCAGE CLAMPR終端処理の基板端子台のシリーズです。 この端子台のピン間隔は2.5 mm又は5 mmです。すべての基板端子台は、基板に高度の機械的安定性をもたらすダブルはんだピンを備えています。 1、3、6、12、16極のバージョンがあります。
仕様●極数:16●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:6A●定格電圧:160 V、320 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9886アズワン品番65-7482-66
コードセット (21) MAZDA(マツダ)コードセット (21)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
(ME160)BRACKET,FUEL RETURN PIPE 三菱ふそう(ME160)BRACKET,FUEL RETURN PIPE三菱ふそう
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
(68160)リヤドアガラス ウエザストリップ OUT トヨタ(68160)リヤドアガラス ウエザストリップ OUTトヨタ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
シグナルダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))シグナルダブルロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,198税込3,518
1箱(150個)
3日以内出荷
種別キャップハウジング定格電圧(V)250寸法A(mm)縦9.6寸法C(mm)深さ18.5端子ピッチ(mm)2.5
(28160)スタータ アーマチュアASSY トヨタ(28160)スタータ アーマチュアASSYトヨタ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
スタータCMP(S ヤンマースタータCMP(Sヤンマー
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
スタータCMP(S
キャブレタCMP ヤンマーキャブレタCMPヤンマー
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
キャブレタCMP
LED本体完成品【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LED本体完成品【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
6,098税込6,708
1台
32日以内出荷
種類補修部品