伸縮多機能スタイル物干しアイリスオーヤマ翌々日出荷
簡単組み立て。
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。干す量やお部屋のスペースに合わせて、幅も高さも調節可能な伸縮タイプです。伸縮パイプを伸ばすことで、干せる量を増やせます。
大容量の洗濯物や丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。ピンチハンガーも掛けられます。脚部をクロスさせて使用することができ、省スペースでの設置も可能です。
使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。お客様組み立てとなります。工具不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができます。
材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラパーツ:ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)3580耐荷重(kg)全体20、パイプ1本あたり10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970~1500×660×1220~1600収納時寸法(mm)970×125×1220使用可能目安4人分、シャツ・衣類14枚、バスタオル4枚、タオル6枚、小物16枚