カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- バイク部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- メカニカル部品(2)
- ヘルスケア(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「16015 gb」の検索結果

深溝玉軸受 16000番台
NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から6日以内出荷内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。 高速回転にも対応します。 最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。用途自動車・産業機全般。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~120℃JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90
MAD MAX(マッドマックス)(23件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷。ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90 。純正形状のカスタムシートです。スーパーカブ カスタム(角型ヘッドライト)タイプのシートです。スタンダードやデラックス(丸型ヘッドライト)にも取付け可能です。ヒンジステー付属なので2000年以降のカブにも取付可能です!用途【主な適合車種】。スーパーカブC50/C70/C90用。。メーカーホンダ
単列深溝玉軸受 16000番台
NSK(日本精工)(4件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
磁気サポーターひざ用
セルヴァン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷永久磁石(ネオジウム)を片足に6個配置。磁気の力で、血行を促進し、こりを改善します。 磁石は、ひざ頭を囲むように5個と膝裏に1個配置し、前後から磁気の力でアプローチ!関節の痛みや、冷えでお悩みの方にお勧めです! 膝頭に沿ったテーピング編みで膝を快適にサポートします! 膝頭膝裏メッシュで、蒸れにくいです! 目立ちにくく使いやすいベージュカラーです。 管理医療機器家庭用永久磁石磁気治療器71016000 認証番号:301AGBZX00049000 磁束密度:150mT~200mT用途磁気の力でこりと血行を改善!テーピング編みで膝を快適サポート!色(柄)ベージュ適合部位ひざ用
磁気サポーターふくらはぎ用
セルヴァン¥3,398税込¥3,7381セット(2枚)4日以内出荷永久磁石(ネオジウム)を片足に6個配置。磁気の力で、血行を促進し、こりを改善します。 磁石は、すね周りに2個とふくらはぎ周りに4個配置し、前後から磁気の力でアプローチ!むくみや、疲れを感じやすいかたにおすすめです! すねとふくらはぎの筋肉に沿ったテーピング編みが快適にサポートします! 目立ちにくく使いやすいベージュカラーです。 管理医療機器家庭用永久磁石磁気治療器71016000 認証番号:301AGBZX00050000 磁束密度:150mT~200mT用途磁気の力でこりと血行を改善!テーピング編みでふくらはぎを快適サポート!色(柄)ベージュ適合部位ふくらはぎ用足首周り(cm)20~35ふくらはぎ周り(cm)25~45
Artist Pro 16 (Gen2) 替え芯セット付属
XP-PEN1台取扱停止中PT0175 の後継品16型(344.68×215.42mm)の表示エリアWQXGA解像度(2560×1600ドット)に対応したディスプレイsRGB 99%、Adobe RGB 97%、DCI-P3 99%の高い色域カバー率折りたたみ式スタンド搭載バッテリーフリータイプのスタイラスペンが付属16384段階の筆圧感知、60度の傾き検知に対応Windows、Mac OS、Chrome OS、Linuxで利用可能交換用のペン先を8本付属TUV SUD認証を取得したAGエッチングガラスを使用ワイヤレスショートカットリモート付属