カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • バイク部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「16022-gaa-000」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VALVE SET,THROTTL ホンダ

    VALVE SET,THROTTL

    ホンダ
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
  • スロットルバルブ KITACO

    スロットルバルブ

    KITACO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • ジェットニードル(バークリップツキ) DAYTONA(デイトナ)

    ジェットニードル(バークリップツキ)

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    KEHINキャブレターのセットアップパーツを細かく設定。幅広いキャブレターチューニングに対応。(メインジェットは別シリーズにて設定しております。)
    適合KEIHIN PEキャブレターΦ20、Φ24専用
  • ニードルセット ジェット 16012GT4710 ホンダ

    ニードルセット ジェット 16012GT4710

    ホンダ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番16012-gt4-710
  • キャブレターASSY. 16100GF8033 ホンダ

    キャブレターASSY. 16100GF8033

    ホンダ(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9190件のレビュー)
    309税込340
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • ガスケットセット 16010GAA000 ホンダ

    ガスケットセット 16010GAA000

    ホンダ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • シールセット ピストン 06451GE2405 ホンダ

    シールセット ピストン 06451GE2405

    ホンダ(37件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • ピストン 45107GE2006 ホンダ

    ピストン 45107GE2006

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番45107-GE2-006主な適合車種(ホンダ)GROM
  • パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パーツ&ブレーキクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)
    469税込516
    1本(840mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
    用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • パーツクリーナー L-30 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パーツクリーナー L-30

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)
    519税込571
    1本(756mL)
    当日出荷
    「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
    用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄タイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351適合機器機械設備、金属部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量450mL特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)450
  • ジェットニードルSET KITACO

    ジェットニードルSET

    KITACO
    2,598税込2,858
    1セット
    3日以内出荷
  • ニードルセット ジェット 16012KN4A61 ホンダ

    ニードルセット ジェット 16012KN4A61

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • ジェット スロー #40 99103GC80400 ホンダ

    ジェット スロー #40 99103GC80400

    ホンダ(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
  • ジェットニードル N80J KITACO

    ジェットニードル N80J

    KITACO
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • フロートセット 16013166014 ホンダ

    フロートセット 16013166014

    ホンダ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番16013-166-014
  • スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
  • ジェット スロー 99103GCV0350 ホンダ

    ジェット スロー 99103GCV0350

    ホンダ(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番99103-GBJ0350
  • ジェット スロー #35 99103KW90350 ホンダ

    ジェット スロー #35 99103KW90350

    ホンダ(5件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
  • 深溝玉軸受 16000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 16000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。 高速回転にも対応します。 最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。
    用途自動車・産業機全般。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~120℃JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼