カテゴリ
- バイク部品(19)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「1609-802-2101」の検索結果

ミニアチュアベアリング ZZ 620番台
NSK(日本精工)(55件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼![FCR35Φ-41Φ用 フィルター 樹脂アダプター TYPE2(丸) 55Φ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612498-180516-02.jpg)
FCR35Φ-41Φ用 フィルター 樹脂アダプター TYPE2(丸) 55Φ
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ミクニTMR、ケーヒンFCRキャブレターにエアフィルターを装着する際に必要となるアダプターです。
FCRパイロットジェットセット
POSH Faith(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷から4日以内出荷チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更したPartsに見合ったセッティングを可能にする3オーバーサイズパイロットジェットセット。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。メインジェット/パイロットジェット。メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。




















![FCR35Φ-41Φ用 フィルター 樹脂アダプター TYPE2(丸) 55Φ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612498-180516-02.jpg)