カテゴリ

  • 切削工具(26)
  • メカニカル部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 制御機器(12)
  • バイク部品(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 農業機械(9)
  • 測定用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「160sf」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイプラニッパ (平刃) 室本鉄工ハイプラニッパ (平刃)室本鉄工(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
樹脂ゲートの切断に! 製品に刃面全体がピッタリつきます。
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
ハサミ フッ素コート フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具]ハサミ フッ素コート フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
スリムサイズでペンケースやペンスタンドにすっきり収まる。携帯に便利なキャップ付。スリムな構造で握りやすくペンスタンドやペンケースにコンパクトにしまうことができます。色々な持ち方に対応し、厚みがあって握りやすい3次元グリップ形状。内側は手が痛くなりにくいやわらか素材を使用。がたつき防止リングで高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙との摩擦が少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃。フッ素樹脂をコーティング採用。粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ち、汚れやサビに非常に強いコーティングです。
長さ(mm)160刃渡り(mm)65仕様フッ素コーティング、キャップ付き材質グリップ:49%再生樹脂(ハンドル:80%再生ABS+TPE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、刃:ハイカーボンステンレス鋼板厚(mm)1.8グリーン購入法適合刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
単相ギヤードモータ フランジ取付形 富士変速機単相ギヤードモータ フランジ取付形富士変速機(1件のレビュー)
199,800税込219,780特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
木工用バイス 台下型 用シャフト TRUSCO木工用バイス 台下型 用シャフトTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。材質(本体)鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1816
GS ミル ハード NACHI(不二越)GS ミル ハードNACHI(不二越)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
GSハードコートにより高硬度材の超高速加工に最適です。
材質超硬合金表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
GSミルハード 住友電工ハードメタルGSミルハード住友電工ハードメタル
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から7日以内出荷
材質ACF07C
GSミルラフィングエンドミル 住友電工ハードメタルGSミルラフィングエンドミル住友電工ハードメタル
25,980税込28,578
1本
翌日出荷から9日以内出荷
木工用バイス 台上型 用シャフト TRUSCO木工用バイス 台上型 用シャフトTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。材質(本体)鋼材適合機種TMVU-160トラスコ品番837-0758質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1816
強力型木工用バイス 台下型 用シャフト TRUSCO強力型木工用バイス 台下型 用シャフトTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途強力型木工用バイスTMVHD-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHU-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHD-160用シャフトです。材質(本体)鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1816
(79160)エアーミックスモーター ホンダ(79160)エアーミックスモーターホンダ(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
GSミルヘビー NACHI(不二越)GSミルヘビーNACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4
チップ BNM DIJET(ダイジェット工業)チップ BNMDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
コーティング DH102 を採用しサイズを拡張! 刃先強度と切れ味を両立した高硬度材加工用インサート 切れ刃強度アップにより中仕上げ領域もカバーでき、高硬度材の安定加工が可能。 強ねじれ刃形により加工時の食付き時の耐衝撃性を向上しつつ、 切削抵抗の低減を実現。 中心部の切りくずポケットの形状を改良し、 切りくず排出性を向上。 高硬度材 ・ 高速加工向け新 PVD 被膜 『新 DH コート』 と高硬度材用微粒子超硬合金の組合せによる新材種『DH102』 を採用。 ネガ刃形の採用により、 60HRC を超える高硬度材の加工においても、 長寿命を実現。
単相ギヤードモータ フランジ取付形 富士変速機単相ギヤードモータ フランジ取付形富士変速機
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
単相ギヤードモータ フランジ取付形 富士変速機単相ギヤードモータ フランジ取付形富士変速機
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
単相ギヤードモータ フランジ取付形 富士変速機単相ギヤードモータ フランジ取付形富士変速機
92,980税込102,278
1台
5日以内出荷
GSミルスロット NACHI(不二越)GSミルスロットNACHI(不二越)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬コーティング刃数3
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
エンドミル 超硬S ラフィング GSRE NACHI(不二越)エンドミル 超硬S ラフィング GSRENACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
GSミルハードラジアス NACHI(不二越)GSミルハードラジアスNACHI(不二越)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬コーティング表面処理GSコート
(71850)フィーダーASSY.ルーフ ホンダ(71850)フィーダーASSY.ルーフホンダ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
(95701)ボルトワッシャー 12×62 ホンダ(95701)ボルトワッシャー 12×62ホンダ
569税込626
1個
4日以内出荷
タップオフユニット シュナイダーエレクトリックタップオフユニットシュナイダーエレクトリック
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
タップオフユニット シュナイダーエレクトリックタップオフユニットシュナイダーエレクトリック
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
ねじ込みタイプ PFR OSG(オーエスジー)ねじ込みタイプ PFROSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
刃数2関連資料技術情報はこちら(149MB)
(78160)カバー ホンダ(78160)カバーホンダ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
(72160)インナーハンドル ホンダ(72160)インナーハンドルホンダ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
GSミルラフィングラジアス NACHI(不二越)GSミルラフィングラジアスNACHI(不二越)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
ねじ込みタイプ PFB OSG(オーエスジー)ねじ込みタイプ PFBOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
刃数2
(72160)F/ドアインサイドハンドル LH ホンダ(72160)F/ドアインサイドハンドル LHホンダ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
GSミルハード 住友電工ハードメタルGSミルハード住友電工ハードメタル
46,980税込51,678
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
材質ACF07C
SilverStone パフォーマンス強化160mm PWM ARGBファン SST-SF160B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化160mm PWM ARGBファン SST-SF160B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様応用:140mm材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)220電圧(V)始動:5回転数(min-1[r.p.m])0~1600定格電力(W)ファン:7.2、LED:2.15定格電圧(V)12 DCベアリング油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.6、LED:0.43型番SST-SF160B-ARGB最大静圧(mmH2O)0~2.21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル0~38.1dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~160CFM
C95 Series(C95SF160) SMCC95 Series(C95SF160)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
SF-160(+)サラコ D7 大阪魂SF-160(+)サラコ D7大阪魂
3,576税込3,934
1袋(500個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4
GSミルラフィング NACHI(不二越)GSミルラフィングNACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
Silver Stone  160mm SharkForce ファンブレード 低ノイズファン SST-SF160B black SILVER STONE(シルバーストーン)Silver Stone 160mm SharkForce ファンブレード 低ノイズファン SST-SF160B blackSILVER STONE(シルバーストーン)
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御・3相、6極設計により、多くの2相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様応用:140mm材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレームブラック質量(g)220極数6極電圧(V)始動:5回転数(min-1[r.p.m])0~1600定格電力(W)7.2定格電圧(V)12 DCベアリング流体動圧ベアリング定格電流(A)0.6型番SST-SF160B最大静圧(mmH2O)0~2.21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×27コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル0~38.1dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~160CFM
SF-160、1160、CHF161RA用オプション品 ADVANTECSF-160、1160、CHF161RA用オプション品ADVANTEC
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
アームチェアー ナイキアームチェアーナイキ
149,800税込164,780
1脚
20日以内出荷から40日以内出荷