カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • 機構部品(5)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み

「16176-001-004」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 23X2.4 9460830000 ホンダOリング 23X2.4 9460830000ホンダ(2件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
Oリング 27X2.0 91301028000 ホンダOリング 27X2.0 91301028000ホンダ(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
主な適合純正品番91301-028-000
Oリング 27X2.4 16173253004 ホンダOリング 27X2.4 16173253004ホンダ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
欠品中
主な適合純正品番16173-253-004
ガスケット コックバルブ 16955268020 ホンダガスケット コックバルブ 16955268020ホンダ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
主な適合純正品番16955-268-020、16955-268-010
(16010)ガスケットセット ホンダ(16010)ガスケットセットホンダ(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(267件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(179件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング 23.3X2.4 91356KFG003 ホンダOリング 23.3X2.4 91356KFG003ホンダ(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
主な適合純正品番91356-KFG-003
パッキン フューエルコック 16955HA2005 ホンダパッキン フューエルコック 16955HA2005ホンダ(3件のレビュー)
749税込824
1個
欠品中
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット フロートチャンバー 16163GBG960 ホンダガスケット フロートチャンバー 16163GBG960ホンダ(17件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
スクリーン フューエルストレーナー 16957268010 ホンダスクリーン フューエルストレーナー 16957268010ホンダ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
欠品中
主な適合純正品番16957-268-010
ガスケットキット NTBガスケットキットNTB(3件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
ガスケット フューエルコックバ 16953283000 ホンダガスケット フューエルコックバ 16953283000ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主な適合純正品番16953-283-000
ガスケットセット 16010304305 ホンダガスケットセット 16010304305ホンダ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
ガスケット フューエルストレイナ 16958081015 ホンダガスケット フューエルストレイナ 16958081015ホンダ(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
主な適合純正品番16958-081-015