カテゴリ

  • 機構部品(18)
  • バイク純正部品(16)
  • バイク部品(11)
  • 農業機械(11)
  • 自動車純正部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16199 000」の検索結果

94件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブ エアーベント 16199GBJ000 ホンダ

    チューブ エアーベント 16199GBJ000

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    5日以内出荷
  • フューエルホース NTB

    フューエルホース

    NTB(66件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本
    当日出荷
    二重構造で耐油性に優れています。
    材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1
  • 耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)

    耐油2層管ホース(ガソリン対応)

    KIJIMA(キジマ)(208件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷
    内側に耐油ゴムを使用した2層構造
    耐油温度(℃)100
  • フュエルホース K-CON(キタコ)

    フュエルホース

    K-CON(キタコ)(82件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷
    内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
    色黒長さ(m)1
  • 耐油ゴム系ガソリンホース DAYTONA(デイトナ)

    耐油ゴム系ガソリンホース

    DAYTONA(デイトナ)(56件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1本ほか
    当日出荷
    内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
    付属品ホースクリップ:5個長さ(m)1耐圧(MPa)1
  • バルクチューブ 55X3M 950015500360M ホンダ

    バルクチューブ 55X3M 950015500360M

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • 耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付 KIJIMA(キジマ)

    耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付

    KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本
    当日出荷
    内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
    仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
  • フューエルホース ALBA(アルバ)

    フューエルホース

    ALBA(アルバ)(34件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    欠品中
    ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。
    材質ゴム色黒長さ(m)1メーカー汎用
  • ゴムホース(ガソリン用) OHNO(大野ゴム工業)

    ゴムホース(ガソリン用)

    OHNO(大野ゴム工業)(54件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
    使用圧力(MPa)0.2
  • 耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)

    耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)

    KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本ほか
    当日出荷
    内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
    長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
  • ゴムホース ガソリン用 モノタロウ

    ゴムホース ガソリン用

    モノタロウ(77件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(2m)
    当日出荷
    材質耐油性合成ゴム長さ(m)2温度範囲(℃)-40~100使用圧力(MPa)0.2販売区分業務用
  • (16199)SHAFT ASSY 三菱ふそう

    (16199)SHAFT ASSY

    三菱ふそう
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    5日以内出荷
  • (16199)ピストン ニッサン

    (16199)ピストン

    ニッサン
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    5日以内出荷
  • NL-S耐油ホース 弘進ゴム

    NL-S耐油ホース

    弘進ゴム(126件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
    用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-30~100材質ゴム使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • スーパーフューエルホースSET KITACO

    スーパーフューエルホースSET

    KITACO(117件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。 グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。 ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。 一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。 ホースクリップ5個付属。
    付属品ホースクリップ5個適合汎用長さ(m)1
  • チューブ 16199KPM943 ホンダ

    チューブ 16199KPM943

    ホンダ
    ¥429税込¥472
    1個
    5日以内出荷
  • カラーB リヤーフェンダー 90370GBZ000 ホンダ

    カラーB リヤーフェンダー 90370GBZ000

    ホンダ
    ¥219税込¥241
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90370-GBZ-000
  • 空気抜弁 TA-18シリーズ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-18シリーズ

    ヨシタケ(9件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷
    水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
    材質本体:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高使用圧力(MPa)0.3最高温度(℃)100接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力(MPa)0.01~0.3材質(フロート)耐熱樹脂
  • ジョイントASSY. フューエル 16955KSCA21 ホンダ

    ジョイントASSY. フューエル 16955KSCA21

    ホンダ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
  • キャブレター チューブ、エアーベント ホンダ

    キャブレター チューブ、エアーベント

    ホンダ
    ¥339税込¥373
    1個
    17日以内出荷
    番号16
  • チューブ エアーベント 16197MEB671 ホンダ

    チューブ エアーベント 16197MEB671

    ホンダ
    ¥629税込¥692
    1個
    5日以内出荷
  • SET TUBE FUEL ASS 16955MR1305 ホンダ

    SET TUBE FUEL ASS 16955MR1305

    ホンダ
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番16955-mr1-305
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16

    富士電機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)

    SMC
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
  • ホース オイル (1N16) MAZDA(マツダ)

    ホース オイル (1N16)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ホース オイル (1K16) MAZDA(マツダ)

    ホース オイル (1K16)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
  • (1A16)ホース、オイル MAZDA(マツダ)

    (1A16)ホース、オイル

    MAZDA(マツダ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ オイル (BW16) MAZDA(マツダ)

    パイプ オイル (BW16)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷
  • クランプ ホース (BW16) MAZDA(マツダ)

    クランプ ホース (BW16)

    MAZDA(マツダ)
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
  • ホース オイル (BW16) MAZDA(マツダ)

    ホース オイル (BW16)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M5 直径:28mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M5 直径:28mm 黒

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    RS Pro 耐衝撃性 Scallop ハンドホイールノブ. ノブは、日常生活のさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、押しに使用するまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 SCALLOP 型ハンドホイールは、握りやすい形状で、必要なグリップと圧力に応じてローブの数が異なります。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高い熱可塑樹脂製(ナイロン 6 )で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161076 161076 )、 M6 ( RS ; 161082 161082 )、 M6 ( RS 161098 )、 M6 ( RS 161105 )、 M8 ( RS 161111 )、 M10 ( RS 161127 ) オスノブ: M5 ( RS ; 161133 161133 )、 M6 ( RS ; 161149 161149 )、 M6 ( RS 161155 )、 M8 ( RS 161161 )、 M6 ( RS 161177 )、 M8 ( RS 161183 )、 M8 ( RS 161199 )、 M10 ( RS 161206 ) スルースレッドノブ: M6 ( RS ; 161212 161212 )、 M6 ( RS ; 161228 161228 )、 M8 ( RS 161234 )、 M10 ( RS 161240 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製スタッドと合金メスねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。 三脚 機械 オーディオ機器
    仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 28mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • シート SPEED DIAMOND ダイヤモンドステッチ ブラック MSM034 モートーン

    シート SPEED DIAMOND ダイヤモンドステッチ ブラック MSM034

    モートーン
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MSM034。。販売備考:※射出成形の加工痕がシート裏面にありますが製品不良ではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。。タイプ:ダイヤモンドステッチ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革。内容量[数量]:1個。製法:射出成形。使用上の注意:防水性能はありません。関連商品:品番:CBS005,MTE201,FMK001,MTE199,MMU575,CSS015,KNS001,MTE161
    仕様関連商品:品番:CBS005,MTE201,FMK001,MTE199,MMU575,CSS015,KNS001,MTE161材質ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革色ブラックタイプダイヤモンドステッチ製法射出成形入数1個
  • シート SPEED CAFE カフェスタイル ブラック MSM035 モートーン

    シート SPEED CAFE カフェスタイル ブラック MSM035

    モートーン
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MSM035。。販売備考:※射出成形の加工痕がシート裏面にありますが製品不良ではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。。タイプ:カフェスタイル。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革。内容量[数量]:1個。製法:射出成形。使用上の注意:防水性能はありません。関連商品:品番:CBS005,MTE201,FMK001,MTE199,MMU575,CSS015,KNS001,MTE161
    仕様関連商品:品番:CBS005,MTE201,FMK001,MTE199,MMU575,CSS015,KNS001,MTE161材質ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革色ブラックタイプカフェスタイル製法射出成形入数1個
  • シート SPEED VIPER リブ ブラック MSM033 モートーン

    シート SPEED VIPER リブ ブラック MSM033

    モートーン
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MSM033。。販売備考:※射出成形の加工痕がシート裏面にありますが製品不良ではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。。タイプ:リブ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革。内容量[数量]:1個。製法:射出成形。備考:シングルステッチ。使用上の注意:防水性能はありません。関連商品:品番:CBS005,MSM039,MTE201,MTE199,MMU575,CSS015,KNS001,MTE161
    仕様関連商品:品番:CBS005,MSM039,MTE201,MTE199,MMU575,CSS015,KNS001,MTE161材質ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革色ブラック備考シングルステッチタイプリブ製法射出成形入数1個
  • チューブ エアーベント 16199428405 ホンダ

    チューブ エアーベント 16199428405

    ホンダ
    ¥519税込¥571
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番16143-195-731主な適合車種郵政
  • TUBE ホンダ

    TUBE

    ホンダ
    ¥369~税込¥406~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • TUBE,2DIA3.5X4.5X ホンダ

    TUBE,2DIA3.5X4.5X

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • TUBE COMP. ホンダ

    TUBE COMP.

    ホンダ
    ¥889税込¥978
    1個
    5日以内出荷
  • TUBE,AIR VENT ホンダ

    TUBE,AIR VENT

    ホンダ
    ¥619~税込¥681~
    1個
    5日以内出荷